92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯 規格CEマーキング 保護構造IP23 口金BA15S 最大外形寸法(mm)100 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)146
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
329 税込362
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

回転灯 電池式 モノタロウ 動画あり
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。 定格電圧(V)DC6 形状円筒形 光源LED LED使用数(個)15 高さ(mm)99 使用乾電池単3形4本 点灯方式手動 動作回転・点滅 連続点灯時間72時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KP-RADM902 ラジオメーター 共立電子産業 動画あり
暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。
種類その他 使用方法太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)0.8 タイプパワーLED 閃光数(min-1[回/分])160 電球LED 突入電流(A)2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
639 税込703
9日以内出荷

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)2.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バネザガネ
規格M82ゴウ 部品名称バネザガネ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.11MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.18MB) 図解NoMSA613R2T-K カバークミタテ部品_No.28、MRS90-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.61、SSA-α510-110 フロントアクスル,フロントタイヤ,プロペラシャフト部品_No.4、SSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.14、MB320L 付属品部品_No.28、DB265SP L ギヤケース部品_No.28、MSA415R4CS-1(10) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.28、BSD-6010LT 走行部本体(LT LT-W)部品_No.36、BSA-410AS ナックル組立 左前部品_No.8、SSA-S600 1997ネン 油圧タンク部品_No.12、BSM-1550L-22DU センタブーム 開閉シリンダ部品_No.50、SSA-α602M フロントパネル,ヘッドライト,バックミラー部品_No.21、BSA-420JSG G-4 G-4関係 サイドブーム2部品_No.9、MS410ESL-2K フレーム部品_No.20、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 左部品_No.28など
1セット(10個)
319 税込351
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤーハーネスNO7
規格P01403A-0007 部品名称ワイヤーハーネスNO7 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.21MB) 図解NoBSM-830SLT-C2 電装品部品_No.20、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.23、BSM-630SLT-C2-2(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.1、BSM-1030SLT-C2 電装品部品_No.20、BSM-1240SLT-C2S コンビネーションランプ,回転灯部品_No.18、BSM-1230L スイッチボックス 電装品部品_No.27、BSM-630SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.23、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.1、BSM-830SLT-BC2 電装品部品_No.20、BSM-840SLT-BC2 電装品部品_No.23、BSM-630SLT-C2 スイッチボックス部品_No.30、BSM-1030SLT-BC2 電装品部品_No.20、BSM-840SLT-C2 電装品部品_No.23、BSM-820SLT-C2 スイッチボックス部品_No.30、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.23など
1個
819 税込901
7日以内出荷

充電式の回転灯で電池交換の手間が省けます。ACアダプタを付属しています。 オプション部品使用でシガープラグ、USB端子からも充電できます。 グローブは落としても割れにくいポリカーボネートを使用しています。
用途制御機械やエレベーターメンテナンス時の表示灯 暗所作業時での位置を知らせる表示灯 緊急時の警告灯 質量(kg)0.25 寸法(Φ×高さH)(mm)84.2×75.7 寸法(Φmm)84 電池ニッケル水素電池 動作モード回転モード/点滅モード 充電方式ACアダプター 連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
1台
特価
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ステー
部品名称ステー 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.34MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.34MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.34MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.44MB) 展開図30(1.44MB) 展開図31(1.44MB) 展開図32(1.44MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.32MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoBSM-840SLT-C2 電装品部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.20、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム部品_No.61、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.62、BSM-1240SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.20、BSM-830SLT-BC2 電装品部品_No.10、BSM-840SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.59、BSM-1040SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.47、BSM-1040SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.10、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム部品_No.47、BSM-840SLT-BC2 電装品部品_No.10、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム部品_No.61、BSM-1030SLT-C2 電装品部品_No.10、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.9など
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V25W 全長(mm)51 電源(V)48 口金BA15D バルブ径(Φmm)25 チップ数18 光束(Lm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類S ワット数3W
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V40W 全長(mm)64 電源(V)48 口金BAY15D バルブ径(Φmm)25 チップ数45 光束(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類RP ワット数5W
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可。熱によるレンズ焼けや配線切れも防止できる
用途フォークリフト専用交換球LED電球 仕様【白熱球換算】48V40W24V40W(兼用)、 全長(mm)54 電源(V)48/24 口金BAY15D バルブ径(Φmm)27 チップ数39 光束(Lm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類RP ワット数4.5W
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

BIGM(丸山製作所)バルブ12V23W
備考フラッシャ 部品名称バルブ12V23W 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(0.66MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(1.13MB) 図解NoBSM-840SLT-C2 電装品部品_No.8、BSM-630SLT-C2-2(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.7、BSM-1310L センタブーム 高低シリンダ,コンビネーションランプ部品_No.33、BSM-1510L センタブーム(高低シリンダ),コンビネーションランプ部品_No.33、BSM-1540SLT-C2-1 コンビネーションランプ,回転灯部品_No.8、BSM-1030L 1998ネン スイッチボックス部品_No.25、BSM-1300L-2 センタブーム 高低シリンダ部品_No.33、SSA-α1010 化粧胴部品_No.12、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.8、BSM-1040SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.8、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.33、BSM-1030SLT-BC2 電装品部品_No.8、SSA-L1000 噴頭部品_No.26、BSM-1240SLT-C2S コンビネーションランプ,回転灯部品_No.8など
1個
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)デンキユウ
規格コイト-126312V-6W 部品名称デンキユウ 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.32MB) 展開図25(0.74MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.21MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.21MB) 図解NoBSM-630SLT-C2-2 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.11、BSM-830SLT-C2 電装品部品_No.12、BSM-840SLT-C2 電装品部品_No.12、BSM-1540SLT-C2-1 コンビネーションランプ,回転灯部品_No.12、BSM-1240SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.12、BSM-630SLT-C2-2(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.11、BSM-1240SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.12、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.11、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.64、BSM-1030SLT-BC2 電装品部品_No.12、BSM-840SLT-C2S オプション16 (ブーム関連部品)部品_No.11、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.12など
1個
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメ
部品名称ブラケツトマトメ 関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.21MB) 図解NoBSM-840SLT-C2 電装品部品_No.3、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.3、BSM-1240SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.3、BSM-840SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.3、BSM-1040SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.3、BSM-1540SLT-C2-1 コンビネーションランプ,回転灯部品_No.3
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。
質量(kg)0.5 タイプパワーLED 閃光数(min-1[回/分])140 突入電流(A)2
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パッキン
部品名称パツキン 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.32MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.37MB) 展開図41(0.66MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.14MB) 図解NoBSM-1100L-2 オプション部品_No.28、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.9、BSM-1540SLT-C2-1 コンビネーションランプ,回転灯部品_No.9、SSA-L1000 噴頭部品_No.27、BSM-1300L-2 オプション部品_No.28、BSM-1310L センタブーム 高低シリンダ,コンビネーションランプ部品_No.34、BSM-1240SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.9、BSM-630SLT-C2-1 ブーム取付台部品_No.7、BSM-840SLT-C2 電装品部品_No.9、BSM-840SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.9、BSM-1230SLT-C2 電装品部品_No.9、SSA-α1010 化粧胴部品_No.13、SSA-V1000C 送風機部品_No.31、BSM-630SLT-BC マスト部品_No.16、BSD-5000L-1 灯火類部品_No.8、BSM-830SLT-BC2 電装品部品_No.9、SSA-R1000 送風機部品_No.27など
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2 タイプパワーLED 閃光数(min-1[回/分])140
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2 タイプパワーLED 閃光数(min-1[回/分])140
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

備考P34004Cー0000 21~25フクム 規格P34004Dー0000 部品名称コンビネーシヨンランプ 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.32MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(1.21MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.37MB) 展開図43(0.66MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.21MB) 図解NoBSM-820SLT-C2 本体部品_No.21、BSM-1230L スイッチボックス 電装品部品_No.20、BSM-1030L 1998ネン スイッチボックス部品_No.21、SSA-R1000 送風機部品_No.26、BSM-840SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.4、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.29、BSM-630SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.3、BSM-1020SLT-C2 本体部品_No.21、BSM-1230SLT-C2 電装品部品_No.4、SSA-V600C 噴頭部品_No.31、BSM-1040SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.4、BSM-1030SLT-C2 電装品部品_No.4、BSM-1030SLT-BC2 電装品部品_No.4、BSM-840SLT-C2 電装品部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.4、BSM-630SLT-C2 ブーム取付台部品_No.2など
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。 適合車標準キャブ
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。 適合車ワイドキャブ
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。 適合車ハイキャブ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
種類工作キット 仕様順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。 出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2) 表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤) 入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8 電源電圧(V)標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です 連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません 動作電流(mA)最大15 待機電流約3~5mA 音声出力スピーカ出力(8Ω) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプ
規格ニチデンP25350 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.54MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(0.65MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(1.19MB) 図解NoSSA-G535 オプション(5)部品_No.21、BSM-1050SLT-LE 第1段ブーム部品_No.71、BSM-1050SLT-20LA3U コンビネーションランプ 回転灯部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.57、BSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.37、BSM-1020SLT-C2 付属品部品_No.41、BSM-640SLT-B 12M マスト部品_No.13、SD057E 本体部品_No.27、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.57、MS653DR4T-K バッテリ、ハーネス部品_No.22、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.18、MSA413R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.46、BSM-630SLT-BC2 付属品2部品_No.4、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.40、MS513R3S-Kアワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.46、MS753DR4T-K バッテリなど
1個
225 税込248
7日以内出荷

あの伝説のイレブンビームがLEDになって復活! クルクル回るテールの元祖はこのイレブンビームです! 完全国内生産で安定性抜群。 逆回転バージョンは2灯式車両で、正回転とペアで並べて使用すると楽しいです。 (テールライト → 10個のLEDがクルクル回転 ブレーキライト → 11個のLEDが点滅) (オーロラは赤、青、緑、紫、橙の5色回転(点滅時中央は赤) レッドは全て赤色)
用途12V 2輪車ストップ/テール用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×45 口金口金ダブル型(BAY15D)
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あの伝説のイレブンビームがLEDになって復活! クルクル回るテールの元祖はこのイレブンビームです! 完全国内生産で安定性抜群。 逆回転バージョンは2灯式車両で、正回転とペアで並べて使用すると楽しいです。 (テールライト → 10個のLEDがクルクル回転 ブレーキライト → 11個のLEDが点滅) (オーロラは赤、青、緑、紫、橙の5色回転(点滅時中央は赤) レッドは全て赤色)
用途12V 2輪車ストップ/テール用 口金ウエッジダブル型(差込幅16mm W3×16q) 回転方向正回転(時計回り) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×45
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タコメーター Z1A KZ900/1000 ストップランプ警告付。 オリジナル復刻版!砲弾型メーター! STOPランプ警告灯付き、機械式タコメーター(9000回転からレッドゾーン表示)
適合車種オートバイ汎用
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

3658 トライスターリア充電式 Bikeguy (バイクガイ) 動画あり
明るい18000mcd LED3個をトライアングルに配置して発光部が大きく見えるリアライト。20gと軽量で、雨でも安心して使える防雨仕様。工具不要でシートポスト(直径17~34mm)に簡単取付・取外し。強力背面クリップでサイクルジャージ・バッグ等薄いものでもしっかり固定。バッテリーインジケーター付き。充電式で経済的。4点灯モード:連続回転30時間→連続点滅約7.5時間→連続点灯約5時間+SOSモールス信号点滅モード(スイッチ長押し)。インジケーター:充電中(赤色点灯) 満充電(緑色点灯) 低電量(消灯約15分前に緑色点滅)付属品(マイクロUSB充電ケーブル・角度調整シリコンパーツ・ベルクロテープ)
用途自転車のシートポストやサドルバッグ・ヘルメット・衣服・ザック・等に取付けるリアライト 仕様(インジケーター)充電中 赤色点灯/ 満充電 緑色点灯/ 低電量 緑色点滅 付属品角度調整用シリコンパーツ、ベルクロストラップ、充電ケーブル 材質ポリカーボネイト(本体)、シリコン(角度調整パーツ、スイッチ、防水パッキン)、ベークライト(基板)、ナイロン(ベルクロテープ)、その他LED等の電子部品など 寸法(mm)39×40×23 (ボディ)クリアレッド 質量(g)17(シリコンパーツ・ベルクロ除く) 発光色レッド 輝度18000mcdのLED3個搭載 電池リチウムイオンポリマー 点灯方式3モード(回転→点滅→連続) 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-9545-83 装着可能径(mm)(ベルクロ)14~34 点灯時間(時間)回転約30/点滅約7.5/連続約5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

WUBEN(ウーベン)【L1】フラッシュライト
エコ商品
同時点灯可能「スポット」「ワイド」のデュアル光源・180度回転ヘッド。明るさ最大2000ルーメン・最大照射距離350メートル。スポット6モード、ワイド3モード。米国Luminous SST40-W × 1個&独OSRAM P9 × 1個搭載。モバイルバッテリーとして使用可能。両手が使える懐中電灯。Type-C充電式(5V2A)。付属部品 ・Type-C充電、給電ケーブル × 1本・防水パッキン(スペア)・ストラップ・ポーチ
寸法(mm)128.2×28 質量(g)100(電池含まず)、170(電池含む) 連続使用時間(時間)60 使用電源21700リチウムイオン充電池 防塵防水性能IP68 耐衝撃性能1.5m 光度(cd)【スポット】30625【ワイド】2720 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)408×354×335 明るさ(Lm)【スポット】2000【ワイド】1000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)【スポット】350【ワイド】104
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

用途回転灯用 口金BA15s ガラス球形式T12 定格電圧(V)12 適合散光式警光灯(M型回転灯、N型HN113B8CRY・VX回転灯用) クリアー タイプその他 定格電力(W)35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

純正同様の機械式でメーターケーブルから伝達される情報を性格に表示します。タコ&スピードメーターセットでのデリバリーです。 ●スピードメーター 160km/h表示 ●タコメーター 12,000rpm表示(10,000rpmよりレッドゾーン) ※速度警告灯のスイッチは付いていません。 ※キジマ製メッキメーターカバーは使用できません。
1個
特価
35,680 税込39,248
当日出荷