8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材) 粒度30 厚さ(mm)4 砥粒A
1箱(5枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など) 最高使用周速度(m/s)100
1箱(5枚)
8,698 税込9,568
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石 アズワン品番65-9304-89
1箱(5枚)
4,460 税込4,906
翌日出荷

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石 アズワン品番65-9304-88
1箱(5枚)
3,120 税込3,432
翌日出荷

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石 アズワン品番65-9304-91
1箱(5枚)
3,290 税込3,619
翌日出荷

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石 アズワン品番65-9304-92
1箱(5枚)
4,710 税込5,181
翌日出荷

シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等 粒度36 砥材A 硬度T 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。 現場をコードレス化。 電源環境に左右されずに使用可能。 さらに現場もスッキリ! 「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力! メタルスタッドを軽快に切断。 「工具レス」簡単砥石j交換。 ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。 切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。 ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。 現場への持ち込みもラクラク。
回転数(min-1[r.p.m])3800 付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17 厚さ(mm)3.5以下 質量(kg)約14.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620 作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本 刃物内径(Φmm)25.4 刃物外径(Φmm)355
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷