1,024件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。 アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
用途溶接時のパイプ固定、回転作業に 付属品フットスイッチ、ウェルドアース 質量(kg)23.5 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407 電源コード(m)3 適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)90 コンデンサの種類内蔵
1個
18,880 税込20,768
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ 種類スピードコントロールモーター 周波数(Hz)50/60 ギアヘッド取付角寸法(mm)60 コンデンサの種類内蔵
1個
特価
13,027 税込14,330
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

22.2 mm径15回転数ダイヤル - H-23. BournsのH-23シリーズ小型22.2 mm径15回転数ダイヤルは、精密ポテンショメータなど、回転数を示す装置か調整設定 / ロック装置が必要な回転装置 / パネルコントロールで使用するよう設計されています。. 特長と利点:. 最大15回転まで対応 金属シャフト用の設計 バックラッシュなし 高操作動力のクリックブレーキ 同心スケール(アナログ)表示 黒字、地は研磨仕上げクロム. H-23シリーズの用途:. 電源 オシロスコープ 医療機器 産業オートメーション機器
仕様シャフトサイズ = 6mmシャフトのタイプ = 丸型mmノブ高さ = 21.3mmボディカラー = クロムインジケータ色 = 黒併用可能製品 = ポテンショメータ材料 = サテン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番851-3625 アズワン品番64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470 電源(V)単相100 電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 幅(mm)270 付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ケイチガイニツプル
備考PT3/8XPT1/4 規格R3/8XG1/4 部品名称ケイチガイニツプル 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.42MB) 展開図32(1.46MB) 展開図33(1.65MB) 展開図34(1.65MB) 図解NoBSM-1065SLT オプション5 (撹拌停止装置)部品_No.21、BSM-1050SLT-20LA3U 回転停止装置部品_No.3、BSM-1070SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.17、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 回転停止装置 S,L,H,Bタイプ部品_No.3、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.17、BSM-1670SLT(18) オプション17 撹拌切換装置部品_No.17、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.17、BSM-1070SLT オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.17、SSA-α603MA-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.47、BSM-1670SLT(18) オプション11 撹拌停止装置部品_No.17、BSM-1070SLT オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.17、SSA-α603-1 油圧配管(2009年7月~)部品_No.47、BSM-1050SLT-16LA3U 回転停止装置部品_No.3など
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カバーマトメ
部品名称カバーマトメ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.15MB) 図解NoBSM-1270SLT オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.32、BSM-1050SLT-16SA3U 回転停止装置部品_No.12、BSM-1070SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.32、BSM-1670SLT(18) オプション11 撹拌停止装置部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U 回転停止装置部品_No.12、BSM-1070SLT オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.22、BSM-1265SLT オプション5 撹拌停止装置部品_No.30、BSM-1270SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.32、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.22、BSM-1050SLT-16HA3U 回転停止装置部品_No.12、BSM-1670SLT オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.32など
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷

アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。左右どちらかのレバーを押すだけで簡単を回転できるワンタッチストッパーを採用した両面回転脚付黒板。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:無 付属品黒板拭(中)1個 厚さ(mm)560 高さ(mm)1800 タイプ緑/緑(暗線入) 材質(表面)アルミホーロー グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 面数両面 黒板
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格V2068SD12-103 部品名称ソレノイドチエツクバルブ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.02MB) 図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 回転停止装置部品_No.2、BSM-1270SLT(18) オプション17 (撹拌切替装置)部品_No.16、BSM-1070SLT オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.16、BSM-1670SLT オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.26、BSM-1670SLT(18) オプション17 撹拌切換装置部品_No.16、BSM-1265SLT オプション5 撹拌停止装置部品_No.20、BSM-1670SLT(18) オプション11 撹拌停止装置部品_No.16、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.16、BSM-1070SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.26、BSM-1270SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.26、BSM-1050SLT-16HA3U 回転停止装置部品_No.2など
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板&ホワイトボード。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。左右どちらかのレバーを押すだけで簡単を回転できるワンタッチストッパーを採用した両面回転脚付ボード。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:無 付属品黒板拭(中)1個マーカー(大)黒・赤・青 各1本イレーザー(CE203)1個 幅(mm)1290 厚さ(mm)560 高さ(mm)1800 質量(g)19000 タイプ緑/白(暗線入) 材質(表面)アルミホーロー ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×909 グリーン購入法適合 取扱説明書(1.41MB) 面数両面 ホワイトボード/黒板
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

備考2~20フクム 規格BSM-50SLT 部品名称カイテンテイシソウチクミタテ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 回転停止装置部品_No.1、BSM-1050SLT-20HA3U 回転停止装置部品_No.1、BSM-1050SLT-16HA3U 回転停止装置部品_No.1、BSM-1265SLT オプション5 撹拌停止装置部品_No.19、BSM-1050SLT-16BA3U 回転停止装置部品_No.1、BSM-1065SLT オプション5 (撹拌停止装置)部品_No.19、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 回転停止装置 S,L,H,Bタイプ部品_No.1、BSM-1050SLT-16SA3U 回転停止装置部品_No.1、BSM-1050SLT-20LA3U 回転停止装置部品_No.1
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

規格PT1/4XPF1/4 部品名称コウアツエルボ PT1/4XPF1/4 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.46MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.52MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1.4MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.66MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoBSM-1040SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.57、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.9、BSM-640SLT 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.11、BSM-1550L-22AUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.11、BSM-1240SLT-C2 油圧バルブ部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S 油圧バルブ部品_No.11、BSM-840SLT-BC2-1 油圧バルブ部品_No.11、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.49、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧バルブ部品_No.11、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.9、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.72、BSM-1550L-22AU 撹拌部品_No.19、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.57、BSM-1510L 油圧バルブ部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧バルブ部品_No.11など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エクステンシヨン
規格PT3/8XPT1/4 部品名称エクステンシヨン 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.4MB) 展開図16(1.6MB) 展開図17(1.52MB) 展開図18(1.74MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.85MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(1.38MB) 展開図39(1.51MB) 展開図40(1.39MB) 展開図41(1.58MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.51MB) 展開図47(1.54MB) 展開図48(1.52MB) 展開図49(1.58MB) 図解NoBSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.4、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.22、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.25、BSM-1065SLT-20BA 撹拌停止バルブ フロートセンサ部品_No.7、SSA-アルフア1005VT 分水器部品_No.6、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.25、BSM-1050SLT-16SA3U 回転停止装置部品_No.7、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.25、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 回転停止装置 S,L,H,Bタイプ部品_No.7、BSM-1050SLT-20HA3U 回転停止装置部品_No.7など
1個
799 税込879
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スリーブ
部品名称スリーブ 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoBSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.33、BSM-1350L-18AU 油圧バルブ部品_No.13、BSM-1030L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.19、KBM-400 分水器部品_No.12、BSM-840SLT-C2S 油圧配管部品_No.8、BSM-1065SLT-20BA 油圧バルブ部品_No.16、BSM-1110L オプション2 (22M 第1段ブーム ノズル 右)部品_No.17、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 右部品_No.5、MRS90-501BSLT カクハンキ部品_No.27、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 左部品_No.9、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧バルブ部品_No.14、BSM-1050SLT-20LA3U 回転停止装置部品_No.10、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.37、BSA-420JDASH 油圧配管 (ステアリング)部品_No.34、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.44など
1個
129 税込142
7日以内出荷

360度観点総風雨かくはん扇 天井裏や床下用(最大15坪/1台) 施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済) 停電補償機能付
材質ABS樹脂製 電源(V)AC100 適合場所天井裏/床下用 消費電力(W)(50/60Hz)23/24 接続端子速結端子接続 ファン高静圧シロッコファン 風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考10~12フクム 規格ST1N-5/16-PT1/4 部品名称サービステイークミタテ 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(1.42MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.71MB) 展開図22(1.42MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.71MB) 展開図25(1.42MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(1.42MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(1.42MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(1.42MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.44MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoBSM-1050SLT-LE 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.28、BSM-1030SLT-C2 油圧バルブ部品_No.12、BSM-1220L-2 希望付属品2部品_No.53、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.28、BSM-1350L-18AU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2 油圧バルブ部品_No.12、BSM-1310L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.33、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 回転停止装置 S,L,H,Bタイプ部品_No.9、BSM-630SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.28、BSM-640SLT-B 14M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.29、BSM-630SLT-C2-1 オイルタンク部品_No.21、CBM-520SLT-B オプション2 (キャビン用装置装置 油圧バルブ)部品_No.14、BSM-1350L-18DU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.28など
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

後付け可能な回転式落下防止バーです。荷の落下を防ぎます。後付け可能な回転式落下防止バーです。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。荷の落下を防ぎます。
用途前面の落下防止。 高さ(mm)188 オイスターホワイト 奥行(mm)55.5 材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 2018年トラスコ掲載ページ8 0118
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式ですので荷の出し入れの妨げになりません。 中量物で荷高のある格納物の落下を防ぎ安全を確保します。 後付け可能な回転式落下防止バーです。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 荷の落下を防ぎます。
用途前面の落下防止 高さ(mm)194.8 オイスターホワイト 奥行(mm)65.5 セット内容落下防止バー1個、ブラケット2個、フック2個 材質スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
1本
19,980 税込21,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナット
規格CIN5/16 部品名称ナット 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoBSM-830L 1998ネン 第1段ブーム ノズル 右部品_No.20、BSM-1550L-22DUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.30、BSM-1030L 2002ネン オイルタンク部品_No.32、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 22Mブーム部品_No.10、BSM-1350L-18AU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.30、BSM-830L 1998ネン 第1段ブーム 右部品_No.13、CBM-520SLT-C2-3 第1段ブーム部品_No.14、BSM-1310L オプション5 22M 第1段ブーム 左部品_No.12、BSM-840SLT-BC2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.22、BSM-830SLT-C2 油圧配管 (06950051~)部品_No.9、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム 右部品_No.10、BSA-420JW 薬液配管1部品_No.14、BSM-1110L 第1段ブーム 右部品_No.12、BSA-411CS 油圧配管(ステアリング)部品_No.36など
1個
329 税込362
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラー
備考6.5X10.5X15L 規格7.1X10.5X15L 部品名称カラー 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.15MB) 図解NoBSM-1670SLT(18) オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.33、BSM-1365SLT-20HA 撹拌停止バルブ,フロートセンサ部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 回転停止装置 S,L,H,Bタイプ部品_No.13、BSM-1270SLT オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.33、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.23、BSM-1670SLT(18) オプション11 撹拌停止装置部品_No.23、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.23、BSM-1070SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.23、BSM-1070SLT オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.33、BSM-1050SLT-16BA3U 回転停止装置部品_No.13、BSM-1050SLT-16HA3U 回転停止装置部品_No.13など
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)プリフリーザー
予備凍結専用の試料回転装置です。
トラスコ品番176-8773 質量(kg)2.3
1個
109,800 税込120,780
30日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)PFM-凍結乾燥瓶アタッチメント
プリフリーザー(試料容器回転装置)PFM-1000と新型の凍結乾燥瓶を接続するためのアタッチメントです。
1個
9,390 税込10,329
33日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効 材質ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ARCOL(OHMITE)Arcol ACD22 6.35-10
RoHS
10回転22.2 mm径ダイヤル機構. 10回転22.2 mm径ダイヤルメカニズムは、回転式アナログダイヤルを必要とする精密ポテンショメータなどの回転装置に最適です。. 特長. 10回転回転数ダイヤル、1回転50ノッチ 6.35 mm径シャフトに対応 プラスチック製のアナログ回転数ダイヤル 同心スケール よく効く回転ブレーキ 仕上げ: 黒地に白字 サテンクロム、黒色プラスチックノブ付き 精密ポテンショメータなどの回転装置に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
欠品中

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X60X20
規格M6X60X20 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(0.99MB) 図解NoMD220K 本体部品 6カクボルト M6X60X20_No.32、BSM-1365SLT-20HA 撹拌停止バルブ,フロートセンサ部品_No.11、BSM-1050SLT-20LA3U 回転停止装置部品_No.14、BSM-1050SLT-16LA3U 回転停止装置部品_No.14、BSM-1070SLT オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.24、BSM-1270SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.24、BSM-1070SLT オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.34、BSM-1670SLT(18) オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.34、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.24、KBM-501D ブーム受け部品_No.43、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン電装品部品_No.8、BSM-1050SLT-16SA3U 回転停止装置部品_No.14、KBM-503D ブーム受け部品_No.34など
1セット(5個)
449 税込494
7日以内出荷

ISK-PS250E 電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンド
長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
質量(kg)14 高さ(mm)730~1190 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)360(1台120) 寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550 適合パイプ径(Φmm)Φ3~600 荷重最大2.47k(250kgf)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 ピッチ(mm)5.08 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 種類シンクロベルト
1本
特価
599 税込659
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
種類ポリマックスベルト 寸法a(mm)5 角度(°)60 寸法b(mm)3 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)26.5 ベルト形5M
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。 研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。
用途キャスター用。 公差d+2/-0 公差D+2/-0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカースズキ
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125 パット径(Φmm)123 電源(V)単相100
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

高耐久性ポータブルテレビカート:37インチから70インチのディスプレイに対応(耐荷重70kg)。スムーズに動き、移動跡がつかないポリウレタン製ロック可能キャスター4個付き。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース。簡単調整:床から137cmの高さにテレビ中央を配置する壁寄せテレビスタンド。0/+5&degの上下振りで画面調整、+/-90&deg回転機能でディスプレイ画面を縦長・横長に設定可能。装置台と収納:5kgまでの装置(メディアプレーヤ、ノートPCなど)が置ける装置台、テレビ裏の収納コンパートメント(電源タップ、メディアプレーヤなど)付き | 装置台サイズ42cmx29cm。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、SharpなどのTV/インタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、300x300、350x350、400x200、400x300、400x400、600x200, 600x400。ネジ・スペーサー付属。収納・ケーブル隠し付き:支柱に配線を通せる移動式モニタースタンドをプレゼンテーションカートとして活用。装置を収納できるコンパートメント、セットアップに便利なケーブルクリップ(再使用可能)とクリップホルダー付き
用途会議室間、教室間、その他のスペースでカートを移動。メディア装置を共有しコストを削減。特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ。壁面にディスプレイを設置できないエリアでディスプレイを固定使用 ディスプレイ対応数:1 耐荷重(kg)70 長さ(mm)702 幅(mm)920 高さ(m)1.6 質量(kg)23.8 VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、300×300、350×350、400×200、400×300、400×400、600×200、600×400 サイズ37インチから70インチ対応 角度(°)チルト:0 / +5、ディスプレイ回転:90 セット内容1 - ベース、4 - キャスター、2 - ベース支柱、2 - 上部柱、1 - 機器用シェルフ、2 - 棚板ブラケット、1 - ケーブルカバー、1 - VESA取り付けプレート、1 - 後部ブラケットカバー、2 - VESA延長アーム(左)、2 - VESA延長アーム(右)、4 - ケーブルカバー、8 - M8×20mm ネジ、8 - M6×8mm ネジ、16 - M6×12mm ネジ、1 - M6×18mmネジ、8 - M8×8mm ネジ、5 - ケーブルクリップホルダー、5 - ケーブルクリップ、1 - M6レンチ、1 - M10レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、4 - M5×14mmネジ、4 - M6×14mm ネジ、4 - M6×30mm ネジ、4 - M8×30mm ネジ、4 - M8×50mm ネジ、4 - ワッシャー、8 - スペーサー 小、1 - スペーサー 大
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーニッサン
1個
109 税込120
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 歯車精度JISB17041級
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

荒研削用の鋭い砥粒と粘土質を混ぜ合わせたものを成型した研磨石。主に金属の重研磨用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
形状三角形
1袋(1kg)ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)