271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムダクトSD 因幡電工 動画あり
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
1本ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)20 トラスコ品番761-4985 対応冷媒種別3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷


フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー
1個
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m)20 仕様国土交通省標準仕様適合 タイプ被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃)-40~120 収縮率(%)(厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均温度23℃) 吸水量2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa)20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20 仕様残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP 色調アイボリー(シルキーホワイト系)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。 材質P.V.C. 厚さ(mm)0.12 長さ(m)18 アイボリー
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.11 アイボリー
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm)3 保温厚3mm
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
アイボリー 幅(mm)50 長さ(m)18 厚さ(mm)0.15 材質PVC
1パック(1巻)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合(質別)0 コイル長(m)20 対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
1巻
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.18 材質PVC アイボリー
1袋(4巻)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。 材質P.E. 長さ(mm)28 色調アイボリー
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。 色調クリアー 適合(配管)DHQ-14/DHQ-16 トラスコ品番761-2796 材質アクリル樹脂
1個
589 税込648
当日出荷

解除レバーで開け閉め簡単です。
用途配管支持部材。 トラスコ品番836-4159 材質バンド:PA6、本体金具:ステンレス 質量(g)34 2018年トラスコ掲載ページ7 0613
1個
319 税込351
当日出荷


スリムダクト内で配管を結束します。
質量(g)7.2 トラスコ品番761-5451 材質PE(SLバンド)、POM(SLサドル) アイボリー
1本
59 税込65
当日出荷

1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
セット内容フレアナット、ウォールキャップ(UWC-60):1個、非粘着テープ(50mm×18):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、シールパテ(200g):1個、ドレンホース(14Φ):3m 対応冷媒種別2 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、12.7×0.8
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドレンホースからの虫の侵入を防止します。ドレンホースのジャバラ部にワンタッチで取り付けできます。ドレンホースΦ14、Φ16兼用です。
適合(配管)ドレンホースΦ14、Φ16兼用 トラスコ品番836-4163 材質PP 色調アイボリー
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷

上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。 従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。 ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。 種類端末カバー 寸法A(mm)53 寸法D(mm)82 寸法E(mm)67 寸法B(mm)43 寸法C(mm)45 適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。
用途冷媒配管保護用 アイボリー 幅(mm)50 長さ(m)20 厚さ(mm)0.2 材質基材:PVC トラスコ品番761-3491 質量(g)244
1巻
569 税込626
当日出荷


従来の片サドルなどと比べて施工は非常に簡単。耐候性に優れ、美観を損なわないアイボリー色。ドレンホース専用でコンパクト。
用途エアコン配管用ドレンホースを固定するためのサドルです。 材質PP 色調アイボリー
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内用配管化粧カバー 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。 種類ウォールコーナー 仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
1個
939 税込1,033
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580 グレー 規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷