1,213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品スペアキャップ 取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
1個
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中央精機ユニバーサルアーム Φ12用
エコ商品
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)0.9 耐荷重N(kgf)39.2(4) ホルダー径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

アームが180度可動し、前後、高さを好みの位置で固定することができるスイングアーム型アクセサリホルダーです。 軽量で取り付けしやすい新型アルミ製クランプ(固定式)を採用。 ステムへの装着専用タイプとなるため、クランプはオーバーサイズ対応のみ。
材質アルミ 寸法(mm)(クランプ対応径)27~35、(バーサイズ)Φ22×100 質量(g)88
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

挟み部は、耐薬品・耐久性・耐候性に優れたネオプレンゴムです。
材質鋼板(3価クロメートメッキ)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応します。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 アーム関節が1ヵ所+垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 アームの高さ調整は机上面から0~200mmの範囲で調整できます。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ式 アームの可動方向水平垂直 付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12) 適合デスク/eデスク、MEデスク 材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂 質量(kg)3.2 耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下 アズワン品番64-0885-47 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB) 可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mmアーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°垂直(アングル)100°、アーム間接3/左右200° 総耐荷重(kg)2~10
1個
28,980 税込31,878
欠品中

サンワダイレクト保護パネル固定アーム
LEDパネルなど厚みが数mmしかなく、保護パネルを引っ掛けできない場合に使用するアーム 付属のマジックテープで取付け、脱着も容易にできます。 TVのパネルには、製品の重さはかかりません。 裏面のネジ穴はW200、300、400mmで固定可能。 壁掛け金具と同時に取り付ける際の段差を防止するアタッチメント2個付属。 上下の位置合わせに仕様できるブラケットも2個付属。
セット内容本体×1セット(上部×1、裏面縦部×2)、面ファスナー×3枚(25×30mm)、M6ワッシャー×6個、M6ナット×4個、M6×12mm六角ボルト×2、スパナ×1個、丸ワッシャー×2枚、ブラケット×2個 入数1枚
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ナカバヤシ(旧ロアス)固定アーム RZCー605用
エコ商品
RZC-605専用固定アーム
ブラック 材質固定アーム/ポリプロピレン 本体質量(kg)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,498 税込4,948
5日以内出荷

中央精機ユニバーサルアーム 汎用
エコ商品
ハンドルの操作により各軸を同時に自由自在に動かし、また固定することができます。マグネットスタンドのM16P1タップを利用し、組み合わせて使用するといっそう便利になります。
質量(kg)1 耐荷重N(kgf)39.2(4) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)0~46
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)120 寸法E(Φmm)12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(3本)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モダンソリッド壁面固定ロングアーム
壁面から大きくモニターを移動させることのできる壁面固定のロングアームです。 2段目の関節はガススプリング機構を内蔵しており、水平から上20度、下60度可動します。 先端は上15度、下40度の角度調整があり、左右方向には370度回転します。 中央と先端の関節部には衝突時の衝撃を抑えるラバーリングを装備しています。 ケーブル類は壁面側ボックス、アーム内に通すことが可能です。
仕様●アーム全長:1816mm(関節水平時)●VESA規格75×75mm、100×100mmに対応●耐荷重:6~12kg(耐荷重はモニターの厚さ55mm未満の26インチ、モニターの重心が真ん中と想定した場合の物となります)●※モニター固定用ネジは付属しておりますが、壁面への固定については環境に合わせて必要な工具、ネジをお客さまにてご準備ください●※必ず十分な強度のある場所へのお取り付けをお願い致します アズワン品番67-9279-21
1式
299,800 税込329,780
5日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)壁面固定ロングアーム
エコ商品
ダブルガススプリング機構によりスムーズな動きと安定的な保持が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルはアーム内に収納可能です。 未使用時は折り畳み収納しておくことができます。 設置可能な液晶モニターはVESA75mm×75mmまたはVESA100mm×100mmに対応し、重量1Kg~7Kg以内のモニターとなります。
仕様VESA75、VESA100 材質アルミニウム合金、合金 アイボリー 耐荷重(kg)1~7 アーム長さ(mm)1490 設置方法壁面取付 対応インチサイズ~26インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

壁面固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 動画あり
MODERNSOLID(ウィンテクノ)壁面固定ロングアーム
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。 使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。 ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。 素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様VESA75、VESA100 材質アルミニウム合金、スチール アイボリー 設置方法壁面取付
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井から支柱を下ろし、そこから関節を利用してモニタを大きく移動させることのできる天吊り固定のロングアームです。 2段目の関節はガススプリング機構を内蔵しており、水平から上20度、下60度可動します 先端は上15度、下40度の角度調整があり、左右方向には370度回転します。 中央と先端の関節部には衝突時の衝撃を抑えるラバーリングを装備しています。 ケーブル類はアーム、支柱の内を通すことができます ※アーム関節、支柱の内径にご注意ください
仕様●アーム全長:1816mm(関節水平時)●VESA規格75×75mm、100×100mmに対応●耐荷重:6~12kg(耐荷重はモニターの厚さ55mm未満の26インチ、モニターの重心が真ん中と想定した場合の物となります)●※モニター固定用ネジは付属しておりますが、天井躯体への固定については環境に合わせて必要な工具、ネジ類をお客さまにてご準備ください●※必ず十分な強度のある場所へのお取り付けをお願い致します●※アーム、支柱の2箱での配送となります アズワン品番67-9279-22
1式
339,800 税込373,780
5日以内出荷

天吊り固定ロングアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 動画あり
MODERNSOLID(ウィンテクノ)天吊り固定ロングアーム
エコ商品
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。 使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。 ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。 素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様VESA75、VESA100 付属品専用化粧カバー 材質アルミニウム合金、スチール アイボリー 設置方法天井面取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム
エコ商品
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
設置方法ネジ固定 耐荷重(kg)~8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車いす上や、ベッド上での生活時間が長い方に向けて、趣味や仕事の作業を少しでも、楽に!快適に! スマートフォンやタブレットに加え、カメラも装着可能。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷


ジブクレーン(床固定・アームスライド型) スーパーツール 動画あり
自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
1台
349,800 税込384,780
11日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
用途荷物の移動作業に便利。 材質スチール
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式 耐荷重(kg)8 適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9) 長さ(mm)320 幅(mm)570 高さ(mm)310 質量(kg)4.65 セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド 取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85 VESAマウント(mm)75×75、100×100 アーム長さ(mm)最大延長時:570 角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360 ブラック 高さ(cm)31 幅(cm)57 内幅(mm)320 内高(mm)242 タイプデスク取り付けタイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

予めアームの開きをレバーアクションにより正確に調整する事ができます。
1個
55,980 税込61,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)1.24 適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8 アーム長さ(mm)100 能力(mm)(外抜き)100 最大荷重(t)6 ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

モニターをメタルラックやポールに設置 メタルラックや既存のポール(丸パイプ)に固定するタイプのモニターアームです。最大で6kg、32インチまでのモニターに対応します。取り付けるポール(丸パイプ)が本製品+モニターの重量を支えられるか確認した上、取り付けてください。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターは360°(±180°)回転するので、縦方向など好きな位置にして使用できます。左右パン方向に180°(±90°)、上下チルト方向に60°(±30°)角度を付けられます。また、直径30~55mmの丸パイプに固定することができるため、多くのメタルラックに対応します。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。
1個
2,598 税込2,858
欠品中

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

腕にフィットするソフトタイプです。任意の位置で固定できるベルト付きです。内部にアルミニウムバーが入っており、関節の曲げを防ぎます。アルミニウムバーを取り出して洗濯できます。
材質ネオプレン、ポリエステル、アルミニウム 付属品固定ベルト×4本
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N)250 取付ねじM5 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7171 質量(kg)0.42 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8 主柱(mm)64×55 マグネット部寸法(mm)30×35×35
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

「コの字型」「ハの字型」に使い分けOK。2段階グリップで立ち上がり補助にも。グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質フレーム:アルミ(一部スチール) 質量(kg)2.7 シルバー ケース入数4 寸法(cm)幅61.5(ハの字:103)×奥行45×高さ70~80(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅56×奥行10×高さ71.5、ハンドル内幅:43、下段グリップ高:36~46 機能折りたたみ 最大使用者体重(kg)100
1台
非課税商品
15,980 税込15,980
5日以内出荷

レストハンドSL型のアーム固定用ストッパーです。手すりを跳ね上げた状態で固定することによって、誤った使い方による事故を防止します。
用途レストハンドSL型用ストッパー 対応製品SL-1/SL-1n/SL-2 取扱説明書(0.27MB)
1個
7,998 税込8,798
17日以内出荷

アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自在アームスライド式です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト 揚程(m)3 旋回角度(°)360 アーム長さ(m)4
1台
499,800 税込549,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB) 2018年トラスコ掲載ページ7 1290
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)