82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
529 税込582
当日出荷

くり返し使用できる! 空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)2.2 直径(Φmm)87
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期硬化30分、完全硬化24時間。使用可能温度:MAX85℃。色調:黒。容量:12g。
最高使用温度(℃)85 色調 危険物の類別非危険物 硬化時間初期硬化:30分、完全硬化:24時間
1個
699 税込769
当日出荷

汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。 寸法(mm)50×50 耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100) 使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。 種別耐震マット 材質ポリウレタン 厚さ(mm)5
1袋(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不思議なゲルテープ エスディアイ 動画あり
強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け 材質アクリルゴム 幅(mm)30 厚さ(mm)2 耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクシール人肌のゲルシート
エコ商品
やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

透明ゲルで目立ちにくい!簡単設置で落下・転倒防止。 強力粘着ゲルでしっかり固定!水洗いで繰り返し使用可能。はがしても跡やべたつきが残りません。
用途テレビの転倒防止。 材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル 厚さ(mm)5
1セット(4枚)ほか
978 税込1,076
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エクシールゲルタック 角型
エコ商品
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質ポリウレタン 透明 硬度アスカーC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(4枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパーゲルシート エクシール 動画あり
エクシールハイパーゲルシート
エコ商品
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど 材質ポリウレタン 寸法(mm)500×500 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。 種別耐震マット ブルー
1個(4枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロテックパッド(13083)の大型シート版。タンクパッドの他多用途に使える。使用にあわせて好みのサイズ、形状にカットして使用。ゲル状の密着面は何度でも貼り直しができ、接着面が汚れて粘着力が弱くなったら水洗いすれば元通りの粘着力が復活。複雑な曲面には対応できません。サイズ:245mm×160mm。厚さ:1.2mm。1枚入り
厚さ(mm)1.2 寸法(mm)245×160
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ) 外径(mm)68 内径(mm)28 適合スタンドQBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
1個
969 税込1,066
当日出荷

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー 厚さ(mm)2 寸法(Φmm)85
1個
299 税込329
当日出荷

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ90mm以下の吸盤に対応。 ゲルシート×1枚入り
適合約Φ90以下の吸盤 ブラック 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×1.5×90
1個
599 税込659
当日出荷

積載面には粘着剤を使用していないので部品に糊移りしません。 お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
仕様●表面抵抗値(Ω):10^9●厚さ:1.0mm●サイズ:240×240mm●製品構造:アクリル系粘着剤・PET基材・アクリル系粘着剤・半導電のゲルの積層●色:あめ色●ノンシリコーン アズワン品番66-0025-01
1枚
11,900 税込13,090
8日以内出荷

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 透明
1袋(4枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。
用途その他アクセサリー
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォンホルダー 360°回転 モノタロウ 動画あり
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に 材質ABS 寸法(mm)69×69×47 質量(g)50 取付方式ゲル吸着 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
349 税込384
当日出荷

一般のゴム用接着剤と違い、空気に触れていなくても硬化(約30分)するため、ハンドルとグリップをしっかり固定できる。また、次のグリップ交換の際には剥がすことも可能。内容量:10g。初期硬化時間:30分、完全硬化時間:24時間。※接着前には、十分に脱脂をしてから作業してください。※PROGRIP耐震ゲルタイプ(全商品)の接着には使用しないでください。※高温になる部分では接着が維持できないため、暖房グリップ等には使用できません。
危険物の類別非危険物
1本(10mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ホルダーを車内にしっかりと吸着固定できる強力ゲル吸盤タイプです。
仕様ゲル吸盤取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。 付属品設置補助板×1、アルコールパッド×1 材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/バネ鋼 ブラック 質量(g)127 取付方式ゲル吸盤 対応機種MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケースなどのアクセサリ含む) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×77×147(展開方法による) アズワン品番64-9713-05
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

UVに比べDNAへのダメージが少ないです。本体左右からゲルを均等にLED照射し、バンドがはっきりと確認できます。カバーを自由な角度で固定できるため、ゲルの切り出しが容易です。
仕様照射部サイズ(mm):160×200 寸法(mm)280×340×80 質量(kg)3.6 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 光源青色LEDライト 波長(nm)470 アズワン品番3-5659-01
1個
189,800 税込208,780
24日以内出荷

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。7~11インチ程度のタブレットを固定できます。長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます。 。粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。
用途吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。 セット内容ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート 質量(g)短アーム装着時/約180、長アーム装着時/約188 取付方式吸盤 耐荷重(kg)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)短アーム装着時/約78×195×113、長アーム装着時/約78×250×113 対応機種端末の寸法が幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)、端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

椅子のひじ部に取り付けて斜め座りによる脇腹圧迫の痛みを軽減し、体幹維持を補助します。柔らかく安全な軟質PVCフォームはアルコール・次亜塩素酸などで清拭ができます。ゲル状テープがしっかり固定します。マジックテープ式で簡単に脱着可能です。固定するゲルテープは水洗いで粘着力が復活します。水洗いでゲル状テープの粘着力が復活しない場合はゲル状テープの交換をお願いします。木製椅子専用です。表面が梨地など平らでないものには使用しないでください。天日干し・乾燥機の使用はできません。水洗い後は陰干しでの乾燥となります。CSパッド装着中のスタッキング(積み重ね)はできません。
アズワン品番65-8881-89
1セット(2個)
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
1箱(20枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

強力粘着ゲルで壁に固定でき、振動を吸収する特殊ベルトで家具等の転倒を防止します。 ●天板だけでなく、側面との固定も可能です。
材質ベース/ABS樹脂、ゲル/スチレン系ポリマー ベルト長さ(mm)240~400 ベース寸法(mm)65×90 使用の目安150kg以下 適合範囲(mm)400以内
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ティーエフサービスタフカ レンジキャッチ
インテリアスタイルを損なわず、誰でも簡単に設置できる転倒防止商品です。スリムで対象物にしっかりフィットし、場所を取らずにすっきりと設置できます。ゲル固定で、穴をあけずに張るだけで、簡単に固定。水洗いすることで繰り返し使用できます。ビス止め不要で、震度7相当対応(耐震実験実証済み)。耐荷重:1セット当たり約40kg。1セット2個入り
用途電子レンジの転倒防止 関連資料(2.84MB)
1セット
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト車載ホルダー
タブレットやスマートフォンを机上や車内に設置できる、タブレットホルダーです。 7~11インチ程度のタブレットを固定できます。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 3箇所の関節で、設置したい角度に自由に調節できます。 机に設置してキーボード入力をしたり、WEB会議を行ったりするのに便利です。 車内に取り付けると、カーナビ代わりにも使用できます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付け プレートをご使用ください。
仕様設置可能サイズ_W:94mm以上 対応機器サイズ_D:15mm以下 設置可能サイズ_D:120mm以上 吸盤サイズ:直径約83mm 対応機器サイズ_W:100~190mm セット内容タブレットホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、取扱説明書 耐荷重0.7kg 適合機器幅100~190mm、厚さ15mm以下、重量500g以下のタブレット※7~11インチ程度※取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がります。 設置方法ゲル吸盤取付
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
用途電装パーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンを車内でしっかりホールド! お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。 ゲル吸盤を採用し、車のダッシュボードにしっかりと固定可能です。 繰り返し貼り替えることもできます。 横幅45mm~90mmまでのスマホを設置可能です。 前後に可動するホールドアームを採用し、手帳型ケースをつけたスマートフォンなど様々な厚みに対応できます。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、ワンプッシュボタンを搭載しています。 ボールジョイントを採用していますので、360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。 スマートフォン設置部分に、本体を傷つけにくいラバー素材を使用しています。 スマートフォンをしっかり支えられるフットパーツは収納可能です。 シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する吸盤補助板がついています。
仕様ゲル吸盤取付、フリップケース対応 付属品ゴム足×2 設置補助板×1 材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU ブラック 質量(g)124 取付方式ゲル吸盤 対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下、質量:約200g以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)71×130×98※展開方法による
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具 範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスプレイ上部に設置出来る収納台です。 ペンなどの落下防止に囲い縁になっています。 組み立てや調整が容易なロータリノブ設計です。 リモコン、スマートフォン、キーなどの設置に最適です。 設置面はゲルパッドを採用しているのでしっかり固定出来ます。 工具不要の簡単設置です。
材質ABS 有効内寸法(mm)【シェルフ部】330×78 適合厚さ(mm)【モニタ】10~50まで
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

ティーエフサービスイーピタっと 冷蔵庫用
冷蔵庫等の重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。強力粘着ゲルで冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に! セット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚 材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性) 耐荷重(kg)冷蔵庫等に:約160、1パック2本使用時1本あたり:80
1セット(2個)
5,398 税込5,938
当日出荷

強力粘着ゲルが衝撃を吸収し固定。耐荷重120kg/2個 壁から最大801mm(棚の奥行含め)までが取付可能。家具側の金具内側のウレタンゴムで引っ掛けているだけで強力滑り止め。
用途タンス・本棚だけでなく家具の転倒防止に! セット内容プレートx2個 ベルトx2本 金具x2個 アジャスターx2個 アルコールバッドx1枚 補助シートx2枚 材質プレート:スチール 金具:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:ポリウレタン系ゲル アズワン品番64-3976-46
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

転倒防止ではなく滑り防止のためのガムロックです。 他のガムロックと併用することで、より安全に固定できます。 安価なウレタン系ゲルではなくスチレン系ゲルなので、経年劣化でベタベタになることはありません。 他のガムロッとの併用でより高い転倒防止効果を発揮します。
用途総重量200kgまで(4枚使用時)の滑り止め・揺れ止め用に。 トラスコ品番436-3616 セット内容滑り止めゲルパッド×4枚 材質弱粘着スチレン系ゲル(青)
1パック(4枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。 強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30 台座径(Φmm)吸着面:約64 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

旋回シーソー時計回転→左右シーソー→旋回シーソー反時計回転→前後シーソーの4種の振とうを繰返します。一方向の流れだけでは得られない撹拌が可能。ゲノムDNA抽出、ゲルの染色・脱色、メンブレンの固定、抗原抗体反応など各種実験に最適。
質量(kg)3.7 電源AC100V 50/60Hz 1A 耐荷重(kg)許容:2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×130 振盪速度(min-1[r.p.m])0~40 振盪台寸法(mm)W320×D220 振盪角度(°)0~13(可変)
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル4個使用) 書庫、ロッカーなどの重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。 強力粘着ゲルで書庫や冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。 バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。 強力粘着パッド+バックル。 書庫等に耐荷重約160kg※1パック2本使用時1本あたり耐荷重80kg
用途地震による転倒を防止! 種別転倒防止ベルト セット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト600:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚 材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性) 耐用年数(年)約8
1セット(2個)
5,498 税込6,048
当日出荷