8,708件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーザン固定ネジ
エコ商品
適合機種L-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンプレッサーの交換用パーツです。ハンドルの固定用ネジです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質鉄・樹脂 ねじ寸法(mm)M6×1.0×18長
1個
329 税込362
4日以内出荷



1組
559 税込615
翌日出荷

タジマツール(TJMデザイン)Tガイド 突き当て用固定ネジ一式
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通突き当て用固定ネジ一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HD トラスコ品番494-1535 外形寸法(mm)縦20×横20×奥10 本体質量(g)9
1セット
419 税込461
5日以内出荷

Tガイドスリム突き当て用固定ネジ
用途丸鋸用T型定規部品 トラスコ品番795-9362 外形寸法(mm)縦13×横13×奥10 本体質量(g)3 対応商品タジマTガイドスリム全種
1台
409 税込450
5日以内出荷

中央精機ベース板押えネジ
エコ商品
ベース板をM6タップ穴を施した定盤に固定するためのねじです。
質量(kg)0.1(10個) RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

親和産業25mm厚ファン固定ネジ
エコ商品
25mm厚FAN固定ネジ 25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー付き 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジ採用 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとFANを固定することができます。 セレート付フランジナット採用 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 こだわりのブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
材質制振ワッシャ:PORON H-48 ブラック ねじ規格M4x35バインド ナットセレート付フランジナット ファン対応:25mm厚FAN(ネジ穴の小さい小型FANを除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

FGSLDKNEJI フリーガイドスライド専用ガイド固定ネジ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
フリーガイドスライド用固定ネジ。
用途フリーガイドスライド用固定ネジ トラスコ品番827-7107
1個
519 税込571
5日以内出荷

1組(4個)
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内蔵ドライブの固定に便利なインチネジとミリネジのセット。 インチネジ: 3.5インチHDDなどを固定するためのネジです。 ミリネジ: 2.5インチHDD/SSD、光学ドライブ (CD/DVD/BD)、MO、FDDなどを固定するためのネジです。 汎用ネジとしてもご利用いただけます。
セット内容インチネジ: #6-32×4mm (PB-024B)10個、ミリネジ: M3×5mm (PB-027B)10個 シルバー
1個
429 税込472
当日出荷


軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。 表面処理三価クロメートメッキ 材質(ねじ部)
1パック(85本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質/仕上頭:プラスチックねじ部:鉄/クロメート 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)11 表面処理クロメート
1パック(80個)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大口径バンド
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。 寸法HEX(mm)8 材質(バンド)SUS304 材質(リベット)SUS XM7 材質(スクリュー)SUS430 バンド幅(mm)14(帯)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = 固定ねじ併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 06 シリーズ09 06 併用機器DIN41612仕様のコネクタ アクセサリタイプ固定ねじ
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷


1個
89 税込98
4日以内出荷

1袋(2本)
279 税込307
4日以内出荷

アルスコーポレーション刃固定ネジ
KR-1000/KR-1000L用の刃固定ネジ(2個組)です。
適合品番KR-1000/(部品番号)1、KR-1000L/(部品番号)1
1個(2個)
119 税込131
3日以内出荷

1個
429 税込472
4日以内出荷

1箱(1個)
469 税込516
33日以内出荷


1個
239 税込263
3日以内出荷

1本
1,790 税込1,969
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋
299 税込329
当日出荷


アルスコーポレーションPC 刃パイプ固定ネジ
PCシリーズ用の刃パイプ固定ネジ(2個組)です。
適合品番160PC-1.8D/(部品番号)5、180PC-1.8D/(部品番号)5
1個(2個)
119 税込131
3日以内出荷

1個
63 税込69
翌々日出荷


1組(2本)
539 税込593
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷

家具の天板や底板を、側板と締結する金具です。厚さ15 mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具など 材質 仕上ニッケルめっき 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
60 税込66
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親和産業40mmファン用固定ネジ
エコ商品
40mmFAN用固定ネジ 40mmファンのネジ径に合わせた、径の小さいテーパネジです。 タッピング用みぞ付 みぞは刃の役目をしており、フレームのねじ切りを容易にしスムーズに締め付ける事ができます。 ブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
ブラック ねじ規格Φ4×10PT2 ファン対応:40mm角ファン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
209 税込230
8日以内出荷

GGスクレーパー3種共通の交換用固定ネジです。
用途GGスクレーパーの固定ネジ専用 材質(刃)スチール 仕様GGスクレーパー共通交換用固定ネジ トラスコ品番167-2506 適合本体SCL-200、SCL-300、SCL-600 材質スチール 質量(g)14
1袋(2個)
289 税込318
翌々日出荷



アルスコーポレーションZD 取付具固定ネジ
ZDシリーズ/184WZ-2.9-5D用の刃部取付具ネジです。
適合品番160ZD-3.0-3D/(部品番号)12、190ZD-3.1-3D/(部品番号)12、184WZ-2.9-5D/(部品番号)15
1個
109 税込120
3日以内出荷