締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
仕様●バンドサイズ(幅×厚):10×0.6mm●全長(m):20●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ4.0mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-15
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
こんなお得な商品も!

面ファスナー フリーバンド
モノタロウ
¥299
税込¥329
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
長さ(m)0.4
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付
材質ステンレス
ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。
直接、壁面等にねじ固定もできます。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5
バンド幅(mm)25
簡易結束用の面ファスナー止めです。
任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。
幅(mm)25
長さ(m)1.5
テープ幅(mm)25
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)1.7
大口径バンド
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。
寸法HEX(mm)8
材質(バンド)SUS304
材質(リベット)SUS XM7
材質(スクリュー)SUS430
バンド幅(mm)14(帯)
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長1m(直径約30cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド
幅(mm)25
色黒
長さ(m)1
有効幅(mm)21
材質(面ファスナー)ナイロン100%
材質(樹脂カン)ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
荷台の軽い荷物が滑らないよう、固定するのに便利です。
マジックテープになっているので、長さ調整、どこでも自由に固定ができます。
質量(g)約20
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
マルチグリップバー(RV-51)(別売)に取り付けて釣竿等の長いものを固定。
マルチグリップバー上で横滑りしにくい素材を使用。
マジックテープで取付け。
適合サイズ(Φmm)直径約10~35
1パック(2個)
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!

カーゴベルト
モノタロウ
¥659
税込¥725
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)4000×20
色ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合TP-31,TP-32,TP-51,TP-52,TP-53,TP-54。洗濯機パン本体ノ取リ扱イ説明書ニ同梱サレタ部材
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
幅(mm)20
使用周囲温度(℃)マイナス10~80
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットアームへのケーブルホルダー固定に。
材質面ファスナ:ナイロン、バックル:ポリアセタール
幅(mm)20
寸法(mm)面ファスナ:710
本体質量(g)約6
使用範囲(mm)Φ129~207/405~650
使用周囲温度(℃)-10~80
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
0
仕様長さ = 10m幅 = 12mm材質 = 亜鉛めっきスチールコーティング = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
材質SUS304
引張強度(kN)1.47
穴寸法(Φmm)直径10.5
バンド長(mm)25m
1個
¥46,100
税込¥50,710
翌日出荷
取付け、取外しが簡単な管固定バンド。取付ビス穴径:4.5mm
用途管固定バンドとして
材質ポリカーボネート系樹脂
色グレー
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
配管を抑える樹脂製サドル。取付ビスが不要絵施工性に優れます。
用途下穴は6mmを開けてください。
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
ストレートタイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-20
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
ストレートタイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):24×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×14mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-19
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。
用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。
材質PVC
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-18
1個
¥6,620
税込¥7,282
翌日出荷
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.6mm●全長(m):30●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-17
1個
¥6,400
税込¥7,040
翌日出荷
仕様バンドサイズ(幅×厚):12.7×0.76mm
材質SUS316
穴寸法(Φmm)5.0
バンド長(mm)25000
1巻
¥38,600
税込¥42,460
翌日出荷
配管を抑える樹脂製サドル。取付ビスが不要絵施工性に優れます。
用途下穴は6mmを開けてください。
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
釘穴タイプ
仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番65-2127-16
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
●ダクトの固定に使用します。
用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ