466件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングクランプ BeHAUS 動画あり
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に 種類スプリングクランプ 仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質金属 シリーズ94 Series RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ固定クリップ
1個
50 税込55
7日以内出荷

材料 = プラスチック。アクセサリタイプ = 固定 / リリースクリップ。シリーズ = 95 Series。BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 48シリーズ. Finder 48 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 機械的寿命: ACタイプ: 10 x 10 ;sup>6 ;/sup>回、DCタイプ: 20 x 10 ;sup>6 ;/sup>回 寸法: H78.6 mm x W15.8 mm x D76 mm プラスチック製保持クリップを使用して、リレーを瞬時に取り出し可能 電源ステータス表示及び EMC Coil Suppression モジュール プッシュイン及びねじ止め端子です. 交換用リレーには、品番351-572など(Finder 40シリーズ)があり、コイル電圧、コンタクト構成、及び定格が元のタイプと一致する品番を選択すること
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
88 税込97
5日以内出荷

仕様RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ 材質プラスチック シリーズHarmony Relay RXG RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium アクセサリタイププラスチック保持クランプクランプ 併用可能製品RSZシリーズリレーソケット
1個
139 税込153
5日以内出荷

1箱(10個)
759 税込835
欠品中


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, リレー固定クリップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, リレー固定クリップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,498 税込8,248
7日以内出荷

1個ほか
119 税込131
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●材料:プラスチック●アクセサリタイプ:固定 / リリースクリップ●シリーズ:97 Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレー固定クリップ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ固定ブラケット 併用可能製品産業用リレー, RIF-2リレーベース
1箱(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, リレー固定クリップ
エコ商品
仕様シリーズ:RSB コイル定格電圧(V)DC12 保護構造RTI(ケース入り) 接点構成SPDT 端子形状プラグイン端子 接点最大許容電圧(V)DC300 接点最大許容電流(A)12 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC28V 12A
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, リレー固定クリップ プラスチック
エコ商品
仕様材料 = プラスチックアクセサリタイプ = 固定クリップVDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS PRO V18
仕様パーツタイプ = リテーナークリップ直径 = 8mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
879 税込967
5日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,098 税込5,608
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ガルウィングクリップ併用 = TO-220ガルウィングクリップ. 1つ又は2つのトランジスタを簡単に取り付けることができるガルウィングクリップです。 トランジスタケースの中央に高い圧力を加えることができるため、最高の熱伝導性を実現できます。 ねじは付属していません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,130 税込1,243
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)アルミフレームクリップ
エコ商品
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
用途用途例 材質66ナイロン 乳白 外形寸法(mm)30/角 溝幅(mm)(スロット)8.0 使用温度(℃)常時:-40 グレード標準 板厚(mm)2.0~2.2 結束径(Φmm)2.0~8.0 難燃性(主原料)UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
欠品中

RS PRO V18
仕様パーツタイプ = リテーナークリップ直径 = 9.5mm長さ = 33mm材質 = スチール表面処理 = 光沢亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
979 税込1,077
5日以内出荷

キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
用途キャッチクリップ用 材質SK5 適合機種TL-11-3、-5 質量(g)2.1 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
4日以内出荷

キャッチクリップのアームのふらつきを防止します。
用途キャッチクリップ用 材質SUP 適合機種TL-11-1、-4 質量(g)8 表面処理- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
4日以内出荷

乗用車~2t車までOK
用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。 先端内径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 先端外径(Φmm)23
1個
3,598 税込3,958
当日出荷