質量(kg)0.75
規格仮設工業会認定品
表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ
ベース寸法(mm)120角
適合パイプ径(Φmm)48.6
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番296-5429
質量(kg)0.7
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
アンカー穴(mm)Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC
質量(g)285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイキャスト
形状ソケット
材質亜鉛ダイカスト
形状ソケット
タイプ貫通穴
付属品取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上クロームメッキ
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。
付属品ノブボルトM6×15
材質SPCC
質量(g)782
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。
仕様ブロックはさみ込み専用金具
材質スチール(ユニクロメッ)
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
取付幅(mm)80~21
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)
規格(社)仮設工業会認定品
キャッチコピー:ディスプレイのベースに!。商品説明:ディスプレイのベースに!
セット内容本体×1
材質木(桐材)
寸法(mm)外寸:約300×267×12、内寸:約267×180×8、内寸高さ:約8
1セット
¥900
税込¥990
3日以内出荷
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)ブラック
(社)仮設工業会認定品
建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材
質量(kg)0.7
規格仮設工業会認定品
表面処理電気メッキ
ベース寸法(mm)120×120
適合パイプ径(Φmm)48.6
ベース穴径(Φmm)12
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×32.5
仕様パネル用
対応メディア3~7mm厚
こんなお得な商品も!

T型鋼製束
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色シルバー(メッキ)
表面処理ダクロメッキ処理
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364
寸法(mm)Φ34×380L
質量(kg)3.3
規格(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)140×140
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)対応
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。
寸法(mm)22×32×10
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差ΦH8
仕様水平
付属品締付用ステンレスボルト M4
Φd10
寸法H(mm)11.5
寸法A(mm)16
寸法E(mm)11
寸法B(mm)6.5
寸法C(mm)10
寸法W(mm)32
寸法G(mm)24
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キャッチコピー:大人気商品「ジオベース」のお試し版! 。商品説明:ジオベース全種が入ったスターターパックです。手軽に本格的なジオラマ製作に活用できる造形素材です。土台ベースと保存に便利なチャック付き袋が付属しています。全8種類。各30g入。 日本製。ジオベースの特徴:1軽量でコシがあり、造形しやすく自然乾燥で硬化する粘土です。2手につきにくく、扱いやすい粘土です。 3つぶつぶ感のある粘土で、練った後もその特長は損なわれません。 4フィギュアなどを押し当てるだけでタイヤ跡や足跡などをリアルに表現することができます。5 粘土どうしがよくつき、乾燥後もつけ足せます。
セット内容ジオベース ライトブラウン 30g 大粒×1、ジオベース ダークブラウン 30g 大粒×1、ジオベース ライトブラウン 30g 小粒×1、ジオベース ダークブラウン 30g 小粒×1、ジオベース ライトブラウン 30g 超小粒×1、ジオベース ダークブラウン 30g 超小粒×1、ジオベース サンド色 30g×1、ジオベース グレイ 30g×1、ベース用黒彫板 100×100×10mm×1、保存用チャック付ポリ袋 210×297×0.04mm×1
材質樹脂系中空体、石粉、
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
サイズ(mm)180×250×50
1セット
¥1,900
税込¥2,090
5日以内出荷
土台(ベース)部分がV字形なので、パレット置き場等区画ラインの形に合わせてピッタリフィットします。土台(ベース)部分はコンパクトに収納ができます。プラスチック製品なのでさびません。
材質ポリエチレン
質量(kg)【ベース】0.59(満水時2.6、満砂時:3.6)
高さ(mm)815
質量(g)590
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×242×815(設置時)、【Vストン(ベース)固定前】530×94×85、【Vストン(ベース)固定後】369×242×85
ポール径(Φmm)54
色(ベース)黒
リレベルRT110用ベースです。
用途土台用パッキンベース
材質ポリプロピレン
高さ(mm)5
外径(Φmm)110
調整範囲(mm)高さ調整不可
1箱(50個)
¥6,900
税込¥7,590
3日以内出荷
キャスティングシート・バックレスとチェアーなどをバスボートへ取り付ける際の土台となるベースです。
仕様●ネジ間隔(mm):70●対応シャフト径(mm):19
材質ステンレス
寸法(mm)174x174x71
ねじ穴(Φmm)8
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
水平側面軸の立ち上げに
仕様-
寸法(mm)22×32×10
Φd8
寸法H(mm)11.5
寸法A(mm)16
寸法E(mm)11
寸法B(mm)6.5
寸法C(mm)10
寸法W(mm)32
寸法G(mm)24
締付ねじM4
寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
¥1,435
税込¥1,579
当日出荷
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。
材質アクリル
幅(mm)25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください
適合サイズ本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット
固定方法置き型
接続台数1台
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。天井ベースが広めの形状且つ土台移設による端寄せも可能で、付属オプションにより様々な組合せが作れます。
天井と床に対して、少ない力で横ズレしなくなる特殊滑り止めで固定する支柱型の手すり基本セットです。天井ベースが広めの形状且つ土台移設による端寄せも可能で、付属オプションにより様々な組合せが作れます。
材質基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA、天井ベース:ASA、集成材
ベースプレートなどに直接固定でき、高剛性のブラケットを土台にしたキネマティックミラーホルダーです。
回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。
適合車標準キャブ
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。
適合車ワイドキャブ
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
回転灯や電光看板・蛍光灯式看板灯の装着時に便利です。
用途キャブ上部に取り付けるマルチステーベースキットです。看板灯等の取付時の土台になります。
適合車ハイキャブ
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ベースのガタつきを抑えるアジャスター付きしっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304
寸法(mm)333×272×55
質量(kg)(ベース) 約8
デッドスペースを活用して設置可能!連結も出来るので大規模イベントにも使えます。組立式。短冊の取付け枚数の目安は240枚程度です。短冊・笹スプレー・カードケースは別売りです。
セット内容支柱×2本・横パイプ×1本・土台ベース×2本・ひも×6本
材質土台ベース:スチールパイプ 支柱:スチールパイプ(PEコーティング)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)組立時:約150×90×80
1台
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
基礎巾木部は、雨や湿気の影響を著しく受ける部位です。
そのため塗膜は他の部位と比較して劣化が進行しやすく、ひび割れや塗膜の膨れなどの欠陥を生じる危険性が高くなっています。
ベースプロテクトは、塗膜に通気性を持たせることにより、水分の影響を受け難い塗膜構造を実現しました。
さらに土台を支えるコンクリート基礎部に必要とされる中性化防止機能を兼ね備え、建物の保護に大きな役割を果たします。
用途住宅の基礎巾木(コンクリート、セメントモルタル)
容量(kg)20
危険物の類別非危険物
つや艶消
サービス分類オーダー・加工
ベースのガタつきを抑えるアジャスター付き背面に固定されたキャスターで移動に便利です。しっかりした作りで、支柱サイズに合わせて2種類からお選びいただけます。土台部分はハの字になっており、未使用時はネスティングをしての保管が可能です。ガタつき防止のため、右手前にアジャスターを装備しています。台座後部にキャスターが付いています。重ね収納を考慮したハの字のスタンド
材質土台/鋳鉄(FC200・塗装)、支柱/SUS304
寸法(mm)333×306×55
質量(kg)(ベース) 約8
夢や希望をねんどと芯材を使って立体的に表現しよう。
机と椅子はトムソン加工済み。
セット内容机・椅子ベース小(木製)、エアースタイリスト芯(小)、土台板(木製)(170×160×9mm)、ATねんど(M)、木ねじ×2、名前札
材質木、PP、鉄、ねんど
寸法(mm)(完成サイズ)机:80×70×60、椅子:43×67×46.5
1セット
¥1,037
税込¥1,141
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
内径(Φcm)土台金属ベース:35(2重)
寸法(Φcm)60
分類リース ボール
材質再生ポリエチレン配合、ポリ塩化ビニール製、ベース:鉄製
色グレイグリーン
質量(g)約700
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
教室内のジオラマを作ることができるセットです。生徒ひとりひとりの思い出に残る「教室内での一コマ・ワンシーン」を再現できます。机・椅子はトムソン抜加工済で組立が簡単。生徒全員の作品が集まれば、迫力のある共同制作作品になります。
仕様ATねんどL付
セット内容机と椅子ジオラマベース(280×235×4.5mm)×1、エアースタイリスト芯 大(組立・針金組込済・足どめ金具付)(全長350mm)×1、土台板 木製(170×160×9mm)×1、ATねんどL×1、名前札×1
寸法(mm)(完成サイズ 机)120×90×H105)、(椅子)65×70×H100
1セット
¥1,219
税込¥1,341
3日以内出荷
関連キーワード