電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。
土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。
土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。
トラスコ品番405-5870
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)100
本体寸法(mm)106×47×47
測定範囲(pH)3~7
1目盛pH0.2
精度(pH)±0.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品サンドペーパ-、説明書
測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0
pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。
土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。
DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品携帯用ソフトケース
質量(g)155
寸法Φ50×165mm
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)2.0~12.0
材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製
質量(g)約65 (電池含む)
電源アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150
付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。
寸法(mm)293×60×37
測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+
質量(g)132
使用温度範囲(℃)5~40
電源単四アルカリ乾電池 3本
測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)
測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)
測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトオフ:無操作状態で約1分
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
データメモリー機能を搭載し最大100地点までのメモリー可能!
仕様【データロギング測定機能】設定間隔:3分~24時間00分※1分単位で設定可、【標準液校正】2点校正 (pH6.86、pH4.01標準液)
セット内容本体、PH電極、標準液(PH4)、標準液(PH7)、ハンドストラップ/専用工具、収納ケース、取扱説明書
測定範囲0~14pH、0~50℃
質量(g)約310、電極:約150
電源単3電池×2本
測定項目pH、温度
表示pH、温度、時刻(月日、時分)同時表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187.5×75×37.5
分解能0.01pH、0.1℃
保護等級JIS C 0920 保護等級7(防浸形)
表示範囲0.01~14.00pH、0.0~99.9℃
測定原理ガラス電極法
表示器カスタムLCD表示器
電池寿命(連続時間)約50
データメモリ(点)100
動作温度範囲(℃)0~40
サービス分類レンタル
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。
小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。
LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲pH0~14
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目pH
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
測定原理ガラス電極法
試料容量(mL)0.1以上
主材質ABS樹脂
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース
寸法(mm)155×31×18
使用温度範囲(℃)0-50
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定原理ガラス電極法
電源(個)LR44×2
直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。
質量(g)97
測定範囲(pH)4~7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
コンパクトで携帯に便利です。
ホールド機能付です。
保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
測定範囲(pH)1.0~14.0
材質(本体)ABS樹脂(測定部)ガラス
電源酸化銀電池 LR44 3個
最小表示(分解能)pH0.1
精度±pH0.1
使用可能温度範囲5~35℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。
仕様電池不要
材質プラスチック
測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
土壌をほぐすためのオーガー(棒)が付属。(土を湿らせるための土壌調整液や精製水、蒸留水は別途ご用意ください)。電極内部液は補充可能。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き
付属品PH電極:HI 12923(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付)、本体、pH電極(HI 12923)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、オーガー、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
測定範囲pH-mV:±825mV
質量(g)196
電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能)
精度(pH-mV):±1mV
測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-2.00~16.00
温度測定範囲(℃)-5~70(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-5.0~105.0
精度(pH)±0.02
温度補償自動(-5.0~105.0℃)
温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
校正自動で1点または2点校正
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択
検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
仕様サンプリングタイム:0.4秒
測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)
電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA
コード長さ(m)1
精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)
測定方式ガラス電極
表示分解能0.01pH
機能データホールド、ローバッテリー表示
校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)
ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)0~50
電極寸法(mm)Φ12×160
使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.02pHと汎用タイプながら高精度です。
【高速測定】独自開発した高性能SLAMと特殊ガラス電極採用により、測定値安定までの時間が約4秒へと大幅に短縮されました。
【3点校正】3点校正が可能、PH4.00/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。
【校正液自動認識機能】校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。
【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
付属品校正剤(pH4.00、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース
使用温度範囲(℃)0-50
電源LR44×2個
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×31×18
測定範囲(pH)0.00~14.00
測定原理ガラス電極法
土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。
最大100地点までメモリー可能です。
RS232C外部出力に対応しています。
仕様ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃
表示ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
使用温度範囲(℃)0~40
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
防水規格 IPX5
センサ交換可能。
用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。
測定範囲pH/0.0~14.0pH温度/0.0℃~50.0℃
質量(g)約82(乾電池含む)
寸法Φ38×171mm
電源ボタン電池(LR44)4個
精度pH/±0.05pH温度/±0.5℃
機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能
最小目盛pH:0.1pH温度:0.1℃
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。
センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18
付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース
測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F
精度(pH相対)±0.01pH±1LSD
測定範囲(pH)0.00~14.00
表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F
温度補償自動(ATC)
校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと
温度分解能(℃)0.1/0.1°F
精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD
分解能(pH)0.01
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。
仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出し
セット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書
質量(g)約300(電池含む)
電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz
規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)
消費電力(W)約0.03
出力RS-232C出力、プリンタ出力
表示カスタムLCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40
電池寿命(時間)約200
データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能
使用周囲温度(℃)0~45
入力CH1
PH-201、PH-230SD専用のpH電極です。用途に応じて4種類をラインナップ。
測定範囲(pH)0-14
適合本体デジタルPH計 [PH-201、PH-230SD]
pH測定範囲0.0~14.0pH、デジタル LCD 読み出しによる高速で正確な測定結果。 。軽量・小型で持ち運びに便利。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬させたのち静かに撹拌し、測定値が安定するまで待つだけです。トリマーを使用した簡単な手動 1 点校正。 。pHセンサーを保護し、立てて保管する際に電極が濡れた状態を保つための保護キャップ。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。
測定範囲(pH)0.00~14.00
分解能0.01
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。極めて高い pH 精度。軽量で持ち運び可能。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。簡単な手動による 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 MA73600。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
。
標準pH電極(LabSen®553)。
サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端形は、pH測定箇所や頻度が多く要求されている農業・水耕栽培などの業界において、手間と時間を抑え作業効率アップ。
ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、固体サンプルと摩擦して測定値安定しにくい難題を解決。
ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、土など付着物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。
電極ボディは耐腐食性が高いPVC保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃)
タイプ長寿命システム
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度センサーサーミスタ
液絡部オープン液絡部
内部液ポリマー
シャフト寸法(mm)Φ5~Φ15×130
1セット
¥54,980
税込¥60,478
22日以内出荷
土壌の管理、水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるpH計です。防水機能付きで、濡れた手でも操作できます。
寸法(mm)36×25×150
校正3点校正
電源(個)LR44電池4(付属)
防水JISX0920(IPX4)準拠
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。
記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。
GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
。
標準pH電極(LabSen®553)。
サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端形は、pH測定箇所や頻度が多く要求されている農業・水耕栽培などの業界において、手間と時間を抑え作業効率アップ。
ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、固体サンプルと摩擦して測定値安定しにくい難題を解決。
ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、土など付着物による目詰まりを最小限に抑えて長持ちでメンテナンスが簡単。
電極ボディは耐腐食性が高いPVC保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり
付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃)
タイプ長寿命システム
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃
データ出力あり
温度センサーサーミスタ
液絡部オープン液絡部
データ記録件数500点
内部液ポリマー
シャフト寸法(mm)Φ5~Φ15×130
1セット
¥68,980
税込¥75,878
22日以内出荷
pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 。大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 。軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。
APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。
pH・温度一体型電極はpHと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。
APERAガラスpH・温度一体型電極はスイス特許取得済みの温度センサー構造を採用し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。
長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。
銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。
用途pH・温度測定
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
【5 in 1 pHメーター】プロ仕様の水質計は、pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度を高精度で測定できます。家庭用飲料水、水耕、研究室、水槽などに適した幅広い用途で使用されている水質測定器です。【複数のパラメータを同時に表示】 大きなLCD画面でマルチパラメータ表示を同時に行う機能で、技術的にはこれまでになく高度な機器で、すべての測定値を一度に読み取ることができ、時間と労力を節約できます。 左横画面、右横画面、縦画面表示、使用状況に応じて手動で切り替える3つの表示モードがあります。 。【高精度・高安定性】 pHテスターは、より高感度なプラチナプローブと32ビット工業グレードのスーパーチップ設計を採用しており、測定安定性と精度を向上させ、プローブの寿命を延ばします。プローブが劣化した場合は交換が可能です。 テスターにはATC機能があり、様々な温度での精度を確保し液体温度変化による誤差を低減します。 。【自動キャリブレーションpHメーター】簡単に校正でき、pHは3点キャリブレーション方式で、校正パウダーを装備しています(pH 4.00、pH 6.86、pH 9.18)。 自動キャリブレーションボタンを押すと、pHメーターが自動的にキャリブレーションソリューションを識別します。 。【充電式・長寿命リチウムイオンバッテリー】 高速充電と1000mAのリチウムイオンバッテリーの長寿命で、このデバイスは充電可能な設計で、約2時間以内に完全に充電でき、通常の稼働時間は約1週間持続します。 (自動電源オフ:運転なしで8分)。屋外で使用する場合はモバイルバッテリーと接続すれば充電しながら計器を使用することが可能です。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など
測定項目pH、TDS(ppm)、EC(伝導率)、塩分(ppt)、温度(℃/°F)
スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)です。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけです。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムによって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能です。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
測定項目pH/℃
対応機種PH60、PH60F、PC60
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。
樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。
最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。
簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。
別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。
。
標準pH電極(LabSen®333)特徴。
ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。
応答ガラス膜の抵抗が低いし<250MΩ)、厚膜化されているので、耐衝撃性が高く、pH測定の安定は迅速で再現性高い。
プラスチック電極ボディを採用し、フィールドや過酷な現場での測定に最適。
【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。
電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃)
タイプ長寿命システム
電源単三乾電池×3本
測定項目pH/mV/℃
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)360×270×76
本体質量(g)1.3
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃
温度センサーサーミスタ
液絡部オープン液絡部
内部液ポリマー
シャフト寸法(mm)Φ12×120
1セット
¥47,980
税込¥52,778
22日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ