67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。 トラスコ品番405-5870 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)100 本体寸法(mm)106×47×47 測定範囲(pH)3~7 1目盛pH0.2 精度(pH)±0.5
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。 DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品携帯用ソフトケース 質量(g)155 寸法Φ50×165mm
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能 付属品携帯用ソフトケース 測定範囲3.5~7pH 質量(g)155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定範囲(pH)2.0~12.0 材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製 質量(g)約65 (電池含む) 電源アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150 付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花や野菜の生育管理に適した土壌酸度の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度の測定。 仕様電池不要 材質プラスチック 測定範囲酸度:pH3~pH10まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと) アズワン品番65-2217-31
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。 寸法(mm)293×60×37 測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+ 質量(g)132 使用温度範囲(℃)5~40 電源単四アルカリ乾電池 3本 測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃) 測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5) 測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトオフ:無操作状態で約1分
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ 動画あり
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH)0.00~14.00 付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×H170 質量(g)約87(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×2個 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

72795 土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付 シンワ測定 動画あり
土壌酸度測定の為の水分コンディションチェック機能付。ロングタイプで土壌への挿入部分が長く太いため、深部まで測定ができます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。 寸法(mm)395×55×55 質量(g)97 測定範囲pH3~7 最小表示pH0.2 精度±pH0.5 使用温度(℃)0~40 材質本体、メーターカバー:ABS樹脂、メーター:アルミ、電極部:チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ゴム 付属品サンドペーパー(#1000)
1台
6,498 税込7,148
翌々日出荷

土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。
仕様ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃ 表示ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
1個
129,000 税込141,900
33日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。 質量(g)97 測定範囲(pH)4~7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲4~7pH 質量(g)135
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃ 分解能pH/0.01、温度/0.1℃ 仕様ペンタイプ 付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース 種別本体 寸法(mm)29×14×148 質量(g)43 電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定項目pH・℃ 精度pH/±0.01、温度/±1.0℃ 機能オートパワーオフ(10分) 校正3点(pH4.01・6.86・9.18) 防塵防水性能IP57 アズワン品番1-062-01
1個
12,400 税込13,640
12日以内出荷

72788 デジタルpH計 シンワ測定 動画あり
コンパクトで携帯に便利です。 ホールド機能付です。 保護等級IPX5※なので水に濡れても安心して使用できます。
測定範囲(pH)1.0~14.0 材質(本体)ABS樹脂(測定部)ガラス 電源酸化銀電池 LR44 3個 最小表示(分解能)pH0.1 精度±pH0.1 使用可能温度範囲5~35℃
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

水まわりでも安心のIP57準拠の防水pH計です。センサー交換が可能です。
測定範囲(pH)0~14 付属品取扱説明書、pH標準液(B4)(B7)×各1本、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 質量(g)87(電池含む) 外形寸法(mm)37.5Φ×170H 電源CR2032 リチウム電池×2個 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露なしの場合) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲pH0~14 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目pH 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 測定原理ガラス電極法 試料容量(mL)0.1以上 主材質ABS樹脂
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/ ℃計 (土壌ダイレクト測定用)
RoHS
土壌をほぐすためのオーガー(棒)が付属。(土を湿らせるための土壌調整液や精製水、蒸留水は別途ご用意ください)。電極内部液は補充可能。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き
付属品PH電極:HI 12923(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付)、本体、pH電極(HI 12923)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、オーガー、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲pH-mV:±825mV 質量(g)196 電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能) 精度(pH-mV):±1mV 測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-2.00~16.00 温度測定範囲(℃)-5~70(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-5.0~105.0 精度(pH)±0.02 温度補償自動(-5.0~105.0℃) 温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 校正自動で1点または2点校正 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択 検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)
世界中でご愛用いただいているペップファミリー HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。 手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。 画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。 汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0~14 検出単位pH:0.01pH、温度:0.1℃ 仕様日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択 セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他 質量(g)75 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 温度測定範囲(℃)0~50 精度(pH)±0.05 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)自動/0~50 校正自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか) 使用電池CR2032リチウムイオン電池×1 相対湿度100%以下 使用環境温度(℃)0~50 電池使用時間(時間)約1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ソイルテストブラザーズ 土壌突刺し型pH計セット
土壌ダイレクトpH & EC計のセットです。農業・水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズ。ソイルテストブラザーズは土壌ダイレクトpHテスター(HI 981030)とECテスター(HI 98331N)のセットです。土壌のpHとECを両方測定される方は多いですので、セットで揃えると便利です。2つとも土壌以外の溶液(液体)も測定できるため水耕栽培の養液管理でも活躍します。
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理(施肥の管理)、ロックウールのEC測定、造園(植木・芝・草加)、ゴルフ場での芝生の管理、園芸、塩害調査など。具体的な作物や植物として、いちごやトマト・ミニトマト、ネギ、アスパラガス、レタス、きゅうり、バラ、菊、トルコギキョウ、マンゴー、パイナップル、ゴーヤ、ハーブ、キノコの培養、茶畑の管理など セット内容HI 981030/HI98331N
1セット
39,980 税込43,978
欠品中

データメモリー機能を搭載し最大100地点までのメモリー可能!
仕様【データロギング測定機能】設定間隔:3分~24時間00分※1分単位で設定可、【標準液校正】2点校正 (pH6.86、pH4.01標準液) セット内容本体、PH電極、標準液(PH4)、標準液(PH7)、ハンドストラップ/専用工具、収納ケース、取扱説明書 測定範囲0~14pH、0~50℃ 質量(g)約310、電極:約150 電源単3電池×2本 測定項目pH、温度 表示pH、温度、時刻(月日、時分)同時表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187.5×75×37.5 分解能0.01pH、0.1℃ 保護等級JIS C 0920 保護等級7(防浸形) 表示範囲0.01~14.00pH、0.0~99.9℃ 測定原理ガラス電極法 表示器カスタムLCD表示器 電池寿命(連続時間)約50 データメモリ(点)100 動作温度範囲(℃)0~40 サービス分類レンタル
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌ダイレクトpH計
土壌のpHと温度をダイレクトに測定できる防水型のpH計です。素早い温度測定と温度補償を実現しています。
付属品pH電極(HI 12923) pH標準液(pH7.01/4.01各1回分) 電極洗浄液 土壌調整液 オーガー(土をほぐす棒) 100mLビーカー 樹脂製キャリングケース 寸法(mm)63×30×154 質量(g)196 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定範囲(℃)pH:0.00~12.00 温度:-5~70 精度(℃)pH/±0.02 温度/±0.5(60以下) ±1(60以上) 機能ホールド機能 自動温度補償 自動電源オフ 電池残量表示 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 防塵防水性能IP67
1個(1個)
104,980 税込115,478
5日以内出荷

長期安定した正しいpH測定が実現可能のApera GS2のpH電極 スイス電極技術を採用し、従来のガラス電極より10倍以上の強度を持ち、耐衝撃性に優れて、土壌の直接測定に最適です。簡単に土に挿すことができる突き刺し形状の電極は、養液など水溶液のpH測定にも対応しています。PTFE液絡部は、土による目詰まり発生を防ぎ、耐久性を大幅に向上させます。電極に付着した土は、ブラシを使って水中で直接洗浄することができ、メンテナンスがとても簡単です。ポケットテスター電極でも、耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現します。交換可能なため、ランニングコストが節約できます。扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できます。 頑丈なテスターに操作利便性向上の製品機能を搭載 自動標準液識別・自動校正確定・校正プロセスガイダンス付きの1~3点自動校正。校正済みマークL・M・Hが校正の30日後に消え、ユーザーに校正時期をお知らせます。測定結果安定表示・自動/手動ロック機能により、測定値の読み取りタイミングに迷いがありません。白(測定)・緑(校正)・赤(警告)三色画面表示は視認性が高いです。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはなありません。
用途土壌・水耕栽培養液・土壌上澄み液・汎用 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml),電極保存液校10ml, ストラップ,取扱説明書 測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/℃ 本体寸法(mm)40×40×235 本体質量(g)143 測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃ 分解能pH/0.1、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 校正ポイント1~3点
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo2)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L) 測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃ 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) 測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo1)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃ 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定土壌酸度(PH)計 B
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。 付属品サンドペーパー(#1000) 材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂 寸法(mm)213×42×42 測定範囲pH3.0~7.0 材質(本体)ABS樹脂 最小表示pH0.2 精度±pH0.5 使用温度(℃)0~40 製品質量(g)77
1台
4,798 税込5,278
翌々日出荷

A-Gas Japan土壌pH計
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
仕様サンプリングタイム:0.4秒 測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。) 電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA コード長さ(m)1 精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13) 測定方式ガラス電極 表示分解能0.01pH 機能データホールド、ローバッテリー表示 校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃) ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境温度(℃)0~50 電極寸法(mm)Φ12×160 使用環境湿度(%)80 RH以下
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。 仕様(測定コンディション)1~8段階 付属品サンドペーパー(#1000) 材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ABS樹脂 寸法(mm)215×42×42 測定範囲pH3.0~7.0 材質(本体)ABS樹脂 最小表示pH0.2 精度±pH0.5 使用温度(℃)0~40 製品質量(g)92
1台
5,388 税込5,927
翌々日出荷

スイス電極技術融合のニードル型pH電極、食品の直接測定にオススメ(土壌ダイレクト測定対応不可)。サンプル内部に電極をその青い先端から3cm以上簡単に挿入し、安定した測定値を読み取るので、懸濁液作りの手間がかからない、メンテナンスも中性洗剤で洗浄するだけ。【警報設定機能】事前設定可能な管理値を超えると、液晶画面が赤になり、測定結果をアラーム。測定(青)、警報(赤)と校正(緑)の3種色付きのバックライトは視認性が高い。5種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。別売りのORP電極を使って、ORP(酸化還元電位)も測定可能。通常のpH電極と異なり、ラボグレードの長寿命比較システムと目詰まり防止の電極構造によって、タンパク質含むサンプルまでも早く安定した測定を実現し、電極寿命も長持ち可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。
用途チーズ・パン・パン生地・肉・フルーツ・すし飯など食品;クリームなど半固形物;通常の水溶液など 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書 寸法(mm)255×210×50 測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/mV/℃ 本体寸法(mm)40×40×220 本体質量(g)143 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH/0.01、ORP/1mV、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 質量(g/セット)950 電極標準:PH60S-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、ORP60-E 校正ポイント1~3点
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

竹村電機製作所ポケット型pH計
見やすい大型画面表示。プッシュボタン校正。電池残量表示。防水型、水に浮きます(防水性IP67)。センサーの交換が可能。 ASIS(特定用途向けIC)内蔵。ホールド機能自己診断メッセージ。初めての方でも簡単に測定できる「土壌測定キット」付属。
校正3点 緩衝タイプ【緩衝剤標準選択】(USA)4.01/7/10.01、(NIST)4.01/6.86/9.18 温度補償有(自動) 防水仕様IP67
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹村電機製作所ポケット型PH計
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。 センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等 仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18 付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース 測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F 精度(pH相対)±0.01pH±1LSD 測定範囲(pH)0.00~14.00 表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F 温度補償自動(ATC) 校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと 温度分解能(℃)0.1/0.1°F 精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD 分解能(pH)0.01
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。 仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出し セット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約300(電池含む) 電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz 規格JIS C 0920保護等級7(防侵型) 消費電力(W)約0.03 出力RS-232C出力、プリンタ出力 表示カスタムLCD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40 電池寿命(時間)約200 データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能 使用周囲温度(℃)0~45 入力CH1
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

佐藤計量器製作所ペンタイプPH計 SK-661PH
防水規格 IPX5 センサ交換可能。
用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。 測定範囲pH/0.0~14.0pH温度/0.0℃~50.0℃ 質量(g)約82(乾電池含む) 寸法Φ38×171mm 電源ボタン電池(LR44)4個 精度pH/±0.05pH温度/±0.5℃ 機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能 最小目盛pH:0.1pH温度:0.1℃
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.01pHと汎用タイプながら高精度です。【3点校正】3点校正が可能、PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。【読みやすい】LCD液晶画面を搭載しているため、文字が大きいく明瞭で測定結果を読みやすい。【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品校正剤(pH4.01、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース 寸法(mm)155×31×18 使用温度範囲(℃)0-50 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定原理ガラス電極法 電源(個)LR44×2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line ポータブルpH/EC/TDS/℃計
RoHS
測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 1285-7を使用時) 0.00~12.00(別売り土壌pH電極HI 12943を使用時) pH-mV:±825mV【EC】0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)【TDS】0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm【温度】0~50℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで) 検出単位:0.1℃ 検出単位【pH】.01pH pH-mV:1mV 仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率) セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 精度【pH】±0.02pH pH-mV:±1mV【EC】±2%F.S.【TDS】±2%F.S.【温度】±0.5℃ 温度補償自動 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 校正【pH】自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)【EC】自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)【TDS】EC校正による 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【高精度】測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.02pHと汎用タイプながら高精度です。 【高速測定】独自開発した高性能SLAMと特殊ガラス電極採用により、測定値安定までの時間が約4秒へと大幅に短縮されました。 【3点校正】3点校正が可能、PH4.00/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。 【校正液自動認識機能】校正液の種類を自動認識する機能によって校正作業が大幅にシンプル・簡単・短時間で行えるようになりました。 【実用性】小型のペン型デザインで持ち運びと収納に便利、家庭・学校・実験室・屋外など様々なフィールドでご使用いただけます。
用途農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など 付属品校正剤(pH4.00、pH6.68、pH9.18)、取扱説明書、保存ケース 使用温度範囲(℃)0-50 電源LR44×2個 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×31×18 測定範囲(pH)0.00~14.00 測定原理ガラス電極法
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)多機能計(pH/EC/TDS/温度)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できます。専用のpH/EC簡易標準液を使い、pHとECを同時に校正できます。
仕様●EC/TDS:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)●使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下) 測定範囲EC:0.00~ 6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm 0~3999ppm、pH:0.00~ 14.00 電源ボタン電池CR-44(付属) 分解能pH/0.01 EC/0.01mS/cm TDS/10ppm 温度/0.1℃ 温度測定範囲(℃)0.0~ 60.0℃ 精度(℃)pH/±0.10 EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5 温度補償自動 校正pH/自動 1点または2点 EC/自動 1点 TDS/EC校正による 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
1個(1個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

CC-PH1 COCO-pH クール・テック 動画あり
クール・テックCOCO-pH
割れにくい電極を搭載し安心安全、少量サンプルで測定可能な滴下型のpH 計です。食品・飲料から土壌・水溶性切削油・アルカリ系洗浄液など幅広く活用できます。アミンを含有している切削油をお使いの方にもおすすめのモデルです。ポケットに入る小ささを実現しており、測定サンプルのある場所までの持ち運びも簡単です。pH0.00~14.00までの測定が可能で、測定精度もpH±0.10を実現。わずか3滴のサンプルで測定可能です。浸漬タイプのpH測定器とは違い、サンプルを入れるためのビーカーを用意する必要がなく、準備や後片付けが楽になります。また、たくさんの校正用標準液も必要ありません。割れにくいガラス電極を採用しています。従来のpH計のガラス電極は突起状の物が多く、割れやすいという問題がありました。COCO pHは、大きな負荷にも耐えられる素材を使用しているため、長く使用いただく事ができる品質を実現しています。従来のpH計には必要だったガラス電極の保存液による保護や電極内部液KCLの定期交換などの、メンテナンスが不要です。また、防水性能はIP65を実現し、水で丸洗い可能になりました。日々のメンテナンスが少なくなり、ストレスフリーにお使いいただけます。
用途水溶性切削液やアルカリ系洗浄液、食品飲料や土壌まで幅広い対象素材にお使いいただけます。また、半固形物や粘性のあるものに対してもご使用いただけます。 測定範囲(pH)0.00~14.00 分解能0.01
1台
38,980 税込42,878
当日出荷