農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定することができる土壌分析装置です。
専用の抽出液で土を撹拌してろ過した土壌液を装置にセットすると、分析カートリッジの各部屋に自動的に注入され、自動計測します。
手軽に素早く測定ができますので、その場で分析結果がわかります。各成分の量をチャート表示し、作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案します。
仕様【分析方法】LED/フォトディテクタによる吸光計測、【測定光源】3色LED(R/G/B)選択制御
寸法(mm)318×162×153
質量(kg)約4.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7.9
測定対象土壌
インターフェースUSB2.0 タイプB(PC接続用:1点)
処理能力6項目/約14分
サンプル量1.0g
1個
¥489,800
税込¥538,780
11日以内出荷
農作物の生育に必要な6種類の土壌成分を約14分間で一括測定できます。測定結果をもとに各養分の量をチャートで示すほか、作物の種類に適した肥料の種類や施肥量の提案も表示されます。※装置の操作および結果の出力には別途パソコンが必要です。※分析には分析カートリッジ(EW-T102J)と成分抽出液(EW-T201J)が別途必要です。
処理能力6項目/約14分
測定項目硝酸態窒素/アンモニア態窒素/可吸態リン酸/交換性カリウム/交換性カルシウム/交換性マグネシウム/
本体寸法(mm)316×162×152
電源(V)AC100(50/60Hz)
測定範囲硝酸態窒素/1~50mg、アンモニア態窒素/1~50mg、可吸態リン酸/1~350mg、交換性カリウム/1~200mg、交換性カルシウム/1~1000mg、交換性マグネシウム/1~120mg(100g乾土あたり)
試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。植物栄養診断(果菜類の葉柄中の硝酸含有量測定)葉菜類の食品分析(ホウレンソウ、コマツナなどの硝酸含有量測定)養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定地下水中の硝酸性窒素含有量測定
種別スターターキット
アズワン品番61-9695-21
1箱(1セット)
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
農作物を生産するためには、栽培の基礎となる土壌の状態を把握することが重要です。
「なぜ生育が悪いのかわからない…」そんなお悩みをお持ちの方も
生育不良土壌と生育良好土壌を比較して、生育不良の原因を調べてみませんか?
イノチオホールディングス(株)の土壌分析サービスでは、
知識と経験を持った専門のスタッフが
農作物の栽培に必要な肥料成分を判断する為の分析を致します。
分析結果報告書はメールにて送付致します。
分析データは蓄積していくので、前回との比較が可能です。
平成27年6月計量事業登録済
計量証明事業登録 愛知県 第885号
ー納期の目安ー
土壌サンプル到着後
通常時:15営業日
繁忙期(3~8月):22営業日
用途土壌の分析
関連資料【分析用土壌の採取について】※必ずご確認ください。(0.23MB) 分析値に対するコメント見本(0.37MB) 約款(ご注文前に必ずご確認ください。)(0.56MB)
サービス分類その他
専用の土壌採取器で採取した土壌試料に精製水を加え、懸濁液に試験紙を直接浸した後、比色表と比較します。
構成土壌採取器×1、100mLプラスチック容器×1、比色表
1個
¥10,798
税込¥11,878
当日出荷
小型の反射式光度計で、別売のリフレクトクァントR 紙と併用することで、約40種の多項目分析を簡単かつ定量的に行えます。 RQフレックス プラス10は、リフレクトクァントR 紙による測定だけでなく、セルを用いた液体試料の直接測定が可能で、低濃度の試料を高感度に分析できます。 農作物の栄養診断、飼料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析など幅広い分野で使用できます。 手軽に持ち運び可能なサイズのため、フィールドでの測定にも適しています。
電源単4電池×4(付属)
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。
土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。
土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。
トラスコ品番405-5870
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)100
本体寸法(mm)106×47×47
測定範囲(pH)3~7
1目盛pH0.2
精度(pH)±0.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。
キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。
クレーム品のスクリーニング検査に。
水質や土壌の分析や栄養診断に。
製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
種別分析カートリッジ
アズワン品番3-9809-21
保管環境冷蔵
1セット(10枚)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。
センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。
もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。
単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。
表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。
自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。
測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
仕様EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択
セット内容本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他
質量(g)74
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21
測定精度【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃
温度測定範囲(℃)0~50
温度補償自動
測定範囲(μS/cm)0~4000
校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)
測定範囲(mS/cm)0~4
使用電池CR2032ボタン電池×1
使用環境温度(℃)0~50
検出単位【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃
電池使用時間(時間)約1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
農作物を生産するためには、栽培の基礎となる土壌の状態を把握することが重要です。
「なぜ生育が悪いのかわからない…」そんなお悩みをお持ちの方も
生育不良土壌と生育良好土壌を比較して、生育不良の原因を調べてみませんか?
イノチオホールディングス(株)の土壌分析サービスでは、
知識と経験を持った専門のスタッフが
農作物の栽培に必要な肥料成分を判断する為の分析を致します。
分析結果報告書はメールにて送付致します。
分析データは蓄積していくので、前回との比較が可能です。
平成27年6月計量事業登録済
計量証明事業登録 愛知県 第885号
ー納期の目安ー
土壌サンプル到着後
通常時:15営業日
繁忙期(3~8月):22営業日
用途土壌の分析
関連資料【分析用土壌の採取について】※必ずご確認ください。(0.23MB) 分析値に対するコメント見本(0.37MB) 約款(ご注文前に必ずご確認ください。)(0.56MB)
サービス分類その他
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。
寸法(mm)293×60×37
測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+
質量(g)132
使用温度範囲(℃)5~40
電源単四アルカリ乾電池 3本
測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)
測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)
測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトオフ:無操作状態で約1分
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定などにも使えます。
種別PK
アズワン品番61-9695-23
1箱(20枚×4本)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。新機能の吸光度モードを搭載。
お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。
1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、溶存酸素測定用60mL試薬ビン、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書
質量(kg)1
測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97
精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610
動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品サンドペーパ-、説明書
測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0
pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パッと測定約30秒
用途土壌酸度の計測に
質量(g)約50(電池含まず)
電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28
測定対象土壌酸度
アズワン品番64-4078-18
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
この製品は、膜分離・濃縮器具+パックテストのセットです。
環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1mg/Lレベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。
地下水などの環境水・工場排水管理のほか、土壌汚染対策法などの溶出試験にも適用可能です。
検水中に含まれるひ素をフィルター上に分離濃縮し、溶解後にパックテストで測定します。
別売のデジタルパックテストでも測定可能です。(測定範囲:0.009~0.2mg/L)
備考
測定対象 As(Ⅲ) + As(Ⅴ)
★高圧分解器を用いた前処理により、有機ひ素の測定が可能。
▲K-2試薬の代替により、As(Ⅲ)のみの測定が可能。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)
TGK品番211803719
セット内容フィルター 20個、ポリビン 1本、専用カップ 1個、30mLシリンジ 1本、1mLシリンジ 1本、K-1試薬 1本、K-2試薬 1本、K-3試薬 1本、K-4試薬 1本、ノズル 1本、ピペット 2本、チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋) 、保存袋 1枚、標準色 1枚、使用法 1枚
測定項目ひ素(低濃度)
測定回数20
アズワン品番6-8675-88
1箱(20回分)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
この製品は、分離濃縮器具+パックテストのセットです。
水質汚濁に係る環境基準0.003mg/Lから一律排水基準0.03mg/Lレベルのカドミウムを現場で測定できる簡易水質分析器です。
排水管理や土壌・地下水汚染対策などに適用可能です。
検水中に含まれるカドミウムをフィルター上に分離濃縮し、溶離後にパックテストで測定します。
用途排水管理、工程管理・品質管理、飲料水検査、環境調査、土壌汚染対策、水質事故調査(河川)
セット内容フィルタ 20個 ポリビン 1本 専用カップ 1個 シリンジ(30、10、1mL) 各1本 K-1試薬 1本 K-2試薬 1本 K-3試薬 1本 K-4試薬 1本 ノズル 1本 ポリピペット(大、小) 各1本 チューブ 20回分 標準色 1枚 使用法 1枚
測定時間約5分
測定回数20回
測定対象Cd
測定原理シリンジフィルターを用いた分離濃縮/5-Br-PAPS 比色法
測定目盛(mg/L)0/0.003/0.01/0.02/0.03/0.05/0.1以上
アズワン品番65-0314-77
1組(20回分)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード