土の状態や土づくりの際の酸度チェックはもちろん、植物の健康管理の目安に簡単な方法で土壌酸度(pH)が測定できます。
用途一目でわかる酸度pH測定液・約45回分。
成分アルコール類
容量(mL)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×100
1本(5mL)
¥639
税込¥703
当日出荷
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。
付属品サンドペーパー(#1000)
材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂
寸法(mm)213×42×42
測定範囲pH3.0~7.0
材質(本体)ABS樹脂
最小表示pH0.2
精度±pH0.5
使用温度(℃)0~40
製品質量(g)77
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。
質量(g)97
測定範囲(pH)4~7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。
土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。
土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。
トラスコ品番405-5870
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)100
本体寸法(mm)106×47×47
測定範囲(pH)3~7
1目盛pH0.2
精度(pH)±0.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。
仕様(測定コンディション)1~8段階
付属品サンドペーパー(#1000)
材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ABS樹脂
寸法(mm)215×42×42
測定範囲pH3.0~7.0
材質(本体)ABS樹脂
最小表示pH0.2
精度±pH0.5
使用温度(℃)0~40
製品質量(g)92
1台
¥5,388
税込¥5,927
当日出荷
土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。
土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。
DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品携帯用ソフトケース
質量(g)155
寸法Φ50×165mm
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプロールタイプ
幅(mm)8
長さ(m)5
使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。
仕様電池不要
材質プラスチック
測定範囲酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。
種別DM-13
寸法(mm)47×47×160
測定範囲pH4.0~7.0
質量(g)約100
1個
¥5,000
税込¥5,500
8日以内出荷
土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。
仕様ケース付き
種別DM-3
質量(g)約142
測定範囲(pH)3.5~7.0
寸法(Φ×mm)50×160
1個
¥9,000
税込¥9,900
4日以内出荷
土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品サンドペーパ-、説明書
測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0
pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。
寸法(mm)293×60×37
測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+
質量(g)132
使用温度範囲(℃)5~40
電源単四アルカリ乾電池 3本
測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)
測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)
測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度
オートパワーオフ無操作状態で約5分後
使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトオフ:無操作状態で約1分
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
土壌酸度測定の為の水分コンディションチェック機能付。ロングタイプで土壌への挿入部分が長く太いため、深部まで測定ができます。
用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。
寸法(mm)395×55×55
質量(g)97
測定範囲pH3~7
最小表示pH0.2
精度±pH0.5
使用温度(℃)0~40
材質本体、メーターカバー:ABS樹脂、メーター:アルミ、電極部:チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ゴム
付属品サンドペーパー(#1000)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!

pH試験紙 ロールタイプ
モノタロウ
¥676~
税込¥744~
標準変色表が容器表面にあるため、試験紙の変色をすぐ比べることができます。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。pH試験紙ロールタイプは、テープ状の巻取り式です。外部の影響を受けにくいよう、密閉性の高い容器に収納し、変質を防いでいます。試験紙を使う長さだけ適宜に切り、使用できますので、無駄がありません。
用途学校教材、排水検査、工程管理
幅(mm)9
タイプロールタイプ
花や野菜の生育管理に最適な測定機器です。土壌酸度・地温・土壌水分・照度の4つの機能があります。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整にするために必要です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整にするために必要です。地温測定は花や野菜の発芽温度(地温)・生育に適した地温管理に必要です。照度測定は花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに必要です。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。
仕様照度測定表示:LOW-~HGH+まで(Lux500未満~60000超)
材質プラスチック
測定範囲酸度:pH3.5~pH9まで
電源9V形乾電池(別売)
表示地温測定:1度まで(精度±1度)、土壌水分:DRY+~WET+の5段階(約5~30%超)
機能オートパワーオフ
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
土壌の酸度測定に。
用途*本品の測定値は目安としてご利用下さい。精度が必要な測定にはご使用しないでください。
全長(mm)270
質量(g)36
測定範囲(pH)3.0~10.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
花や野菜の生育管理に便利な4つの測定機能。
視認性の良いデジタル表示。
バックライト付きで暗い場所でも表示が見やすい。
電源が自動で切れるオートパワーオフ機能付き(5分)。
用途土壌酸度測定…花や野菜に適した土壌酸度の調整に。
地温測定…花や野菜の発芽温度(地温)や生育に適した地温管理に。
土壌水分測定…花や野菜に必要な水分量の調整に、枯れ・根腐れ防止に。
照度測定…花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに。
セット内容テスト用乾電池1個付
質量(g)約112(電池含む)
電源9V形乾電池×1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約325×63×36
測定対象土壌酸度、地温、土壌水分、照度
電池寿命(連続時間)約12
アズワン品番64-4067-31
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書
測定範囲pH3.5~9.9(精度±pH0.5)
電源アルカリボタン電池3個
pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
野菜・果物や花の生育にあった土壌づくりの目安に!!。酸度・水分のの簡易測定に。土に差すだけの簡単測定!! 。差し込んでから20~30分後、針が安定したら値を読み取ってください。電池不要。
用途土壌の酸度測定に。
全長(mm)270
質量(g)52
測定範囲(pH)3.0~10.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。土壌の酸度のほか、湿度の測定も行えます。
種別DM-15
寸法(mm)47×47×160
測定範囲pH4.0~7.0、1~8段階(湿度)
質量(g)約135
1個
¥7,000
税込¥7,700
8日以内出荷
土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。土壌の酸度のほか、湿度の測定も行えます。
仕様ケース
種別DM-5
測定範囲pH3.5~7.0、0~100%(湿度)
質量(g)約155
寸法(Φ×mm)50×160
1個
¥9,800
税込¥10,780
6日以内出荷
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)2.0~12.0
材質指示計/ABS樹脂センサ/ガラス製
質量(g)約65 (電池含む)
電源アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150
付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
パット測定約30秒
用途土壌酸度の計測に、地温の測定に
質量(g)約50(電池含まず)
電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28
測定対象土壌酸度・地温測定
アズワン品番64-4078-19
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。
液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。
正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。
バックライト機能付
土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。
※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)
アズワン品番65-2217-31
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
パッと測定約30秒
用途土壌酸度の計測に
質量(g)約50(電池含まず)
電源ボタン型リチウム電池LR44×3個(市販品)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約275×47×28
測定対象土壌酸度
アズワン品番64-4078-18
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
関連キーワード