マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。
運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。
伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。
無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。
クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。
遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。
クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。
トラスコ品番471-6892
質量(kg)85
羽根枚数4
本体質量(kg)85
最大出力5.7PS
燃料タンク容量(L)3.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)937×1932×740
回転数60~130r.p.m.
動力EX-17空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。
コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。
コテ部は特殊焼入鋼です。
用途モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。
幅(mm)元幅×先幅/115×95
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物
仕様硬質プラスチック+単発泡材
トラスコ品番851-0741
質量(kg)0.7(1足)
寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890
柄長さ(mm)1300~2200
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに
材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。
運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。
伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。
無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。
クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。
遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。
クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。
トラスコ品番471-6906
質量(kg)72
羽根枚数4
本体質量(kg)72
最大出力4.3PS
燃料タンク容量(L)2.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)793×1860×690
回転数60~130r.p.m.
動力EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
柄を長くしている為広範囲の土間打ち作業ができます
特殊ステンレス鋼のため、鏝が錆びなく塗り面に錆びが浮きません。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に
材質ステンレス焼入鋼・0.5厚
仕様鏝板と背金は特殊ビスでカシメている
先幅(mm)95
元幅(mm)102
NSM-100-4のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着
用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品
直径(Φmm)970
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。
トラスコ品番851-0797
材質アルミ
寸法(mm)90×1300×1600
質量(kg)2
作業幅(mm)1300
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!
仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート
成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など
色グレー
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積約50mm厚で300×670mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥649
税込¥714
翌日出荷
土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。
鏝が錆びなく塗り面に錆が浮きません。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に
材質ステンレスSUS-420-J2・接着・0.5厚
仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着
板厚(mm)0.5
土間打ち作業が素早く一度に広範囲の塗り作業ができます。
鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。
鏝背金薄くしなりがあるため土間作業が能率よくできます。
用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業に
材質特殊焼入鋼、0.5厚・接着
仕様背金は平板で先で薄くしている、背金と鏝板は特殊両面テープで接着
板厚(mm)0.5
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。
ネジ式で替板の交換は楽にできます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm)1000
質量(kg)2.3
奥行(mm)90
柄長さ(mm)1000~1600
収納寸法・長さ(mm)1500
柄部を太くしているので作業性が良く強度もある
頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用
全長(mm)1800
先幅(mm)800
質量(kg)1.4
質量(g)1400
材質(柄部)アルミ合金
材質(頭)アルミ合金
頭部高さ(mm)110
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷
コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。
背面のコーナーも使えるので凸凹の土間面も手早くナラシができます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)30
タイプ長方型
奥行(mm)80
柄長さ(mm)1000~1600
「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。
砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。
[M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。
[M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、
ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。
[M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。
[M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
左官作業の必需品
仕様1セット
種類刷毛
柄長さ(mm)870~1500
材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン)
主な用途左官用
毛色黒色
刷毛幅(mm)600
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。ナイロン毛の毛丈が長いタイプで、なでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。
用途グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに
幅(mm)75
材質(毛)ナイロン
毛丈(mm)130
種類刷毛
柄長さ(mm)1370
行数5行(ブラシ)
主な用途掃除用、左官用
毛色緑色
コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、補修に最適です
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ)
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け
○仕上塗り:細かい部分の仕上塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
△塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
厚さ(mm)0.5
グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。シダ毛の毛丈が長いタイプで、荒目引きでなでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。
用途グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに
幅(mm)75
材質(毛)シダ
毛丈(mm)130
種類刷毛
柄長さ(mm)1370
行数5行(ブラシ)
主な用途掃除用、左官用
毛色茶色
関連キーワード