「土間 コンクリート補修材」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.81MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

天然小砂利(最大粒径約10mm)入りのため、砕石と違い塗りやすく、仕上がりもキレイです。 水を加えるだけで手軽に使えます。
用途お庭先やガレージなどの土間、その他コンクリート箇所の補修に 硬化時間(分)特急(約30~60) 成分ポルトラントセメント、川砂利 エスコ品番EA934HA-32 危険物の類別非危険物 施工面積320×300mm(約20mm厚)
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 グレー 質量(g)約326 内容量(mL)200 乾燥時間(時間)内部:約48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間 施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速硬高強度コンクリート補修材 マッハコン(床用) ヤブ原産業 動画あり
マッハコンは床用の超速硬高強度コンクリート補修材です。倉庫や工場等の床の欠損、段差等を手軽かつ素早く補修できます。スピードはマッハ、強度は鉄壁の如く既存概念を覆す補修材です。道具を使わずに手だけでも施工可能なので、建築のプロの施工業者はもちろんのこと、工場や倉庫の従業員の方でも施工できます。 強度はコンクリートの4倍。施工後10分で歩行可能。施工後20分で車両通行可能。袋のまま練り、手だけでも施工可能だから道具が不要。 マッハコンの露出仕上げもできますが、各種仕上げ材(セメント系仕上げ材、陶・磁器タイル、石材、塗料、防水材、合成樹脂塗り床材等)の施工も可能です。
用途倉庫・工場・冷凍倉庫・トラックターミナルのコンクリート床の補修、機械設備のアンカー固定・機械撤去後の補修、ゴルフ場のカート道路の欠損補修、屋上のコンクリート床・架台の穴の補修、住宅のガレージ・アプローチ・犬走り等の路面補修 危険物の類別非危険物 関連資料(4.1MB)
1袋(3kg×1袋)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10分で硬化、コンクリートの4倍の強度を発揮、従来の常識をくつがえす全天候型コンクリート補修材。45分で実用硬化! 無収縮なので、薄塗りでもひび割れしにくく、水中でも硬化時間や硬度は変わりません。 水と混ぜてご使用ください。目安は1kgあたり100mLの水です。
用途コンクリート製品、階段の補修など、交通量の多い場所や水周りの緊急を要する工事にも最適。アンカーボルトの埋め込みなどにも。 材質シリカサンド、特殊セメント 圧縮強度(N/mm2)70~78 曲げ強度(N/mm2)5~6 品質保持期間密封状態で長期保存可能 危険物の類別非危険物
1個(5kg)
6,898 税込7,588
当日出荷

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。接着性に優れ圧縮強度に優れる。無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 グレー 内容量(kg)3.6 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面 特性速乾、砂入りセメント
1個(3.6kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に エスコ品番EA934KC-40 容量(mL)320 硬度A55 伸び(%)【ダンベル3号切断時】350 耐熱温度(℃)-30~90 不揮発分95%(105℃/3時間) 引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5 密度(g/cm3)1.4 外観ペースト状、ライトグレー 粘度(Pa・s)400(23℃) タックフリータイム(分)20(23℃) 危険物の類別非危険物 引張応力(MPa)【50%】1
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)蝶番隙間埋めシール材 (M6)
エコ商品
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン 材質エラストマー[TPE] 長さ(mm)2000 グレー 質量(g)200/本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。 グレー 材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1 形状角形 危険物の類別非危険物
1箱(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修 成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材・硬化促進剤など グレー 適応下地モルタル、コンクリート面 特性速乾 硬化時間(分)約60 施工面積約25mm厚で300×670mm 仕様速乾、粗骨材、細骨材入りコンクリート 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36 質量(g)1450 危険物の類別非危険物 施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

菊水化学工業JSプレミックス20
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 薄塗りの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~15mm厚 吹付仕上材の下地調整 床補修の仕上げ 壁面のしごき仕上げ 厚さ(mm)0~5 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約8.1kg/m2、約3.2m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.63kg/L、練り上り容量:約16L
1個(20kg)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

菊水化学工業ライトセメントB0
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 コテ切れが良く、容易に平滑な仕上面が得られます。 薄塗り下地調整やしごき仕上げに最適です。 コンクリート表面の色合せに最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0.5~2mm厚 コンクリート表面の色合せ 厚さ(mm)0.5~2 種類プレミックスモルタル 危険物の類別非危険物 希釈液清水、モルタル混和液(スタッコプライマー#3、又はモルパット45) 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.7kg/m2、約15m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.7kg/L、練り上り容量:約15L
1個(20kg)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。
用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。 ライトグレー 容器カートリッジ タックフリータイム(分)20(23℃) 危険物の類別非危険物 適合プライマーP-50 主なワークパーツ
1本(320mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
欠品中

通常の骨材に比べ硬い特殊骨材を使用しているので、摩耗に強く滑り止め効果があります。
用途床面、土間廻りの補修。 危険防止対策品。 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×250×60 危険物の類別非危険物 施工面積2mm厚 約350×700mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(2kg)ほか
799 税込879
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)