60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。
用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様砂入りセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(3kg)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
3日以内出荷

軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに 硬化時間半日~2日 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
1袋(3kg)ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間6~12時間 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本化成NSゼロヨン
NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
1袋(25kg)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に床仕上げ工法として、古くから多くの人に愛されてきた伝統的な左官工法「洗い出し仕上げ」。近年では、仕上げの「難しさ」「手間の多さ」からまさに 職人技としてのイメージが強く、馴染みが薄くなっていますが、本商品では職人さながらの仕上げが、従来工法よりも「簡単」に、そして「手軽」に実現することができます。カラーモルタルと組み合わせることによって多様なデザインにも調和し、分譲マンションや個人住宅のエクステリア、商業施設や店舗のオープンスペースなどといった様々な空間を美しく彩ります。ネット上のシートに新黄華砂利を貼付け、簡単な施工にも関わらず、美しい洗い出し仕上げが実現します。1箱で約1平米分。シートに天然砂利が均等に固定(接着)されており、床洗出し仕上げの他、垂直面・曲面へも施工可能。素材も柔らかく折り曲げやカットも自由自在。シート辺の波形を合わせる事により目地も目立ちません。また300角シートなので取り扱いも容易。
用途外構・流れ・室内・店舗等、床・壁洗出し仕上げ材、日本家屋の土間、玄関・アプローチ セット内容300mm角シート×11枚(約1平米)、予備砂利(150g) 形状4辺波形 寸法(mm)9~12 質量(kg)(シート)約1/枚 茶・ベージュ/黄・オレンジ サイズM 種類新黄華(イエローMIX)、洗い出しネット輝/玉砂利 寸法(縦×横)(mm)(シート)300×300 工法洗い出し シート厚さ(mm)7(前後)
1箱(11枚)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。 硬化時間(分)60 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約1000×400mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
3,598 税込3,958
当日出荷

接着力バツグンの樹脂モルタル。 セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。 コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。 骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。
用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様速乾、砂入りセメント 成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×220×45 危険物の類別非危険物 施工面積2mm厚 約700×700mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性高性能
1袋(2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐重量インスタントセメント 家庭化学 動画あり
インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。
グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様砂入りセメント、高強度 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×160×30 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚6×縦300×横300mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性高強度
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業。
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル 施工面積(m2)(3mm厚)約7 塗布厚さ(mm)0~5
1袋(25kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36 質量(g)1450 危険物の類別非危険物 施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

洗い出しでは難しい施工も簡単に折り、曲げ、カットが自由自在
材質ネット:綿、石:天然石 幅(mm)300 寸法(mm)1玉実寸:約10~18 サイズM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×約8 質量(g/m2)約11.6 使用場所床(軽歩行)、床(重歩行)、壁(屋内外)
1箱(11枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 タイプ駐車場用 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル 施工面積(m2)(10mm厚)約2 塗布厚さ(mm)0~15
1袋(25kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業性が良く、耐摩耗性・圧縮強度に優れています。 浮き・亀裂の少ない、平滑な床補修ができます。
危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル 施工面積(m2)(2mm厚)約8.5 塗布厚さ(mm)約1~3
1袋(25kg)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000 幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
1ケース(15本)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ディンプルソール 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチック タイプ先丸型
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)土間木鏝
コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。
用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。 材質コテ板:米ヒバ材、柄:木
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土間に適した先丸仕上げ。木鏝よりも軽量で耐久性があります。使用後の清掃が楽。
用途モルタル塗りや土間作業に。 仕様コテ部カラー:OD 材質●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京西勘土間鏝 鋼
モルタル、コンクリートの均しや仕上げ作業に!。背金はカシメ止め。
用途土間仕上げ作業に。 板厚(mm)0.7
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の木鏝の代わりに用いられる、プラスチック鏝。木鏝より、耐久性があります。裏面には、半円型の溝(パターン)があり、鏝ムラが良く取れます。
用途土間仕上げ作業に。 材質プラスチック
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土間コンクリート、土間モルタルを仕上げる為の鏝。厚さ0.3mmの極薄タイプ!。本焼き仕様
用途土間仕上げ作業に。 板厚(mm)0.3
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土間コンクリート、土間モルタルを仕上げる為の鏝。厚さ0.3mmの極薄タイプ!。スリムタイプ。本焼き仕様
用途土間仕上げ作業に。 板厚(mm)0.3
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 タイプ駐車場用 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固くて強い土系床材【ウルトラソイル】 新築・リフォーム・店舗などのデザイン(意匠)にお悩みではないですか? 土間たたきが施工できない現代の下地コンクリートの上や、駐車場など強度が必要とされる場所など、外部だけではなく屋内にもご使用いただける土間仕上げ材です。 従来の施工方法を見直し、できるかぎり簡素化し、工期短縮・コスト削減を実現する材料です。
用途(1)モルタルコンクリート面に「専用ウルトラ下塗材」をローラー刷毛鏝で塗布し、その後、24 時間乾燥させてください。(2)タライミキサーで主材、骨材、添加剤を空合わせします。(3)水 3.4リットル~ 3.5リットルと配合剤を希釈し、ミキサーにいれます。(4)加水し固さを調節します。(5)塗り付けは、土間モルタル、洗い出し同様に一度に施工厚 15 mm塗り付けます。定規、鏝を用いて平滑に均して下さい。(6)数時間養生し、表面をスポンジで拭き取ります。刷毛ブラシ等ノロを浮かしながら拭き取ると綺麗に拭き取ることができます。(7)施工後 24 時間以上乾燥させて下さい。駐車場の場合は、7 日以上乾燥させて下さい。(8)施工後の白華、セメントのあく等が気になる場合は白華洗いを行います。白華洗いには、「たたき洗浄剤」をお使い下さい 塗布厚さ(mm)15 施工面積(m2)1 成分セメント・土 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物 仕様硬質プラスチック+単発泡材 トラスコ品番851-0741 質量(kg)0.7(1足) 寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
3,798 税込4,178
当日出荷

モルタル塗り・土間仕上げなどに。
用途本職用角鏝 材質焼入鋼 厚さ(mm)1
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など! 仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート 成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など グレー 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積約50mm厚で300×670mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
649 税込714
翌日出荷

モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用 材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板 仕様(社)公共建築協会認定品 トラスコ品番849-3658 セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本 寸法(mm)600×600×66 質量(kg)10 有効開口(mm)494×494 適合厚さ(mm)【タイル】26 適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
99,980 税込109,978
欠品中

モルタル仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。 上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用 材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板 仕様(社)公共建築協会認定品 トラスコ品番849-3657 セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本 寸法(mm)450×450×66 質量(kg)6.5 有効開口(mm)344×344 適合厚さ(mm)【タイル】26 適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

カネ三油焼角鏝
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に 材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に 材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ トラスコ品番851-0874 寸法(mm)300 質量(g)280 アズワン品番64-8405-31 先幅(mm)100 元幅(mm)100
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

カネ三油焼角鏝
コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業 材質コテ部:工具鋼、焼き入れ鋼
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修 成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材・硬化促進剤など グレー 適応下地モルタル、コンクリート面 特性速乾 硬化時間(分)約60 施工面積約25mm厚で300×670mm 仕様速乾、粗骨材、細骨材入りコンクリート 危険物の類別非危険物
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に トラスコ品番851-0875 材質SK-5 質量(g)540 こて部全長(mm)450 アズワン品番64-8405-33 先幅(mm)102 元幅(mm)102
1丁
8,898 税込9,788
当日出荷

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどの補修 成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など 施工面積約25mm厚で300×268mm 硬化時間(時間)約24~48 適応下地モルタル、コンクリート面 グレー 仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート 危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
799 税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)