136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフレベリング性があり、収縮クラックが起こりにくいセメントに!。普通のモルタルより圧縮強度が強い。 速乾、無収縮、砂入りセメント、高強度
用途土間、テラス、ベランダ、ガレージ、浴室の床部分 グレー 硬化時間(分)150 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×340×40 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦400×横500mm / 厚さ2×縦1000×横1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890 柄長さ(mm)1300~2200
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシーンの重心バランスを最大限追求し、最高の快適操作性を追及。 運搬に便利な軽量化とコンパクト化、折りたたんでライトバンにも搭載可能。 伸縮構造ハンドル(特許出願済)現場の状況に応じて最適な長さに調整できるよう、ハンドルに伸縮構造を採用。 無段高さ調整ハンドル作業者の体格に合わせて操作しやすい最適な高さに設定可能。調整はレバーの簡単操作で、現場でも素早く調整可能。 クイックピッチコントロール手元のレバーを引くだけで、ブレードの角度を現場の作業内容に合わせて、素早く無段階に調整可能。 遠心キルスイッチ(安全装置)ハンドルの空転を防止し、自動的にエンジンが停止する安全スイッチを標準装備。 クロームメッキ安全スカート耐腐食性に優れたクロームメッキを使用。パイプリングを増やすことで、より安全性を高めました。
用途ビル・工場・倉庫・ターミナル・ガレージ等あらゆるコンクリート土間の能率的仕上機。 トラスコ品番471-6906 質量(kg)72 羽根枚数4 本体質量(kg)72 最大出力4.3PS 燃料タンク容量(L)2.7 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)793×1860×690 回転数60~130r.p.m. 動力EX-13空冷4サイクルガソリンエンジン
1台
479,800 税込527,780
翌々日出荷

アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。
用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物 仕様硬質プラスチック+単発泡材 トラスコ品番851-0741 質量(kg)0.7(1足) 寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
1足
3,798 税込4,178
当日出荷

網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに 材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番851-0797 材質アルミ 寸法(mm)90×1300×1600 質量(kg)2 作業幅(mm)1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

軽くて丈夫なアルミ製 アマ出しを行いながら、スムーズに均(なら)せます ハンドルはワンタッチで着脱OK ハンドルが1100~1800mmまでアジャスターで伸縮可能 コンパクトに収納、狭い所も作業が行いやすい 独自のギアの採用により角度自在で、ガタツキもなく壁際や、狭い場所も楽々作業が行えます! ヘッドが360°調整できる!
用途コンクリート土間の定規均し ブレード幅(mm)80 ハンドル長さ(mm)1100~1800
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FRP樹脂製につき非常に軽いです。作業能率抜群で効率が上がります。汚れも水洗いで簡単に落ちます。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。 材質FRP樹脂 幅(mm)200 全長(mm)342 質量(g)650 種類作業靴 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
3,698 税込4,068
当日出荷

左官作業の必需品
仕様1セット 種類刷毛 柄長さ(mm)870~1500 材質(毛)混毛(馬毛、ナイロン) 主な用途左官用 毛色黒色 刷毛幅(mm)600
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。 背面のコーナーも使えるので凸凹の土間面も手早くナラシができます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。 アルミ製で軽くて使いやすいです。
厚さ(mm)30 タイプ長方型 奥行(mm)80 柄長さ(mm)1000~1600
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の道路面引鏝です。土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。
用途角・隅の仕上げ、溝作り。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


硬めのブラシ(混毛)で、コンクリート土間の刷毛引き仕上げに最適です。道路・舗装・工場の清掃作業などにも最適です。
用途土間の刷毛引き・道路・舗装・工場の清掃作業に 幅(mm)55 寸法(mm)900 毛丈(mm)55 柄長さ(mm)1330 材質(毛)パキン・ナイロン 行数刷毛:3行
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着力バツグンの樹脂モルタル。 セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。 コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。 骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。
用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様速乾、砂入りセメント 成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×220×45 危険物の類別非危険物 施工面積2mm厚 約700×700mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性高性能
1袋(2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネシウム製で軽くて丈夫、長時間の作業も楽々。耐熱性・耐寒性に優れた新100%シリコン製シューズゴム付で後方ゴムはR付、靴への食い込みを防止。幅広形状で大型シューズや安全靴でも履きやすい(30cmまでOK)。安全靴のキックバックに当たらない設計で隙間が出来ず安定。ゴム取り付け部分は8箇所、靴のサイズに合わせて調整可能。
用途土間コンクリート作業用 機能耐熱 長さ(mm)350 幅(mm)195 標準質量(g/片足)446
1足
6,798 税込7,478
当日出荷

砂利と砂に特殊セメントが配合され強度が必要な車庫や土間、支柱や基礎の補修などに使えます。
灰色 硬化時間1時間 アズワン品番64-8622-55 危険物の類別非危険物
1袋(4kg)
799 税込879
当日出荷

土間コンクリート、土間モルタルを仕上げる為の鏝。厚さ0.3mmの極薄タイプ!。本焼き仕様
用途土間仕上げ作業に。 板厚(mm)0.3
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土間コンクリート、土間モルタルを仕上げる為の鏝。厚さ0.3mmの極薄タイプ!。スリムタイプ。本焼き仕様
用途土間仕上げ作業に。 板厚(mm)0.3
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)道路面引鏝
土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。
用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼ドウロメン
土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。
用途角・隅の仕上げ、溝作り。 寸法(mm)9×150
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

土間コンクリートに入らずに仕上げができます。ハンドルが1500~3000mmまで伸縮可能です。ハンドルを3000mmまで伸ばせるため、従来のフレスノでは届かなかった距離の仕上げ作業ができます。
用途遠距離土間のフレスノ仕上げ用。 トラスコ品番384-1517 長さ(mm)1500~3000 幅(mm)1000 厚さ(mm)ブレード:0.3 奥行(mm)105
1本
24,980 税込27,478
当日出荷

カーポート用目地材の決定版!キャップ側面の曲線部分の働きで、土間コンクリートの破損を防止、施工完了時の仕上りを持続的に維持します。また、ガラス繊維を配合することにより、形状安定性を向上させ、縮み・反りを軽減、耐衝撃性もアップしました。キャップは、カッターにて裁断可能で施工性もアップ。施工性重視、経済性重視、土間、カーポートコンクリートのことを考えた成形伸縮目地です。本体部分を発泡ポリスチレンにすることで、通りの良い目地材になっております。 木板や瀝青板と比べ1/3 以下の軽量設計、カッターや倍力はさみでカットが可能、施工性もアップ、硬質発泡ポリスチレンを使用することにより直線確保が簡単、ガラス繊維配合により、さらなる形状安定性を実現、乗用車が乗り入れる土間やカーポートに最適な設計
用途戸建て住宅のカーポート等、車が多少乗り入れるところ、床(土間)、コンクリート目地材 仕様湿式 付属品直線ジョイント(1.5m当り1ヶ)、ブラケット(1.5m当り3ヶ) 長さ(mm)1500 タイプアンカータイプ 本体幅(mm)16 キャップ幅(mm)20
1本ほか
929 税込1,022
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

宮谷製作所土間プレーナー
特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
材質アルミ 幅(mm)60 高さ(mm)25
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

宮谷製作所土間プレーナー
特長:アルミ製で軽くて便利な土間プレーナー(アルミ定規)!土間コンクリート・モルタル作業時にできる凹凸や膨らみを均すに最適です。土間材料の引き延ばし・高さ合わせ・平面作りに!
用途用途:モルタル作業の高さ合わせに 材質アルミ 長さ(mm)500 幅(mm)60 高さ(mm)25
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷

土間コンクリートに入らずに頭張りができます。1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。ハンドルの回転で角度調整が可能です。
用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。 トラスコ品番384-1520 長さ(mm)1800~5400 幅(mm)1200 奥行(mm)125 作業幅(mm)1200 ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2
1本
65,980 税込72,578
当日出荷

高質スポンジ二重貼り合せです。FRP樹脂製です。滑りにくく作業性能率が上がります。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。 材質高質スポンジ 幅(mm)192 全長(mm)311 質量(g)700 種類作業靴
1足
4,198 税込4,618
当日出荷

東京西勘油焼 角鏝
背金はカシメ止め。油焼き仕様
用途薄塗り補修、壁モルタル押え、土間コンクリート押えなどに。 板厚(mm)0.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足跡が残らないので効率が上がります。長時間の作業にも疲れにくいです。アルミ合金製で強いです。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。 材質アルミ合金 幅(mm)200 全長(mm)340 質量(g)1100 種類作業靴
1足
5,498 税込6,048
当日出荷

背金はカシメ止め。ステンレス仕様
用途薄塗り補修、壁モルタル押え、土間コンクリート押えなどに。 板厚(mm)0.5
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地施工専用のスリットタイプ 面倒なカット作業を省けます。Raku芝ベーシックのスリットタイプ。目地の幅に合わせて3種類のサイズからお選び頂けます。味気のない土間コンクリートの駐車場を鮮やかに彩ります。推奨シーン:駐車場土間の目地部分
長さ(m)5 パイル長(mm)約28 糸の規格カール&直毛 材質(パイル)ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP) 裏面ウレタンコーティング
1巻
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎天端レベル出し治具。コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが同時に行えるので、天端出し作業時間を短縮できます。コンクリートの硬化を待たずにレベラーの施工が可能です。(当日施工が可能)。コンクリートの天端均しが高精度に行えるため、レベラーの厚みが一定で、基礎の精度・品質が向上します。横筋(D13、D16、D19、D22)であれば、立上りはもちろん、土間でも使用できます。工具を使わず、簡単に取り付けることができます。
用途基礎天端レベル出しに使用し鉄筋(横筋)に取付けて、コンクリート天端とレベラー天端のレベル出しが出来ます。土間コンクリートにも使用可 材質樹脂 高さ(mm)185 関連資料(0.23MB)
1箱(300個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク 選べる2タイプ: 土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。 床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています) 滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。 便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。 サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
高さ(mm)2385 間口(mm)2210 扉形式シャッター(縦型)
1台
219,800 税込241,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク 選べる2タイプ: 土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。 床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています) 滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。 便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。 サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
高さ(mm)2385 間口(mm)2630 扉形式シャッター(縦型)
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

全面開口のシャッター式なので大きなものの出し入れがラクラク 選べる2タイプ: 土間タイプ(HD型)地面を土間コンクリート仕上げにするため重量物を入れる時や台車などの出し入れが容易にできます。 床付きタイプ(HY型)鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。(棚板が付属されています) 滑りの良さがいつまでも:シャッターレールは耐久性に優れたアルミの押し出し形材を採用。また、シャッターの開閉時の滑りや消音効果を増すためにポリエチレン樹脂製のシャッターカバーがはめ込んであります。 便利な棚板:土間の高さに対応できるアジャスタブル支柱を採用。 サビに配慮:地盤と接触しサビやすいシャッター水切りスラットをアルミ製にすることでサビの発生を抑えています。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)
間口(mm)3050 高さ(mm)2385 扉形式シャッター(縦型)
1台
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途ビル工事などの土間コンクリート(スラブ)の下張防湿、床タイルなどの施工後の養生、戸建住宅の床の防湿・木造下地の保護、改造工事中の事務用品・机などの養生、護岸用遮水膜・埋め立て護岸用遮水膜、道路建設用路盤シート、道路・ダムなどのコンクリート養生、雨除け・風・埃除けカバーとして 1巻長さ(m)50 材質ポリエチレン
1セット(2本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート、モルタルのひび割れ補修材です。コンクリートに発生する小さなひび割れはヘアークラックと呼ばれます。放置しておくとひび割れが拡大したり、コンクリート内部に水の侵入を許すことでコンクリートの劣化を早めてしまうことがあります。また、美観的にも補修を行いたいという声が多くあります。「クラックイレイザー」はカチオン性粉末樹脂を配合したセメント系クラック補修材で、コンクリートの床に発生した微細なひび割れを簡単に補修できます。チューブに水を入れて混ぜたら、そのままひび割れに充填するだけの簡単施工なので、誰でも簡単にひび割れの補修が可能です。
用途コンクリートの床に発生した0.2~2.0mm幅のひび割れの簡易補修。【主な使用場所】・庭、アプローチ、犬走、玄関、駐車場などの土間コンクリートに発生したひび割れの補修。・床面のタイル、石材などのモルタル目地に発生したひび割れの補修。・エポキシ・ウレタン等の塗床に発生したひび割れの補修。【ご使用方法】1.付属のカップを使い、本製品に160ccの水を注ぎ、蓋を閉めてよく揉みながら混ぜてください。2.充填するひび割れ内の土や埃はあらかじめブラシ等で除去し、水で十分に湿らせてください。3.ノズルのキャップを取り、ノズル先端から3~5mm程度でカットしてください。作業中出にくいと感じる場合はさらにカットして調整してください。ひび割れに沿って充填し、表面が下がった場合、再度盛り付けてください。4.20℃で2時間程度静置し、締まってきたのを確認したら、余分な材料を皮スキ・プラスチックヘラ・スクレーパー等で削り取ってください。その後、周りに残っている材料はウエス等できれいに拭き取ってください。 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.81MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 動画あり
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性スベリ止め
1缶(1kg)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)