工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)0.33
使用周囲温度(℃)-20~70
流体温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
使用温度範囲-20~80℃
接点マイクロスイッチ上限SPDT
構造IP66
再現性±2%F.S.
接点仕様(切断差)10%F.S.
最高使用頻度(回/min)60
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
種類機械式圧力スイッチ
接点構成1a
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します
使用流体空気
接点仕様1c接点
質量(kg)0.5
スイッチマイクロスイッチ
周囲温度(℃)5~60
1個
¥6,075
税込¥6,683
8日以内出荷
種類機械式圧力スイッチ
接点構成1a
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス
接続口径1/8
接点構成1a
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。
圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。
設定圧力になると信号をだします。
接続口径G3/8
質量(g)500
使用圧力(MPa)0~0.8
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1
仕様シール材:(S) シール材付、目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記
ねじの種類(N) NPT
リード線(m)(Z) 5
設定圧力範囲(-) 0.1 ~ 0.4MPa
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
種別部品
接続口径Rc1/4
種類電子式圧力スイッチ
電源(V)DC12~24
1個
¥51,150
税込¥56,265
8日以内出荷
接点マイクロスイッチ上限SPDT
耐電圧AC1500V(1分間)
精度(設定)3%F.S.
再現性±1%F.S.
接点仕様許容量/AC250V15A(負荷抵抗)
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ
UL規格適合品
多条ねじ採用による広い設定範囲
一般負荷,微小負荷を共通化
配線方向の変更が簡単
作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ
質量(g)約170
適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令
口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式(圧力)差圧式
設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定
保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)
絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)
耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)
取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定する流体と圧力スイッチの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。運転状況の観測や安全の維持に役立ちます。
材質(隔膜)FKMゴム
使用温度範囲(℃)0~100
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥40,980
税込¥45,078
21日以内出荷
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4
質量(kg)0.15
形式標準形
保護構造IP40相当
接点構成1ab
最高使用圧力(MPa)0.8
配管方法Rc1/4ねじ結合
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体エアおよび不活性ガス
目盛誤差±0.1MPa
保証耐圧力(MPa)1.0
最小適合負荷DC5V 160mA
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)
繰返し精度±0.05MPa
応差(MPa)0.05以下
無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05
誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
仕様(接点圧力)マイクロスイッチ上限SPDT(設定精度)±3%F.S.(接点切断差)10%F.S.
使用温度範囲-25~+85℃
耐電圧AC100V(1分間)
再現性±1%F.S.
1個
¥58,980
税込¥64,878
30日以内出荷
種別部品
接続口径Rc1/4
種類機械式圧力スイッチ
接点構成1ab
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。使う用途に合わせて各種の仕様が選べます。
耐衝撃(m/s2)490(非繰り返し)
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)
耐電圧(V)AC500 1分間
耐振動(m/s2)98.1
電源電圧(V)DC10.8~30(リップル含む)
作動温度(℃)-20~70
ケーブル4芯シールド
出力方式NPNオープンコレクタ
精度±3%F.S.以下
温度補償(℃)-20~80(湿度65%RH以下大気圧)
使用周囲湿度35~85%RH
適合流体空気または非腐食性気体
出力表示灯ON時作動表示灯(LED)点灯
定格作動回数106回MIN.(0~定格圧力)
耐湿性90~95%RH 240時間(40℃)
・レジューサタイプのワンタッチ配管。
・LEDランプ付。
1個
¥6,075
税込¥6,683
4日以内出荷
種類電子式圧力スイッチ
センサータイプ圧力センサ
仕様配管仕様:(R06) Φ6レジューサ、オプション(CE対応):(-) なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
配管(R07) 1/4レジューサ
1個
¥7,798
税込¥8,578
10日以内出荷
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
種類機械式圧力スイッチ
接点構成1a
種類機械式圧力スイッチ
接点構成1a
・レジューサタイプのワンタッチ配管。
・LEDランプ付。
1個
¥7,798
税込¥8,578
20日以内出荷
圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。
太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。
発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。
凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。
簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。
屋外設置
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置)
特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。
形式(ポンプ)うず巻式
周囲温度(℃)40
使用水温(℃)85以下
配管(R07) 1/4レジューサ
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
ステンレスダイヤフラムで幅広い流体に適応。
IP65、RoHS対応。
低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
背面配管、下方向配管。
手元スイッチ採用
全閉モータ採用
自吸ケース樹脂化
水温リレー採用
用途浅井戸用(吸上げ高さ 8mまで)
材質(液体)清水
液温(℃)0~40
高さ(m)【吹上】8
ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。
サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。
さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。
メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。
運転方式圧力開閉器式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ