270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセット
頑丈なプラスチックケース入り。6つに仕切られた2段のプラスチックトレイに端子が収められています。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ
1セット
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用 トラスコ品番786-8171 セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー 質量(kg)1
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

1台4役! 圧着・切断・皮むき・カッター! カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm 小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2 ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm 圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC 質量(g)280 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
頑丈なアルミ製。 本体・ケーブルカッター刃・圧着ダイスセット・電池パック(2個)・充電器が収納できます。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

圧着ペンチ(235mm)付 パーツケーストレー付
仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mm アズワン品番65-2139-22
1セット
26,800 税込29,480
翌日出荷

GISUKE(タカギ)電工ペンチセット
端子の整理に便利!パーツケース付。
用途電気器具・車のオーディオ機器などの配線作業に 材質(本体)カーボンスチール 材質(ケース)(PVC)ポリプロピレン 材質(端子)真鍮・銅+PVC
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

エスコ品番EA538ND セット内容絶縁丸端子(0.32mm2)×50個、絶縁丸端子(1.32mm2)×50個、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁差込型端子(1.32mm2)×50個、ソケット&プラグ(1.32mm2)×50個、コネクター(0.32mm2)×8個、コネクター(0.81mm2)×8個、コネクター(1.32mm2)×8個、コネクター(2.08mm2)×6個、コネクター(3.33mm2)×3個、結束バンド(178mm)×25本、圧着ペンチ(1.5・2.5・6mm2)×1本、絶縁丸端子(3.33mm2)×25個、絶縁Y端子(0.32mm2)×50個、絶縁Y端子(1.32mm2)×50個、絶縁Y端子(3.33mm2)×25個、差込型端子(0.32mm2)×100個、差込型端子(1.32mm2)×100個、差込型端子(3.33mm2)×50個、絶縁閉端接続子(0.32mm2)×50個、ケーブルクランプ(3.2・4.8・6.4mm)×25個、絶縁スリーブ(0.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(1.32mm2)×50個、絶縁スリーブ(3.33mm2)×25個、クイックスプライス(0.81mm2)×15個、グロメット(3.2・4.8・6.4・7.9・9.5mm)×50個 種別圧着端子セット ケース寸法(mm)355×275×50
1個
17,000 税込18,700
当日出荷

6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215 セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種) 質量(g)1130 ケース寸法(mm)285×157×50 ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ツールボックス 透明パーツケース4個収納 モノタロウ 動画あり
透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。 ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
用途小物の分別収納など。 セット内容透明パーツケース4個 材質ポリプロピレン イエロー サイズ 質量(g)1300 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体上部収納)267×140×60/(パーツケース)225×112×26 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア セット内容ケース14個 材質PP 幅(mm)380 質量(kg)1.4 ブラック/クリア 高さ(mm)62 奥行(mm)315 仕切数(個)14 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パーツボックス 4面使用可能 モノタロウ 動画あり
パーツボックスの4面使用可能タイプです。 仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。 付属品仕切板54枚付(大24枚・中20枚・小10枚) 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.61 ブラック/クリア/オレンジ 高さ(mm)141 奥行(mm)302 仕切板54(大24枚・中20枚・小10枚) 仕切数(個)仕切板54枚 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×302×141 仕切りあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)381×302×141
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセット
強化プラスチックケース入り。ロック部(T-Loc)は片手で操作でき、180°回して開閉、90°回すと他のケースと接続可能です。ケースを接続した状態でも下の段のケースの開閉が可能です。コネクターを6つに仕分けできる積み重ね可能なラスチック製トレー2枚付き。
質量(g)1450
1セット
82,980 税込91,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線作業に必要なアイテムが揃う便利なセット。確実な圧着ができ、コード切断・被覆剥きなどができる多機能電工ペンチをセット。小さな端子が取り出し易い底面R形状。収納・整理に便利な透明ケース。フタに便利なスケール付き(15cm目盛り(目安))
セット内容電工ペンチ:1個、ギボシ端子/スリーブ(オス・メス):8セット、ギボシ端子ダブル/スリーブ(オス・メス):2セット、平型端子《250型》/スリーブ(オス・メス):4セット、クワ型端子《Φ6》/スリーブ:3セット・丸型端子《Φ8》/スリーブ:3セット・配線コネクター《赤》:2個 目盛15cm(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

PAD-02 精密圧着ペンチ(ダイスセット) エンジニア 動画あり
エンジニア精密圧着ペンチ(ダイスセット)
エコ商品
3種のダイス交換で300種以上の端子に対応します。高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。ダイス交換式のため持ち運ぶ工具本体を減らせます。ワイヤーストリップと切断機能付きです。
用途接続端子(オープンバレル端子)の圧着に。 セット内容本体×1、交換用ダイス(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)×各1、六角レンチ(対辺2.5mm)×1、パーツケース×6、専用ケース×1 材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS 本体寸法(mm)205×55×18 本体質量(g)244(PAD-11S装着時) ケース寸法(mm)300×200×63 全質量(g)910 ダイス幅(mm)(PAD-11S)0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2、(PAD-12S)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1、(PAD-13S)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7 ダイス厚(mm)(PAD-11S)1.0/1.5/2.0、(PAD-12S)1.5/2.0/2.5/3.0、(PAD-13S)2.5/3.0/3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)電装ターミナルキット
使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー セット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個 全長(mm)235(電装圧着工具) 質量(g)900 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 セット数15 適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1セット(15点)
8,498 税込9,348
当日出荷

電装圧着工具 ロブスター(ロブテックス) 動画あり
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセット
エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(2.5mm2)×150個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×75個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(16mm2)×40個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)付き。
質量(g)1270 ケース寸法(mm)170×67
1丁
71,980 税込79,178
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセット
セット内容:エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×各100個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。自動調整絶縁ストリッパー12 40 200付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー97 53 04付き。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ。
質量(g)1353
1セット
85,980 税込94,578
90日以内出荷

オーム電機電工ペンチ
ワイヤー切断、絶縁端子圧着、ネジボルト切断、裸端子圧着、ワイヤーストリッパーの1つで5役 手になじむソフトグリップ
用途ワイヤーカッター部…ワイヤーの切断に使用できます 絶縁端子圧着部…1.5/2.5/6のかしめに使用できます ネジボルト切断部…M2.6~M5のネジを切断できます 裸端子圧着部…絶縁端子1.5/2.5/4-6のかしめに使用できます ワイヤーストリッパー部…0.75~6mm2のケーブルの被覆を取る時に使用できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

JTC圧着ペンチ
エコ商品
1台5役のマルチプライヤー
用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

セット内容:9752-42圧着プライヤー、1695-03Sエルゴストリップ。太陽光発電システムのセットアップ用です。9752-42圧着プライヤーと1695-03SBエルゴストリップのセットです。MC4およびMC4 EVO2(4-6mm2)コネクタの圧着と、ケーブルストリップができます。
用途MC4およびMC4 EVO2コネクタを備えたPVシステムの設置用
1セット
36,980 税込40,678
8日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチセット
セット内容:エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 71 180)、非絶縁エンドスリーブ(25・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、非絶縁エンドスリーブ(4・6mm2)×各150個、非絶縁エンドスリーブ(10・16mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用圧着プライヤー97 71 180付き。プラスチックカラーなしのエンドスリーブ。
質量(g)930
1セット
32,980 税込36,278
90日以内出荷

付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能。整値の検出表付き。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途ターンドコンタクト(Harting;Ilme;Phoenix;アンフェノール;Walther;HTS;Contact;ワイドミューラーなど)用 仕様圧着段数:1 全長(mm)250 直径(Φmm)コンタクト:最大7.5 質量(g)604 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ クリンピング能力(mm2)0.14-6.0 クリンピング能力(AWG)26-10
1丁
159,800 税込175,780
3日以内出荷

SIGNET(シグネット)圧着ペンチセット
ダイス交換式圧着ペンチセットです。端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現します。高剛性で精度抜群の交換式ダイスです。効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチです。作業性と安定性に優れています。ロック機構、小物ケース付きです。
用途電気工事等の作業に最適 セット内容ダイス交換式圧着ペンチ、絶縁端子ダイス:絶縁ターミナル用ジョー、裸端子ダイス:非絶縁ターミナル用ジョー、オープンバレル端子ダイス:オープンバレルターミナル用ジョー、小物ケース、工具ケース 寸法(mm2)オープンバレル端子用 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、絶縁端子 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、
1セット
8,398 税込9,238
翌日出荷

一台で通信ケーブルの圧着(8P RJ45・6P RJ11)作業が可能です。 フラットケーブルの切断、ストリップとCAT5eのストリップが可能です。
仕様フラットケーブル、CAT5e トラスコ品番859-4145 全長(mm)137 質量(g)308 適合プラグ8P(RJ45)/6P(RJ11)
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)4マンドレル圧着ペンチ
極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。最高品質の圧着接続のための4マンドレル圧着方式を採用。調整された圧着寸法のデジタル表示付で、摩耗モニターとリセット機能により再キャリブレーションが可能です。圧着寸法は、0.01 mm 単位で調整可能です。
用途ターンドコンタクトの圧着作業に。 付属品スポンジ製マット付きプラスチックケース、ロケーター付きプライヤ、コンタクト用ロケーター 材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ
1丁
219,800 税込241,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)モジュラー圧着工具
圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。
質量(g)500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220 ケース質量(g)約825(工具含む)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)180 仕様カッター付、ストリッパー付 トラスコ品番370-8195 幅(mm)44 質量(g)275 材質(グリップ)エラストマー 適合サイズ1.25/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

片手操作可能です。
用途電線端子圧着 トラスコ品番539-5834 セット内容本体、バッテリー2個、充電器、ケース 幅(mm)335 高さ(mm)271 奥行(mm)84 圧着範囲(mm2)2~14 バッテリー電圧(V)14.4 公称出力(kN)20
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。
用途電気工事、その他に 電源(V)100 消費電力(W)380
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裸圧着端子、スリーブ用 圧着後のオートリターン機能 圧着スピードクラス最速 作業部を照らすLEDライト付き ハイパワー小型軽量バッテリー 圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付
仕様●圧着範囲:150~325mm2●バッテリー:21.6V(リチウムイオン2.0Ah)●公称出力:195kN●サイズ:379×352×92mm●重量:6.9kg●付属品:バッテリー(EA585ED-10A)充電器ケース肩掛けベルト アズワン品番65-2141-80
1台
376,000 税込413,600
当日出荷

1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンドスリーブ用圧着端子と、1272-190電工用マルチツール "ネクストリップ"のセットです。ケーブルの自動ストリップから、端子の圧着までできるセットです。TANOS MINI-systainer(強化プラスチックケース)付きです。片手操作ができるT-Locは、1回転で開閉ができます。1272-190は単線フェルール0,25 - 4 mm2の圧着に対応します。
寸法(mm)W170×D69
1セット
55,980 税込61,578
90日以内出荷

電動式圧着ペンチ。小型、軽量、片手操作。手動・自動の2モード。マキタ製バッテリー採用
用途裸圧着端子の圧着作業 付属品アルミ製収納ケース付き トラスコ品番556-5745 幅(mm)102 高さ(mm)273 奥行(mm)64 圧着範囲(mm2)1.25~8.0
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能です。あらかじめ設定した圧着能力(値)がデジタルディスプレイに表示されます。摩耗モニターとリセット機能により再校正が可能です。インチ又はミリによる同じようなセレクターポジションで調整。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様圧着段数:1 適合圧着調整0.01mmデジタル (ワイドミュラー・フェニックス等) 全長(mm)250 直径(Φmm)コンタクト:最大7.5 質量(g)633 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ クリンピング能力(mm2)0.14-6.0 クリンピング能力(AWG)25-10
1丁
189,800 税込208,780
90日以内出荷

手が痛くなりにくいクッショングリップ。
用途裸端子・絶縁端子の圧着に。電線の切断に。ネジ・ボルトの切断に。ワイヤーストリッパーに。 材質(本体)カーボンスチール 材質(グリップ)TPR
1個
979 税込1,077
当日出荷

1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、EDM加工(放電加工)により精密な仕上がりです。また5リンク機構で軽い力でスムースな開閉動作が特徴です。
全長(mm)380 質量(kg)1.3 適合電線4~30sq
1個
24,980 税込27,478
当日出荷