20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BXH-001T-P0.6 トラスコ品番413-8791 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
66,980 税込73,678
当日出荷

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
全長(mm)296 質量(g)485
1丁
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密圧着ペンチ エンジニア 動画あり
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。 材質S55C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6 トラスコ品番413-8805 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #26UL1007 #24(#22)
1本
68,980 税込75,878
当日出荷

全長(mm)296 仕様バラ端子用 適合バラ状コンタクト:BVH-21T-(P)1.1 トラスコ品番413-8821 寸法(幅W×長さL)(mm)70×296 適合電線UL1007 #22UL1007 #20(#18)
1本
66,980 税込73,678
当日出荷

オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。 自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)230 トラスコ品番445-5100 質量(g)215 接続端子1.25、2、5.5
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)手動式圧着工具 (閉端接続子用)
試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途閉端接続子の圧着作業に。 全長(mm)295 質量(g)500
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ 材質りん青銅 タイプ標準 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1000V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 電線被覆外径(mm)1.2~1.9 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
71,980 税込79,178
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YRS-980
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.13 → 0.33 mm2最小ワイヤサイズ = 0.13mm2最小ワイヤサイズ = 0.33mm2全長 = 224mmYRS-980連鎖状端子用手動圧着工具. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、連鎖状のJWPFシリーズ圧着コンタクト専用です。パラレルアクションで動作し、圧着サイクルを完結してしっかり圧着するラチェット機構を特長としています。着脱式ダイスは精緻に研磨されており、質が高く信頼できる圧着がなされます。. 特長と利点. ラチェット機構が完全圧着を保証すると共に使いやすさを実現. 精緻に研磨された着脱式ダイス. 安全動作. 製品用途の情報. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、JWPFシリーズ圧着ソケットとピンコンタクト(SWPR-001T-P025及びSWPT-001T-P025)を圧着。ダイスの単一圧着部で26 → 22 AWGの幅広いサイズに対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YRS-859
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 32 → 28 AWG全長 = 224mmJST YRS series Strip Feed Crimp Hand Tool for SH Series Contacts. The YRS series Crimp Tool is an easy to use parallel action hand crimping tool for crimping AWG 32-28 SH contacts in strip form on to wire. The Crimp Tool has precision ground removable dies with one crimping section for producing accurate, high-quality crimps. The ratchet mechanism only releases when the handles of the hand crimp tool are fully closed. This ensures a full crimp cycle is achieved and avoids partial crimps.. Features and Benefits. Easy to use. Safe operation. Precision ground dies. Ratchet mechanism to ensure full crimp cycle is achieved
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207 適合0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
欠品中

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX10 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

P-706 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン 動画あり
小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
全長(mm)208 仕様両面刻印 トラスコ品番321-9992 材質S50C 質量(g)200 適合電線サイズAWG#28~#16・#14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷