1,585件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
全長(mm)207 適合0.3/0.5/1.25/2 トラスコ品番367-8326 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ 動画あり
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm)213 質量(g)400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

成形確認機構付です。
用途裸圧着スリーブ、裸端子用。 全長(mm)270 トラスコ品番322-0010 質量(g)390 適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷


オープンバレル端子、イグニッションターミナルの圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきがこれ1丁でできます。 自動車整備、配線などの端子圧着。
全長(mm)230 トラスコ品番445-5100 質量(g)215 接続端子1.25、2、5.5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
全長(mm)198 仕様成形確認機構付。(戻しレバー付) トラスコ品番261-7421 質量(g)300 適合範囲CE1/CE2/CE5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
用途絶縁閉端子用 全長(mm)270 材質SCM440(刃部) 質量(g)600 適合範囲CE1/CE2/CE5 刃部強度HRC38~45
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) マーベル 動画あり
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182 トラスコ品番120-4513 質量(g)270 最大荷重(N)255(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1丁ほか
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm)175 質量(g)330 表面処理酸化処理(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25、2、5.5 適合JIS規格JIS C 9711
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)
手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。 全長(mm)336 トラスコ品番405-4431 材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材) 質量(g)675 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用 全長(mm)218 トラスコ品番356-7800 質量(g)365 使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5 色(柄)
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)180 仕様カッター付、ストリッパー付 トラスコ品番370-8195 幅(mm)44 質量(g)275 材質(グリップ)エラストマー 適合サイズ1.25/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1丁
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮押え可能で作業がスムーズ。サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!。カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!。トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!。圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。 全長(mm)260 質量(g)445 適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2/5.5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Facom SLSアタッチメントソリューションを採用した工具で、落下の危険性を防止。圧着式の「回転式」ケーブルソリューションにより、人間工学に基づいた使い勝手を実現。ワイヤカッター内蔵
仕様●圧着工具の種類:圧着工具●圧着コネクタのタイプ:圧着端子●使用:ハンド●Ratcheting:なし●高所安全:あり●圧着絶縁端子:1.5、2.5、6mm2●圧着裸端子: 1.5、2.5、6 mm2●ストリッピング: 0.75 → 6mm2
1個
24,650 税込27,115
7日以内出荷

配線作業に必要な、切る・剥く・圧着の3つの機能を軽量コンパクトサイズ180mmにまとめました。 ファストン端子の圧着(1.25/2.0/5.5mm2)が可能です。※簡易圧着になります。 ワイヤーカット機能付。 ワイヤーストリップ機能付(0.75~3.5mm2)
用途機械、自動車、電気器具などの配線、ご家庭のソケットやコンセントの補修・配線に最適です。 全長(mm)180 質量(g)164 パッケージサイズ(mm)230×80×16 アズワン品番64-3209-50 適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具
AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。 人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。 完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。
用途圧着端子の圧着に トラスコ品番239-2968 材質スチール 全長(mm)271 質量(g)640 適合端子DNFR-FIBシリーズ
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷

人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。 仕様●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なし トラスコ品番828-1474 全長(mm)275 適合電線(mm2)AWG22~10 圧着端子接続範囲(mm2)0.511~2.588 圧着端子AWG22~10
1丁
98,980 税込108,878
20日以内出荷

全長(mm)630 質量(g)1990 適合端子裸圧着端子用 適合サイズ(mm2)22、38、60
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷


芯線部と被覆部を同時に圧着します。
用途連鎖形圧着(接続)端子用。 全長(mm)270 トラスコ品番152-6928 質量(g)470 圧着端子接続範囲(mm2)接続端子用:0.75、1.25、2.0
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷

圧着荷重をJIS基準比最大43.3%軽減しました。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711適合品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に 圧着端子接続範囲(mm2)【裸端子用】1.25・2・2.5・8・14、【スリーブ】1.25・2・5.5・8・14 全長(mm)257 トラスコ品番785-2941 質量(g)435 材質(頭)機械構造用合金鋼
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に トラスコ品番162-3708 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 質量(g)755 アズワン品番64-3670-54
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。 トラスコ品番119-7668 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)176 頭部幅(mm)37 ハンドル幅(mm)65 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 JIS C9711適合品です。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。 トラスコ品番119-7669 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)176 頭部幅(mm)37 ハンドル幅(mm)65 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に 全長(mm)343 トラスコ品番162-3706 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 質量(g)755 アズワン品番64-3670-55 圧着能力(mm2)【リングスリーブ用】8/14/22/38、【裸端子用】8/14/22/38
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。 トラスコ品番119-7670 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)177 頭部幅(mm)37 ハンドル幅(mm)65 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷