35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

接続コネクター 細線対応 モノタロウ 動画あり
配線コードの被膜を剥かずにプライヤーで挟むだけで簡単接続出来ます。また細線にも対応しています。
用途自動車用配線コードの接続に 適合電線サイズAV(S)0.2~0.5sq セット内容形状1タイプ:10個、形状2タイプ:10個、合計20個 材質ハウジング:ポリカーボネイト、コンタクト:りん青銅スズメッキ 使用可能電力0.2~0.3sq:2A、0.5sq:5A
1袋(2個組×10セット)
689 税込758
当日出荷


端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)


細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。 適合電線0.2~0.3sq 材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ) 使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
1袋(5セット)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

住友電装ハウジング端子
エコ商品
用途ハウジング対応の専用端子 材質黄銅スズメッキ 適合電線0.3~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


平型端子 250型 モノタロウ 動画あり
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。 材質黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ハウジング対応の専用端子 材質黄銅スズメッキ 適合電線0.3~0.85sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。
用途LED等電装品の中継に。 適合電線0.2~0.3sq セット内容2極、3極、4極、6極、8極×各5セット 材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ) 使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)ファストン端子
#187平型ファストン端子です。AWG22-18(0.3-0.75SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】/【SA-25】が使用できます。メス側は【LTO-41T-187N】です。
仕様●内容:ファストン端子●適用電線範囲(AWG):AWG22~AWG18●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個 アズワン品番67-0403-39
1個
30 税込33
当日出荷

配線コードを簡単脱着
付属品予備端子 材質カプラー/ナイロン66端子/黄銅(スズメッキ) 使用可能電力DC12V36W以下/DC24V72W以下 コード0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1セット
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線コードを挟むだけで簡単に取り付けが出来る配線処理に大変便利! 配線を分岐する際に使用します。 エレクトロタップを使用することで、コードの切断や被覆をむくことなく簡単に電線を分岐することができます。
適合車種汎用
1セット(5個)
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に適合したM4ネジ用の穴が開いた丸端子です。
仕様●取付ネジ穴径:4.3mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個 アズワン品番67-0404-73
1個
29 税込32
5日以内出荷

AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)の電線に対応した丸端子です。M3ネジでの取り付けに対応します。
仕様●取付ネジ穴径:3.2mm●適合電線:AWG22~AWG16●入数:1個 アズワン品番67-0403-82
1個
29 税込32
5日以内出荷

ビニールで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途電線の接続に。 トラスコ品番249-9454 材質本体:銅、被覆:ビニール 長さ(mm)推奨剥き線:7.1 形状メス 全長(mm)22 サイズタブ:.250×0.32 定格電圧(V)300 外径(Φmm)6.6 電線抱合範囲AWG(#)22~16 内寸(mm)なし JIS規格なし 最高使用温度(℃)105 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.0 スタッド径(Φmm)なし
1袋(25個)
649 税込714
当日出荷

1箱(100個)
849 税込934
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


ワンプッシュ式電線中継コネクタ 1ピース+小型・スリム+被覆剥き不要+防水 押すだけ簡単!現場施工に最適な電線中継用 防水コネクタ 専用工具不要:汎用プライヤー等で施工可能 電線被覆剥き不要 片側ずつ結線 透明ボディ:正しく結線できてるか目視可能 広範囲な適応電線:0.3SQ~0.75SQ 単線。スズメッキ線、撚線に適応可能
用途電線中継用コネクタ 定格電流(A)15 動作電圧(V)DC400、AC600 適合電線サイズAWG:12/14、14/16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
全長(mm)220 トラスコ品番858-6305 質量(g)193 適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型 適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異なるサイズの電線を接続させることができます。 圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。 材質本体:銅、被覆:ビニール 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)75
1袋(25個)
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)7 使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下 適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1個
299 税込329
当日出荷

用途ハウジングと端子の接続に 材質NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電装ワイヤシール
エコ商品
用途ハウジングと端子の接続に 材質NBR 適合電線0.3~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷

圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に 仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.0III(040III)コネクタ用端子
材質黄銅 タイプオス 表面処理スズメッキ 入数(個)50 適合電線サイズ(sq)AVS0.3~0.5
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

補修用
用途LED等電装品の中継に。 材質黄銅 適合電線サイズ(sq)0.2~0.3
1袋
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 定格電圧(V)600 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(15個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利な5WAY
用途端子の圧着(F・Oクランプ)、電線の切断、電線の被覆剥き、ボルトカッターとして 全長(mm)240 材質(本体)鉄S45C(黒色塗装) 質量(g)279 ボルトカット可能ボルト:M2.6/3/3.5/4/5 材質(グリップ)PVC 電線仕様被覆剥き可能電線サイズ:0.3~5.0sq 適合電線Fクランプ:0.3~3.0sq、Oクランプ:0.3~5.0sq
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷