17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)


銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

JAPPY丸形端子(R型)
エコ商品
RoHS対応の裸圧着端子
種類裸圧着端子 端子形状丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
1袋(100個)ほか
特価
109 税込120
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)丸型端子(Rナシ)
エコ商品
端子形状丸形(R形) 種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)ほか
7,798 税込8,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
1袋(20個)ほか
229 税込252
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
4,520 税込4,972
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

ONE GAIN(ワンゲイン)ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル
エコ商品
高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。 材質【ワニ口】ステンレス鋼 長さ(mm)【ワニ口】108 表面処理【ワニ口】銅メッキ 耐熱温度(℃)105 電線許容電流(A)100 芯線直径(Φmm)5.64 RoHS指令(10物質対応)対応 電線断面積(mm2)14 耐電圧(V)600以下 ケーブルサイズ(SQ)14
1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: 106-357 106-357 ; 655-9637 655-9637 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 完全な防塵性、深さ15 cm 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀コンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30個)
229,800 税込252,780
5日以内出荷

これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 赤接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = クリアIP保護等級 = IP67シリーズ = 76-94コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V acコンタクト材質 = 純銀メーカー型番 = 76-9420/439088RV 接点構成SPDT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

明工社医用接地プラグ
エコ商品
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 形状平刃 種類プラグ 適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NMB(ミネベア)NMB ロードセル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

仕様●接点構成: DPDT●スイッチの位置の数: 3●コンタクトの数: 2●定格電圧: 110 V ac, 28V dc●深さ: 1.68mm●幅: 0.93mm●寸法: 0.96×1.7×2.31インチ●実装タイプ: パネルマウント●取付穴サイズ: 1.475×0.875 in●末端様式: タブ●アプリケーション: 重機械, 建設, 海洋, プロセスコントロール●ケースの材質: 熱可塑性物℃●IP68 ロータリスイッチ、 Otto R2 シリーズ. 重機、海洋、プロセス制御、計装市場で使用される Otto R2 ロータリスイッチは、優れた製品です ロッカースイッチの代替品として、 Visual IndicationR2 は、 1.475×0.875 インチの業界標準ロッカースイッチパネル切抜きにスナップ式の密閉型照明付きロータリスイッチです。 R2 ロータリスイッチは、モメンタリ動作と保持動作をさまざまに組み合わせて最大 3 ポジションまで切り替えることができます。この製品には 抵抗最大 20 A のロジックレベルからの負荷に対応可能です。前面のシャフト O リングシールと背面の封止ベースにより、 IP68S に準拠しています。 R2 は、回転ノブのレンズを照らす独立した LED ライトポジション最大 3 個を含む照明オプションを提供しています。. 定格: 16 A @ 110 V ac 、 20 A @ 12 / 28 V dc 0.250インチのファストン端子経由の接続 キー付き接続ピン 黒色のソフトタッチセレクタノブ( ; ; 黒色の品番 294-331 及び 294-246 を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

仕様ジェンダー = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントサイズ = サブミニチュアボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG174 A/Uインピーダンス = 50Ω接合型 = クイック接続、クイック切断動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = ベリリウム銅シリーズ = R24RS 50 Ω SMB RF同軸ライトアングル圧着プラグ. 圧着ケーブル接続の50 Ω SMB RF同軸ライトアングルプラグコネクタです。 この50 Ω SMB RF同軸圧着プラグは、金めっき黄銅のボディ、圧着フェルール、及びセンターコンタクトを備え、RG174UタイプRF同軸ケーブルに対応しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷