耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。
使用流体圧縮空気
材質ナイロン
特性耐圧
使用温度範囲(℃)-10~70
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
材質軟質ポリウレタン
色透明
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)
使用流体空気
特性耐熱、耐寒
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)
使用流体空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐油、耐薬品
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
機械的強度、特に耐摩耗が優れています。
耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ
長さ(m)5
色透明
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)
材質軟質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~+60
使用流体空気
特性耐熱、耐寒
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
最高真空圧力-100kPa
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
形状ツータッチナットソケット
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)5
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。
コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
材質ウレタン
色透明
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50
最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6
使用流体空気、水
負圧性能(kPa)-101.294
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コネクタA = プッシュイン8 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 55705インレットポート = プッシュイン 8 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
用途各種空圧機器用チューブ
使用流体空気
材質ポリウレタン
色ブラック
特性耐油
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 69460インレットポート = プッシュイン 6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)10
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
Festo プッシュイン式スリーブ CQH-18-QS-16 は、CQ と QS の継手への接続に使用します。公称サイズは 11 mm です。アセンブリ位置任意 コンテナサイズ 1。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-7 bar
仕様●メーカーシリーズ:CQH-22-QS-16●出口ポートの数:1●インレットポートの数:1●材質:POM樹脂●コード番号:203-8468
アズワン品番65-7995-06
1個
¥2,253
税込¥2,478
欠品中
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性にすぐれています。
ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。
用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ
長さ(m)20
色青
材質極軟質ナイロン
形状ストレート
使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50
使用流体空気、水、油
特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン8 mm空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 55705インレットポート = プッシュイン 6 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 55705インレットポート = プッシュイン 10 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = ストレート継手接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 55705インレットポート = プッシュイン 4 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 50 700 Nインレットポート = プッシュイン4 mm、 プッシュイン10 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = M6オス空圧継手の種類 = バンジョーボルト接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M6ボディ材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様空圧継手の種類 = バンジョーボルト接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = M5、オス空圧継手の種類 = バンジョーボルト接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5ボディ材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様空圧継手の種類 = バンジョーボルト接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様空圧継手の種類 = バンジョーボルト接続スタイル = チューブねじ込み動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様空圧継手の種類 = バンジョーボルト接続スタイル = チューブねじ込みボディ材質 = 真鍮℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパク
仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10 シリーズ●最高使用圧力:18バール●コード番号:218-0077
アズワン品番65-7905-94
1個
¥9,042
税込¥9,946
欠品中
仕様ネジ接続 = 1/2 BSP Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/2インチメーカーシリーズ = 55116接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 20mm材料 = ニッケルめっき真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様ネジ接続 = 3/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 3/8インチメーカーシリーズ = 70116接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 10mm材料 = ニッケルめっき真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様ネジ接続 = 1/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチメーカーシリーズ = 70116接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 6mm材料 = ニッケルめっき真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
仕様ネジ接続 = 1/8インチオスBSPカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチカップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグメーカーシリーズ = 201接続タイプ = ネジ材料 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様ネジ接続 = M12 x 1カップリングジェンダー = オススレッドサイズ = M12メーカーシリーズ = 55116接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 14mm材料 = ニッケルめっき真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M5オスインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 4 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 17 bar
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 70116接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 10mm材料 = ニッケルめっき真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 70116接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 8mm材料 = ニッケルめっき真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様ネジ接続 = 1/4 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/4インチメーカーシリーズ = 70116接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 6mm材料 = ニッケルめっき真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様ネジ接続 = 1/8 in Maleカップリングジェンダー = オススレッドサイズ = 1/8インチメーカーシリーズ = 70116接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 4mm材料 = ニッケルめっき真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ