メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。
入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。
水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。
カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。
種類メラミンスポンジ
材質メラミン樹脂
厚さ(mm)20
色ホワイト
質量(g)12
縦(mm)78
横(mm)150
寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×150×20
トラスコ品番487-6245
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。
保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。
適合用途洗車
材質ポリウレタンフォーム
色イエロー
包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法)
危険物の類別非危険物
圧縮タイプのスポンジです。
材質セルロース
メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。
入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。
水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。
カットして細かい場所でも使用可能です。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。
材質メラミン樹脂
色ホワイト
傷つけにくくしっかりと洗える特殊圧縮ウレタンのスポンジ。
空気が通りやすく乾きが速い微セル無膜スポンジを使用。
少量の洗剤ですぐにもこもこと泡立ち、しかも泡持ちもよいため洗剤の継ぎ足し回数も減らせます。
洗い流すときの泡切れも良好。
質量(kg)0.01
寸法(cm)6×3.2×12
適合用途食器洗い
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)10
硬度8±5
伸び(%)180以下
引張強度(kPa)400以下
メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮しシートタイプにしました。
入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしているため耐久性に優れています。
用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。
材質メラミン樹脂、ポリエステル
色ホワイト/ブルー
トラスコ品番791-5756
質量(g)10
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×125×3
1セット(3個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スポンジは水を含ませてお使いください。鉛フリーハンダと錫-鉛ハンダが混在する場合は、スポンジを区別されることをお勧めします。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(圧縮時)55×45×2/(膨潤時)60×50×20
アズワン品番64-9091-52
1セット(2枚)
¥309
税込¥340
当日出荷
水だけで汚れを落とします。
用途汚れ落としに
材質メラミンフォーム
食品製造現場などでの異物混入対策、カラーゾーニングに。高い耐久性を必要とする洗浄現場に。メラミン食器などキズを付けたくない洗浄物に
用途調理器具の汚れ落とし、食器などの洗浄に。鍋・釜・レンジ回りやシンクの洗浄に。
材質ポリウレタン
タイプ高耐久圧縮スポンジパッド貼り合わせスポンジたわし
スポンジ部分は新開発エアロスポンジを使用、柔らかさとコシの強さを両立、水切れ、乾燥が速く衛生的です。対象物にキズを付けにくいソフトタイプです。ナイロン繊維ではなく研磨面に圧縮ウレタンを採用、磨耗に強く抜群の耐久性があります。
用途ステンレスやプラスチックの傷付きやすい材質の洗浄、コーティングされた器具の洗浄に。
種類スポンジたわし
トラスコ品番381-0569
材質特殊SBR加工ナイロン不織布、ポリウレタン
厚さ(mm)36
色グリーン
質量(g)10
寸法(縦×横)(mm)113×75
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
使い始めから程よいコシで泡立てやすく、食器に馴染むキッチンスポンジ。握りやすくコップなども洗いやすい形。抗菌剤入り(圧縮層と脱膜層)で清潔に使えます。
材質ポリウレタン
寸法(mm)65×120×30
色ホワイト
アズワン品番65-0356-25
適合用途食器洗い
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
材質スポンジ ゴム
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
コテ先をきれいにし、作業スピードをアップ!
材質パルプ
寸法(mm)40×60
質量(g)2
1パック(5枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
丈夫で長持ちボロボロしにくい圧縮タイプ。
材質メラミン樹脂
寸法(cm)約6×19×2(1個入り)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ無
材質シリコンゴム
色ベンガラ色
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
仕様テープ付
材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。
圧縮率での止水が可能です。
耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)2
硬度8±5
伸び(%)180以下
引張強度(kPa)400以下
圧縮タイプのスポンジです。
適合607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437
質量(g)1
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質シリコンスポンジシート(低発泡)
色赤
硬さ(タイプE)35
伸び(%)切断時/370
引張強度(MPa)4.9
熱伝導率(W/mk)7.4×10-2
圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)
見掛密度(g/cm3)0.54
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
材質スポンジゴム
色黒
硬度30±5
伸び(%)200以上
引張強度(MPa)0.78以上
密度(g/cm3)0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)40~70
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
仕様テープ付
材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
硬度30±5
伸び(%)200以上
引張強度(MPa)0.78以上
密度(g/cm3)0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)40~70
断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
RoHS指令(10物質対応)対応
高衝撃吸収素材。
圧縮残留歪みが小さい。
軽量でかつ高い衝撃吸収性。
ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。
材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質シリコンスポンジシート(低発泡)
色赤
硬さ(タイプE)35
伸び(%)切断時/370
引張強度(MPa)4.9
熱伝導率(W/mk)7.4×10-2
圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)
見掛密度(g/cm3)0.54
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ付
材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系
色ベンガラ色
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。
圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。
高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質シリコーンゴム
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20
色赤
伸び(%)370
引張強度(MPa)4.9
熱伝導率(W/mk)7.4×10-2
圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)
見掛密度(g/cm3)0.54
テープテープ無し、テープ付
硬さ(デュロメータE)35
サービス分類オーダー・加工
断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に―60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとして使用可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
硬度20
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)1
骨格の太い膜なしスポンジを圧縮することで、型崩れや変形を起こしにくく、丈夫でへたりにくいスポンジです。
研磨材不使用で、キズをつけにくく汚れをしっかり落とせます。
泡立ち、水切れもよい膜なしスポンジを使用、乾きやすく衛生的です。
材質ポリウレタンフォーム
質量(g)1個あたり:約9
耐熱温度(℃)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×3.2×12(1個あたり)
1個(2枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
水に濡らせば膨らむ、天然素材のスポンジ。木の端材から採れる繊維素(=セルロース)を100%使用した天然素材のスポンジです。土に埋めれば土に還ります。毎日使うスポンジだから、デザイン・機能・サステナブルはこれからの暮らしに大切な要素です。暮らしのスポンジのほとんどは石油系。製造時も廃棄時も環境負荷が大きいこと、排水口からプラスチックのかけらが海に流れる危険もあります。暮らしの必需品スポンジを、快適でサステナブルな未来につながるセルロース素材に変えることで、キッチンから地球環境を守ることができます。水に濡らすとふわふわスポンジに変身。未使用のときはカードのように薄いのですが、実はセルロース100%、圧縮スポンジです。水を含ませるとあっという間にふくらみ、厚み2cmのふわふわのスポンジになります。柔らかく、手になじみやすく、使い勝手抜群です。型抜きしたスポンジは、食器の隅にまできちんと届き、きれいに洗いあげます。食器・漆器・グラス・鍋・テフロンに。天然素材だから、ガラスや漆器などのデリケートな素材も傷つけず、やさしく洗い上げることができて安心です。手に持ちやすいサイズもポイント。オイルミストの拭き取り、レンジまわりのお掃除にも最適。セルロース(木の繊維素)は、油に強いという性質を持っています。調理中、レンジ周りに飛び散るオイルミストをササッと拭き取ったり、調理後のレンジまわりのお掃除に是非お使いください。スポンジもベタつかず、キッチンが快適になります。乾きが速く、雑菌が繁殖しにくいから衛生的。使い終わったスポンジは、良くすすいでキュッと絞って乾かします。スポンジの表面には無数の気孔があるので、乾くのがはやく、衛生的。水分が全く残らないくらいにカラカラに乾きます。カラカラに乾いたスポンジはまた水に濡らせば元のとおり柔らかスポンジになります。kata kata:型染め・プリントによるオリジナルの布つくりを手掛ける松永武と高井知絵のデザイン・ユニット。モチーフは生活の中で感じるすべてのこと、動物、植物、昆虫、鳥・・・。布を広げた時に物語が生まれるようなデザインを心がけるkata kataが新しい素材に挑戦したスポンジワイプシリーズです。
混率(%)セルロース100
対応洗濯機使用可
適合用途食器洗い、調理器具洗い
薄い不織布に格子状のスリットを入れているので折り曲げやすく、狭いすきまや曲面がしっかり洗えます。圧縮スポンジを使用しているので、しなやかで手になじみます。
用途ミゾ洗い用
材質不織布:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
色グリーン
幅(cm)7.5
高さ(cm)12.5
奥行き(cm)1.4
適合用途ミゾ洗い用
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)3
硬度8±5
伸び(%)180以下
引張強度(kPa)400以下
弾力性が強くて水含みが良い。圧縮真空パックで密度抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×270
1個
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。
材質高密度ウレタンフォーム
長さ(mm)300
硬度25
使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10
瞬間使用温度(℃)(最高)120
RoHS指令(10物質対応)対応
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)30
硬度8±5
伸び(%)180以下
引張強度(kPa)400以下
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)25
硬度8±5
伸び(%)180以下
引張強度(kPa)400以下
独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。
厚さ(mm)15
硬度8±5
伸び(%)180以下
引張強度(kPa)400以下
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ