39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 許容曲半径(常温)60mm 特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

柔軟性に優れており、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。
仕様ナットカプラに取り付け可能。内外径を確認ください。 材質ポリウレタン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)(空気)-5~60/(水)5~40 最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.3 使用流体空気/水 特性耐油/耐水/柔軟性
1巻
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 定尺(m)20 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用 ブラック 使用温度範囲(℃)-30~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 特性耐老化性・耐圧性
1本
8,298 税込9,128
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

タイガースポリマータイダクトホース 耐摩GL型
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂 使用流体空気(圧縮空気を除く) 特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 定尺(m)20 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

【オーダー】パオンエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム) カスタマイズ可
YOKOHAMA(横浜ゴム)【オーダー】パオンエアーホース
エコ商品
外面ゴムは耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途圧縮空気 サイズ6/8/9/12/15/19/25/32/38/50 使用温度範囲(℃)-30~70 内径×外径(Φmm)6.3×14.3/7.9×16.3/9.5×17.5/12.7×22.5/15.9×26.0/19.0×30.0/25.4×37.5/31.8×47.0/38.1×54.0/50.8×69.0 使用流体空気/水など 外面黒色コルゲート RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
459 税込505
翌日出荷

工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-25~70 ブラック
1本
52,980 税込58,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

N 【オーダー】タイダクトホース N型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集散機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。 長さ(m)1~20 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,429 税込2,672
3日以内出荷

GL 【オーダー】タイダクトホース GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。 長さ(m)1~20 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
2,457 税込2,703
3日以内出荷

TAIMA-GL 【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。 長さ(m)1~30 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM) 使用温度範囲(℃)-30~80 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
4,157 税込4,573
3日以内出荷

GL-ST 【オーダー】タイダクトホース GL-ST型 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイダクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 長さ(m)1~20 特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200 サービス分類オーダー・加工
1本
3,129 税込3,442
3日以内出荷

GL-E 【オーダー】タイダクトホース GL-E型 タイガースポリマー カスタマイズ可
ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。 長さ(m)1~20 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送 商品タイプカスタマイズ品 材質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 呼び径(Φmm)38、50、65、75、100、125、150 サービス分類オーダー・加工
1本
3,714 税込4,085
3日以内出荷

材質PVC 長さ(m)20 ピッチ(mm)20 使用温度範囲(℃)-10~50 内径(Φmm)303 最高使用圧力(MPa)0.01 外径(Φmm)316.4 使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 許容曲げ半径(mm)310 呼び径(Φmm)300 特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
219,800 税込241,780
3日以内出荷

TAIYU-GL 【オーダー】タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー カスタマイズ可
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊材料(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用。 長さ(m)1~30 特性耐油 流体空気(圧縮空気を除く) 商品タイプカスタマイズ品 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)038,050,065,075,090,100,125,150,200 機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐油 サービス分類オーダー・加工
1本
3,771 税込4,148
3日以内出荷

YOKOHAMA(横浜ゴム)プラストホース
エコ商品
ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。 ブルー 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-10~+60 最高使用圧力(MPa)1 適合流体空気・水など RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。 長さ(m)5 材質オレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス 特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器 動画あり
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 材質(本体)アルミニウム合金 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルブローカプラ ゴムホース取り付け用 日東工器 動画あり
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 流体空気 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガースポリマータイフレキホース AP型
特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。
用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。 材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔 使用温度範囲(℃)-20~100 使用流体空気(圧縮空気を除く) 特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さ(m)5 材質アルミガラスクロス 使用温度範囲(℃)-20~180 特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)10 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 特性耐熱/バキューム/圧送 使用温度範囲(℃)-20~400
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(m)5 材質ラミネートアルミ箔 使用温度範囲(℃)-20~130 使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気 特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
1本
7,541 税込8,295
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HPエアー
最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに 使用流体空気・水など 材質合成ゴム、合成繊維 使用圧力(MPa)2 使用温度範囲(℃)-30~70 外面黒色スムース
1本
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ220
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 使用流体空気、フルード 最高使用圧力(MPa)3.5 材質真鍮 種別カップリング 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1個
2,898 税込3,188
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途圧縮空気専用パーツ 仕様安心安全の日本製 材質本体:鋼鉄 シルバー 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CEJN(セイン)シリーズ220
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。 使用流体空気、フルード 最高使用圧力(MPa)3.5 材質鋼鉄 種別ニップル 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)5 空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値) 最小破壊圧力(MPa)14
1セット(10個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。
仕様出荷時先端保護カバー付 材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体) 透明 使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40 使用流体空気/ガス/水/薬品 主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。 特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全角90度までの角度にて、旋回360度を実現しました。先端のプラグが全方位45度傾きます。作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。
用途高圧エアーツール接続プラグ。 材質鋼鉄、NBR 最高使用圧力2.5MPa未満 使用温度(℃)-10~45(凍結の無いこと) 接続ねじR1/4 適合流体圧縮空気(高圧用)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷