39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールボックス ステンレス モノタロウ 動画あり
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個 材質バックル:冷延鋼板 シルバー 材質(本体)SUS430+PP
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。 最高温度(℃)63 平均温度(℃)53
1パック(10個)ほか
298 税込328
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディープソケット セット モノタロウ 動画あり
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9点組)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。 材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ 表面処理エポキシ系焼付塗装
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

種別店舗 文字のぼり 在庫一掃処分 ますます値下げ!驚きの安さでお待ちしてます! 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

軽さと剛性感を両立するI型ボデイーのスパナ
商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

「BT756アズマジック浴室用ブラシスポFL」「BT755アズマジック浴室用ブラシスポFM」のスペア商品です。ハウスクリーニングのプロが提案する浴室お掃除。毎日のお掃除用です。洗剤いらずのW繊維を貼り付けたスポンジで浴槽・浴室を拭き上げます。汚れ残しがないように密着性を高めた構造になっています。水切れがいいので清潔に保管できます。ロングタイプ(伸縮柄約75~117cm)なので、腰を曲げずに浴槽内をお掃除することができます。
材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル 質量(g)約24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×100×20 商品タイプスペア
1個
599 税込659
当日出荷

マイクロファイバーウエス ミックス品 モノタロウ 動画あり
訳ありだからお買い得! 未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 ミックス 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 質量(kg)約1 サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ 区分新品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
799 税込879
当日出荷

入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用 厚さ(mm)6 材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2215 ミルキーホワイト コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V
1個
519 税込571
当日出荷

外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 特性高品質。ヒューマンなデザイン。
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フルーツバスケット持ち手付 大サイズ 人気な木目柄。紙製で処分も簡単。籐籠、柳カゴよりコストダウン。国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。
仕様本体 種別果物・フルーツ 寸法(mm)上400×320×290、底280×245×90 質量(g)13.4 構成部品1
1ケース(20枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

キシレンなどの溶剤を含まない1液タイプのウレタン系接着剤。 在庫、配送で制限の少ない非危険物タイプです。 使用後はアルミパックとダンボールが分離でき、廃材処分が軽減できます。
標準塗布量(g/m2)400~600(目安) 容器アルミパック 付属品専用クシ目ゴテ3本 主成分特殊ウレタン樹脂 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆日本接着剤工業会 危険物の類別非危険物
1箱(5kg×3本)
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど 軸径(Φmm)6 砥材アルミナ 適合材鉄、ステンレス、アルミ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ壁付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)PJ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1セット(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ 適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 材質(先端)タングステン、(本体)スチール 被削材コンクリート用 シャンク径(Φmm)10
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フルーツバスケット持ち手付 ミニミニサイズ 人気な木目柄。プチギフトに最適。紙製で処分も簡単。籐籠、柳カゴよりコストダウン。国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。
仕様本体 種別果物・フルーツ 寸法(mm)上150×230×170、底120×130×50 質量(g)6.15 構成部品1
1ケース(60枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブ
RoHS
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 寸法D(Φmm)20 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 寸法d(Φmm)15 寸法s(mm)4 取付部おねじ(段付) 寸法Lm(mm)16 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高品質。ヒューマンなデザイン。 取付長(mm)16 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
1個
239 税込263
当日出荷

新形状の先端チップで強度アップ。 穴あけスピード25%アップ(メーカー従来比)。 寿命25%アップ(メーカー従来比)。 4本溝で効率良く切粉が排出され対磨耗性能が大幅アップ。
適合電動工具パナソニック、日立、ヒルティー、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル※機種ごとの使用可能サイズは各メーカーの指示に従ってください。 材質(先端)タングステン、(本体)スチール 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)5.5 有効長(mm)100 商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
1本
699 税込769
3日以内出荷

P・O・PプロダクツPバナー小
スッキリとしていてスタイリッシュなのぼりが欲しい方におすすめです。Pバナー(パピヨンバナー)は、曲線の美しいのぼりです。カフェや喫茶店など店頭設置に最適です。屋外設置も可能です。洋食店やカフェ、スポーツジム、アパレル店舗など様々なシーンでご利用頂けます。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。
用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に 寸法(幅W×高さH)(mm)670×1650
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

P・O・PプロダクツPバナー中
スッキリとしていてスタイリッシュなのぼりが欲しい方におすすめです。Pバナー(パピヨンバナー)は、曲線の美しいのぼりです。カフェや喫茶店など店頭設置に最適です。屋外設置も可能です。洋食店やカフェ、スポーツジム、アパレル店舗など様々なシーンでご利用頂けます。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。
用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に 寸法(幅W×高さH)(mm)1000×2800
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

P・O・PプロダクツPバナー大
スッキリとしていてスタイリッシュなのぼりが欲しい方におすすめです。Pバナー(パピヨンバナー)は、曲線の美しいのぼりです。カフェや喫茶店など店頭設置に最適です。屋外設置も可能です。洋食店やカフェ、スポーツジム、アパレル店舗など様々なシーンでご利用頂けます。一般的な薄手の化繊素材です。軽く、薄く、しなやかでインク抜けが良く、販促関連品で最も多く使用しているリーズナブルな素材です。
用途店舗など、一般的なのぼり旗とは異なる雰囲気の演出に 寸法(幅W×高さH)(mm)1250×3300
1枚
25,980 税込28,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

フルーツバスケット持ち手付 ミニサイズ 白木目柄。紙製で処分も簡単。籐籠、柳カゴよりコストダウン。国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。
仕様本体 種別果物・フルーツ 寸法(mm)上260×210×200、底180×150×50 質量(g)7 構成部品1
1ケース(60枚)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

フルーツバスケット持ち手付 ミニサイズ 人気な木目柄。紙製で処分も簡単。籐籠、柳カゴよりコストダウン。国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。
仕様本体 種別果物・フルーツ 寸法(mm)上:260×210×200、底:180×150×50 質量(g)9.15 構成部品1
1ケース(60枚)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

フルーツバスケット持ち手付 中サイズ 人気な木目柄。紙製で処分も簡単。籐籠、柳カゴよりコストダウン。国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。
仕様本体 種別果物・フルーツ 寸法(mm)上370×285×270、底250×210×80 質量(g)16.45 構成部品1
1ケース(30枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

フルーツバスケット持ち手付 小サイズ 人気な木目柄。紙製で処分も簡単。籐籠、柳カゴよりコストダウン。国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。
仕様本体 種別果物・フルーツ 寸法(mm)上340×260×240、底220×195×70 質量(g)12.34 構成部品1
1ケース(30枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

フルーツバスケット持ち手付 ミニサイズ 白木目柄。OPPラッピング袋セット商品。紙製で処分も簡単。籐籠、柳カゴよりコストダウン。国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。
仕様本体・袋 種別果物・フルーツ 寸法(mm)上260×210×200、底180×150×50 質量(g)7 構成部品1
1ケース(60枚)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

フルーツバスケット持ち手付 ミニサイズ 人気な木目柄。OPPラッピング袋セット商品。紙製で処分も簡単。籐籠、柳カゴよりコストダウン。国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。
仕様本体・袋 種別果物・フルーツ 寸法(mm)上:260×210×200、底:180×150×50 質量(g)9.55 構成部品1
1ケース(60枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

フルーツバスケット持ち手付 ミニミニサイズ 人気な木目柄。OPPラッピング袋セット商品。紙製で処分も簡単。籐籠、柳カゴよりコストダウン。国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。
仕様本体・袋 種別果物・フルーツ 寸法(mm)上150×230×170、底120×130×50 質量(g)6.6 構成部品2
1ケース(60枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

フルーツバスケット持ち手付 小サイズ 人気な木目柄。OPPラッピング袋セット商品。紙製で処分も簡単。籐籠、柳カゴよりコストダウン、国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。
仕様本体・袋 種別果物・フルーツ 質量(g)12.5 外寸(mm)606×605 合紙(400g/400g) 構成部品2
1ケース(30枚)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ヤマニパッケージフルーツバスケット 小
紙製で処分も簡単なフルーツバスケット持ち手付小サイズ。籐籠、柳カゴよりコストダウン、国内製造で安定供給が可能となりました。積み重ねも出来、在庫スペースも軽減。
仕様本体 種別果物・フルーツ 寸法(mm)上340×260×240、底220×195×70 質量(g)12.34 構成部品1
1ケース(30枚)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ヤマニパッケージペーパーバスケット 小
紙製で処分も簡単なペーパーバスケット小サイズ。籐籠、柳カゴよりコストダウン、国内製造で安定供給が可能となりました。持ち手無しタイプ。積み重ねが出来、在庫スペースも軽減。
仕様本体 種別果物・フルーツ 寸法(mm)上:320×220×H65、底(280)×(170) 質量(g)5.34 構成部品1
1ケース(30枚)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

紙製で処分も簡単なペーパーバスケット黒色 特大サイズ。籐籠、柳カゴよりコストダウン、国内製造で安定供給が可能となりました。持ち手無しタイプ。積み重ねが出来、在庫スペースも軽減。
仕様本体 種別果物・フルーツ 寸法(mm)360(300)×280(220)×75 質量(g)5.44 構成部品1
1ケース(20枚)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

ゴールドパッチ 本復旧舗装材 密粒型 20kg/袋は、加熱アスファルト合材を特殊な技術で冷却し袋詰めした、加熱型常温合材です。施工後は加熱合材と同等以上の強度を発揮します。独自製法で加工した特殊合材の為、袋の状態で1年以上在庫保管ができるため、緊急工事が必要な場合、すぐに持ち出して施工可能です。小規模舗装復旧工事(標識工事など)に必要分だけ準備すればいいので、産廃処分大幅削減できます。
用途水道・ガス工事などゴールドパッチで本復旧に。 適合フロー値試験(1/100cm):基準値20~40(結果28)、(ホイールトラッキング試験)動的安定度DS(回/mm):基準値3000以上(結果14700)、マーシャル安定度試験:基準値4.9kN以上(結果18.26) 質量(kg)20 危険物の類別非危険物
1袋
7,998 税込8,798
5日以内出荷

コンパクトだから在庫スペース削減! 約1kgと軽いので運ぶ負担も軽減! 空ボトルが簡単に処分できる 植物由来だから配管の油が固まりにくい! 安心して働けて離職率も低下 自社開発だから実現できました! 企業イメージもアップ!経営にも優しい。 1本1Lが10L分。お店の水道で希釈OK! 洗浄力は一般的な洗浄剤と同等。
仕様●内容量:原液1L●ボトルサイズ:幅11cm×奥行6cm×高さ19.2cm(キャップ部分含む) アズワン品番68-0812-15
1セット(2本)
6,298 税込6,928
6日以内出荷

発泡スチロールから保冷段ボール製の箱へ切替提案です。、組立簡単で在庫の省スペース化ができ、ゴミ処分も簡単な宅配箱です。、サイズ展開が豊富です。
入数(枚)50 ライナーC5
1ケース(50枚)
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)