「地中 ジョイント」の検索結果

28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品タッピンねじ付(Φ4×20)×4本 適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ケーブルを途中で「分岐」や「延長」およびケーブル付き照明器具と接続するときに使用してください。
1箱(4個)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【BPマウスで美しい仕上がり】ボンド、モルタルを使用しないので仕上がりがきれいです。【フランジを大きくしました!】フランジを大きくしたので、レジューサーが不要になりました。【パッキンの厚みを約2倍に!】仕上がりの粗い躯体やラス型枠での躯体にも対応可能です。【BPロックを廻して締めるだけ!】廻して締め込むだけ。ラクで簡単なので誰にでも短時間で作業できます。【FEP管との接続部をBPロックが緩衝します】地中梁とFEP管の接合部への土圧等をBPロックが緩衝します。【様々なスパイラル管に対応します】PLジョイント BPtypeは各社のスパイラル形状のFEP管に対応いたします。【マウス側から締め込み可能!!】BPマスス専用締め具を切欠きに装着して、マウス側からの締め込みが可能になりました。【締め込み完了目印が付きました!】黄色いパッキンが見えなくなれば締め込み完了。目安としてご利用ください。【PLジョイント BPtypeは簡単に抜けません】ねじ式なので、FEP管が伸びてねじ山がなくならない限りは、抜けません。【トータルコストを低減します】取付作業が楽で早いので、よりコストダウンができます。
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様マンホール蓋:MKPBR-300 付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4) 質量(kg)10.2 強度T-8 破壊強度(kN[kgf])80kN以上
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン 半透明 適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ハンドホール:MH-450 付属品ゴムパッキン、鎖 質量(kg)5.2 強度T-4 破壊強度(kN[kgf])40kN以上
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『BANBAN ジョイント』は、樹脂製敷板BANBANを連結するための専用パーツです。地中に打ち込めない場合の連結に最適です。BANBAN同士をしっかりと固定し、作業中のズレや浮き上がりを防ぎます。ジョイントを使用することで、BANBANの設置作業がスムーズに行え、作業時間の短縮に繋がります。耐衝撃性・耐摩耗性に優れており、長期間の使用に耐えます。建設工事や土木工事の現場、イベント会場での床材として活躍します。
用途BANBAN、ラフボードの連結に。 長さ(mm)(先端キャップ付き脚部)19 種類ジョイントパーツ 天板寸法(mm)厚さ6×32×150
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フリージョイント(S曲げ専用)
JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法附属書1波付硬質合成樹脂管と同等の性能を有しますので、地中埋設工事にご使用になれます。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線 2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、 ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式 先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線 10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




地中や屋外の電力・情報ケーブルを守り、作業が早いねじなし方式のケーブル保護管。ポリエチライニング電線管の特長に加え、止めねじ接続方式で作業を大幅に省力化しました。防水パッキン付きのカップリングでパイプ内部への浸水を防ぎ、端面にも防食処理を施したことで管端視からの腐食も防止。工場や研究所などの自家用施設構内や、住宅構内・団地敷地内・学校・公園・高速道路の緑地帯などの地中や塩害地域・ビル屋上などさまざまな場所に使用できます。なお独自のフリージョイントにより現場での対応も容易です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
長さ(m)3.66 厚さ(mm)(外面被覆)0.6 (外層ポリエチレン)ブラック 適合規格(PS)E
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンコー(三甲)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007 種別SKMA250WH 材質強化PP 質量(kg)2 ホワイト 種類ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310 外寸(mm)288×288×310 外寸法・奥行(mm)288 外高(mm)310
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

幼少の頃から雨よけハウスを使用することにより、萎凋病などの病気の発生を抑制することができます。 フレームはイプは2本連結で組み立てがとてもカンタン! 強力スチールパイプ使用。雨から植物をしっかり守ります。
用途家庭菜園用雨よけ セット内容各種パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3×3m) 材質各種パイプ:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フックバンド:スチール、ミニパッカー:ポリエチレン他、専用シート:ポリエチレン (支柱)グリーン、(ミニパッカー・連結パッカー)ライトグリーン、(フックバンド)シルバー 質量(g)4070 長さ(m)1.8 幅(cm)130(畝)、90(肩) 高さ(cm)205(地中30cm植え込み時) 太さ(mm)支柱:20
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

幼少の頃から雨よけハウスを使用することにより、萎凋病などの病気の発生を抑制することができます。 フレームはイプは2本連結で組み立てがとてもカンタン! 強力スチールパイプ使用。雨から植物をしっかり守ります。
用途家庭菜園用雨よけ セット内容各種パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3×3m) (支柱)グリーン、(ミニパッカー・連結パッカー)ライトグリーン、(フックバンド)シルバー 質量(g)4800 幅(cm)190(畝)、160(肩) 高さ(cm)205(地中30cm植え込み時) 太さ(mm)支柱:20
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

雨よけ栽培が簡易的に作れるセット品。トマトの実割れや病気予防に。
用途家庭菜園用雨よけ セット内容曲げパイプ、菜園連結パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3m×3m) 材質支柱:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フックバンド:スチール、ミニパッカー:ABS樹脂、シート:ポリエチレン (支柱・ミニパッカー)グリーン、(フックバンド)シルバー 質量(g)3150 長さ(m)1.8 幅(cm)130(畝)、70(肩) 高さ(cm)165(地中30cm植え込み時) 太さ(mm)支柱:16
1セット(1.3m×2m)
3,490 税込3,839
6日以内出荷