ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)
付属品太め釘(ZN-40)×4本
使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)28.6×112
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)1.6
屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質鉄
表面処理プロイズ
適合ビット(mm)四角ビット No.3
用途垂木と軒桁、または母屋の接合
規格Zマーク金物
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当
表面処理デュラルコート
建材試験センター第11A1096号
短期基準接合耐力(kN)1.9
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼びM6
呼び径(mm)6.0
材質鉄
頭径(Φmm)11.2
表面処理ディスゴ
頭部形状四角穴
垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。
垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。
0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本
使用方法(1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。
寸法(mm)98.2×100×60×1.6(t)
規格【公財・日本住宅・木材技術センター】依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)依26-121(垂木の直交方向転びの性能)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
¥259
税込¥285
欠品中
たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302)
付属品太めくぎ(ZN-40)×4本
寸法(mm)22.5×22.5×118
規格同等認定(D12F07-08)
表面処理Z27
板厚(mm)1.6
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号
表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)
N値0.79
耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
¥70
税込¥77
当日出荷
ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。
材質鉄
表面処理プロイズ
垂木を棟木に固定するコネクターです。
金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)90
寸法ジョイスト/2×6
使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40
最大荷重(kg)555
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仮止め爪が付いており高所作業を安全に行えます。
用途横架材互の接合に。
トラスコ品番858-6116
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=1.6
仕上高耐食溶融亜鉛メッキ
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC
仕様45×60用
付属品太めくぎ(ZN-40)×6本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途垂木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。使用接合具は太めくぎZN-40。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
¥499
税込¥549
3日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途たる木金物として。
付属品Z太め釘 ZN40 4本/組
トラスコ品番225-9189
材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
短期基準接合耐力(kN)1.46
1箱(200個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
桁にZN-40を6本、垂木に1本打ち留めつけます。ひねり金物よりも高い耐力値を持ちます。
用途垂木と桁の接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。
Zマークひねり金物「ST-12」相当品。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。
爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6
トラスコ品番821-8510
寸法(mm)20×115
質量(kg)0.41
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4)
表面処理溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具太めくぎZN40(4本/組)
短期基準接合耐力(kN)1.46
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
柱のツラから出ないカスガイ。木のたて目はもちろん、横目にも簡単にツライチ施工できます。ノミ等による座彫りが一切不要。片ハズレなく、シーソーにならない。施工後、ツライチなので、内・外装を問わず、その上から、仕上げ板やサイディング等が直貼り出来る。(従来はカスガイを取りはずさなければならないことがしばしばあった。)。大手ハウスメーカーにも永年にわたり採用されています。
引抜強度(N)松:1421、杉:833、檜:2814、米栂:617
BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230
寸法L1(mm)73
寸法L2(mm)73
寸法H1(mm)76
寸法H2(mm)76
寸法W1(mm)90
寸法W2(mm)90
使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90
最大荷重(kg)浮き上がり/1350
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス
外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止
ねじの呼びM6
寸法d(mm)6
材質鉄
表面処理クロメート
高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。
野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。
両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。
ウレタン吹付に対応しています。
材質クラフト紙
関連キーワード