特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼びM6
呼び径(mm)6.0
材質鉄
頭径(Φmm)11.2
表面処理ディスゴ
頭部形状四角穴
たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当
表面処理デュラルコート
建材試験センター第11A1096号
短期基準接合耐力(kN)1.9
屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質鉄
表面処理プロイズ
適合ビット(mm)四角ビット No.3
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。
「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。
「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。
「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。
環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。
ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm)50
材質鉄
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。
Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。
ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。
公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。
材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2)
寸法D(mm)13
表面処理プロイズ
寸法s(mm)40
耐力試験性能試験 依24-9
適合ビット(mm)四角ビット No.3
外壁材の垂れ下がり不安を解消。特殊先端加工が木割れを防止。
ねじの呼びM6
寸法d(mm)6
材質鉄
表面処理クロメート
外張り断熱工法に新たな選択!
太くて丈夫なネジ径6ミリ。トルクを正確に伝える「SQ#3」リセスを採用。独創の「錐先先端形状」で胴縁の木割れが無く、堅い節でも楽々打ち込み可能。
ネジ山に入った「ノッチ」がのこぎり刃となり、堅木にもスムーズな打込みができる。環境に優しい強力な防錆力の表面処理シルバーコートを採用。
「頭部サイズ表記」でビス打込み後のサイズ確認ができる。
材質鉄
ねじ長さ(mm)35+首下10
頭径(Φmm)11
表面処理シルバーコート
穴の形状四角穴3番
未体験の締結力!
先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。また首下に採用した逆ネジの効果と相まって施工後のゆるみ・戻りを防止し、床鳴りの発生を防ぎます。トルクをシッカリ伝える四角頭。初期の食い付きが良い先端2条ネジと先割れカットを採用。SQビット1本付。
材質鉄
ねじ長さ(mm)25+15+首下逆ネジ15
頭径(Φmm)10
表面処理クロメート
穴の形状四角穴2番
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス
外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止
ねじの呼びM6
寸法d(mm)6
材質鉄
表面処理クロメート
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。
材質鉄
表面処理ディスゴ
ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。
材質鉄
表面処理プロイズ
ビス先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ビス頭部が締め付けやすい四角形状になっています。
用途断熱パネルの止め付けに使用します。
ねじの呼びM5.9
適合このビスの締め付けには、四角ビットがお使いいただけます。
根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3)
沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
用途木製の根太を大引きに締結する。
材質三価ユニクロ
付属品専用ビット(四角No.3)
呼び径(mm)5
頭径(Φmm)9.5
ねじ部長さ(mm)38
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。
断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。
かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質JIS G 3532SWM-N相当
寸法(mm)5×90×30
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
¥25
税込¥28
当日出荷
フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割れ加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい。
用途集成材などの堅い木に
材質スチール
材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
頭部平頭
胴部スクリュー
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。
ビットNoNo.2
仕様2条ねじ 先割れ
材質(本体)スチール(SAE1018)
表面処理クロメートメッキ
垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。
垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。
0寸勾配から12.5寸勾配まで対応が可能です。(勾配に応じた垂木欠きが必要です)
用途垂木と軒桁・棟木の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×8本
使用方法(1)軒と棟木に対して垂木との交点に金物を1個配置します。※母屋と垂木の交点には取り付け不要です。(2)専用角ビットビスTBA-45(8本)でとめ付けてください。
寸法(mm)98.2×100×60×1.6(t)
規格【公財・日本住宅・木材技術センター】依26-120(垂木の軸方向すべり出しの性能)依26-119(垂木の吹き上げ引張の性能)依26-121(垂木の直交方向転びの性能)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
¥259
税込¥285
当日出荷
垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁等を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。
垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。
用途軒の出がゼロの垂木と桁の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用角ビットビス(TBA-45)×500本、構造用Vカットビス×50本
使用方法(1)軒桁に金物をセットし、専用角ビットビスTBA-45(6本)でとめ付けてください。(2)金物側面の切り欠き部分を目安にして構造用Vカットビスを垂木に施工してください。(3)垂木に対し、専用角ビットビスTBA-45(4本)でとめ付けてください。
寸法(mm)78.7×52.5×70×1.6(t)
規格【一財・建材試験センター性能試験】第11A3288号(垂木の軸方向すべり出しの性能)第11A3285号(垂木の吹き上げ引張の性能)第11A3291号(垂木の直交方向転びの性能)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1セット
¥439
税込¥483
当日出荷
タルキックSはあおり止め金物の代わりにビス1本で垂木止めを可能にした製品です。強度はもちろん、施工性を追及した設計になっており、高所での作業負担を大幅に軽減します。在来工法用金物(ST-15)の代わりとしてもお使いいただけます。
用途枠組壁工法(2x4工法)や木造軸組工法の垂木止めに。
種別半ねじ
材質鉄/プロイズグリーン
頭部径(Φmm)16
ビット四角ビット NO.3
ねじの呼び6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部長さ(mm)65
屋根型鉄骨の垂木が傷んだときに、フィルムを展張したまま修理・補強ができます。ピットハル補強金具を取り付けた後、側面や底面にテックスビスを打って固定してください。
屋根型鉄骨の垂木が傷んだときに、フィルムを展張したまま修理・補強ができます。ビニペット補強金具を取り付けた後、側面や底面にテックスビスを打って固定してください。
関連キーワード