40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平・垂直穴あけに便利な水兵器登場。 深さアジャスターに取り付け可能
用途ハンマードリル用(EZ7881・EZ7880)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。 付属品専用チャックハンドル 質量(g)940 ドリル径(Φmm)1~10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×145×340 最大角度範囲(°)45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
用途穴あけ作業。 仕様前後45度角度変更可能 材質樹脂・特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390 対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質アルミダイカスト 質量(g)1100 全高(mm)(組立時)280 ベース寸法(mm)145×145×12 クランプ径(Φmm)ドリル:43 最大ストローク(mm)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g)210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40 対応機種インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm)(ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ドリルスタンド 50A (黒) ドリルスタンド スターエム 動画あり
垂直穴加工、センター穴・ダボ穴加工、丸棒加工、斜め穴加工、埋木(木栓)作り、錠穴加工を行う際の補助具ドリルチャックタイプで、軸径1.5mm~10mmまでの錐に対応 垂直使用時の最大ストロークは150mmです 傾斜角度45度で使用の場合、取付け可能な錐の径は22mmまでになります
セット内容チャックハンドル 材質本体:普通鋼、ベース・スライダーホルダー:ABS樹脂 幅(mm)スライドバー:80 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 口径(Φmm)57(ベース内径) 取付可能寸法(mm)(先端工具)全長:210まで、軸径:1.5~10まで 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ 14.4V以上/インパクトドライバ 14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ 仕様スイング225mm、ベース作業面160×170 適合FD10VA2、D10SC、D10VH、D13VJ、BUW-SH3、D6V2、10SD、D10VE、D13V、D13TA 質量(kg)3.7 錐の最大送り(mm)60 アズワン品番64-7055-51 コラム(高さ×径)(mm)450×25
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm 付属品ドリルガイドベース、センターボンチ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm 質量(g)約130 寸法(cm)11.5×4×3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

HiKOKI(日立工機)座堀りドリル
座堀りなどの大径穴あけ作業に 垂直ガイドに取付け可能
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36、(座掘り)65 チャック能力(mm)1.5~13 回転数(min-1[r.p.m])1200 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)860 コード長さ(m)2心・5 質量(kg)2.9 取付チャックねじ(U1/2”-20)13VLRB-D 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、ストッパ組 アズワン品番64-7055-71
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。 ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60 寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380 質量(g)3170 ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのもの ベース寸法(mm)220×160×30
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

木材や合板への正確な穴あけ作業の補助に。垂直穴あけ、板の側面のセンター穴あけ・丸棒・角材や角の穴あけ作業が簡単に行えます。
仕様木材・合板用 セット内容ガイドベース・センターポンチ・ドリルガイド(4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm) 適合工具電気ドリル・充電ドリルドライバー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけに セット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス 質量(kg)組立時:1.9(バイス除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278 対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷



垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。
用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業 回転数(min-1[r.p.m])0~980 打撃力(J)2.5 打撃数(bpm)0~4350
1台ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)28 厚さ(mm)67 高さ(mm)44 質量(g)80 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

D59-45-211 ハンドルバーソーガイド DRC(ダートフリーク) 動画あり
DRC(ダートフリーク)ハンドルバーソーガイド
金ノコを使ってハンドルバーやスロットルチューブを垂直に切断するためのカッティングガイド。 ハンドルバーの穴あけ(Φ5)ガイド付き。
仕様カット・アナアケ 質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×53×26 適合パイプ径(Φmm)22.2~26
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

市販ドリルで簡単に正確な角度の穴あけ。正確・簡単穴あけ作業。垂直・斜め・丸棒・中心に穴あけが出来ます。
付属品チャックハンドル ストローク(mm)ドリルガイド(有効働き):215 使用ドリル使用可能電気ドリル:幅80mmまで チャック能力(mm)10 寸法(cm)全長39×横幅15×厚み4 適合ビット使用可能:木工用ショートビット 35mm以下・鉄工用ドリル 10mm以下
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

No.600 ウェーブカッター スターエム 動画あり
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に 材質普通鋼 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで) 適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サドルバンド、フロアバンドの取り付けに適しています。 全長が長いため電動機本体を垂直にして穴あけが可能。軸部を太くして強度アップ。穴あけに必要な50mmの有効長50mmを確保。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 有効長(mm)50 全長(mm)166 適合機種軽量型ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 刃数3 シャンクSDSplus
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皮、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作にご使用下さい。ポンチ台、硬い木、硬質ゴム等を下に敷いてから、ポンチを垂直に維持してポンチ頭部を金槌等で叩いて下さい。
用途ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタンのハトメ・カシメの下穴あけに、伝票類の穴あけに。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(日立工機) 動画あり
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 打撃数(min-1[回/分])NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 シャンク形状SDSプラス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。 丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。 4mm用センターポンチ付です。
用途垂直穴あけ加工のガイドに 付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ 材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼 寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39 本体質量(g)254 適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10 加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

金属、木材等の穴あけ作業に便利です。 ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。 回転速度が一目でわかるデジタル表示です。 テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:450~2200/60Hz時:550~2600 最大ストローク(mm)80 最大穴あけ能力(mm)鋼:16、木材:20 取扱説明書(4.05MB)
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。
用途素材に直角の穴あけガイド。 付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm) 適合材木材・合板 総質量(kg)0.296
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。回転速度が一目でわかるデジタル表示です。テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。ドリルバイス付です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に その他【チャック先端からベースまで】490mm 付属品ドリルバイス、ドリルチャック、チャックハンドル、六角棒レンチ(3mm、4mm)、コッタ、スパナ(16mm、18mm) 材質鋳鉄 ストローク(mm)75 定格電圧(V)AC100 フトコロ(mm)150 使用チャックジャコブステーパJT.No.3 本体質量(g)34000 テーブル寸法(mm)240×240 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)420 チャック能力(mm)2025/03/16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×950×520 電源コード(m)1.8 ベース寸法(mm)250×410 回転速度(min-1[r.p.m])500-2300(50Hz)、600-2770(60Hz) 定格時間(分)30 最大穴あけ能力(mm)16(スチール)、20(木材) 傾斜角度(°)【テーブル】左右45 振り(mm)300
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 全長×全幅W×全高(mm)356×91×232 バッテリー容量(Ah)4.0/8.0 蓄電池電圧(V)36/18 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700 充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40 シャンク形状SDSプラス 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー 質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 全長×全幅W×全高(mm)358×91×233 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 蓄電池電圧(V)36/18 充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25 シャンク形状SDSプラス 穴あけ能力(mm)コアビット25~50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 集じんシステムを700g軽量化 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20) 全長×全幅W×全高(mm)356×91×247 バッテリー電圧(V)36 全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時) シャンク形状SDSプラス 関連資料メーカーカタログ(1.49MB)
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

No.50R No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー) スターエム 動画あり
【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。 セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー 材質アルミダイキャスト 幅(mm)ガイドバー:99 高さ(mm)367.5 シャンク径(Φmm)三本溝10 口径(Φmm)60(ベース内径) 取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで 適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル 適正回転数(回転/分)2500以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

磁器タイル用ダイヤモンドホールソーで正確な位置決めと垂直な穴あけをサポートします。 平滑な面には、吸盤で固定可能です。 ポンプから供給された水が、正確に穿孔部分を冷却します。
用途磁器タイル用ダイヤモンドホールソーでの穴あけ トラスコ品番497-5901 アズワン品番65-1990-13
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時) 穴あけ能力(mm) コンクリート28(集じんシステム装着時は20) 全長×全幅W×全高(mm)356×91×247 バッテリー電圧(V)36 全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時) シャンク形状SDSプラス 関連資料(0.53MB)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型でもつまんで持ててケガキやすい。 強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。 指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。 穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。 穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。 水平・垂直が簡単に測れる。 マグネット付で金属ケース等に固定できる。
仕様目盛り付、中央穴 寸法(mm)95×51×6 質量(g)30
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ボタンホールの穴あけに。手にしっくりなじみます。 ボタンホールステッチをした後、垂直にまっすぐ刃をあて、ゆするようにして切り込みを入れてボタンホールをつくります。細かい部分のカットやカーブの切り込みにも便利です。(12mm幅)
1個
999 税込1,099
当日出荷

RS RPO の目標達成. フライス加工用の小さな部品を保持する最も便利な方法をお探しですか?メーカーでは、 RS Pro ブランドのこのフライス用バイスを提供しています。強力なクランプと確実な取り付けが必要なフライス加工や成形など、要求の厳しい垂直及び水平の機械加工作業向けです。. 特長と利点. バイスのジョーは硬化鋼製で、カッターの力を支えることができます バイスの本体は高張力鋳鉄製で、 72 mm 幅のスチール製ジョーが付いています 回転動作は、角度調整を使用してスムーズに行えます 作業を水平方向と垂直方向の両方に移動して、正確なセンタリングと穴あけを実現します 独立したクロスフィードと横断 調整可能なギブズ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様バイスの種類 = フライスバイスジョー幅 = 102mmジョー開口 = 94mmジョー深さ = 39mm取付け = ボルト重さ = 10kg
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ネグロス電工ケーブル保護板
アウトサイドベンドからケーブルを垂直に施工する場合にケーブルに加わる負荷を軽減することができます。ケーブルに負荷がかかるような施工時にご利用ください。アウトサイドベンドに穴あけするだけで取り付けできます。
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MXF DCD150-0C0 JP MX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。 コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。 水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。 作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。 AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ コアドリルスタンド(別売) LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー オンボード給水ジョイント ハイパワーブラシレスモーター
付属品ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー 回転数(min-1[r.p.m])低速:800、高速:1600 スピンドル1-1/4&#x27;&#x27;-7 UNC & 1/2&#x27;&#x27; G アズワン品番65-0279-92 穴あけ能力(mm)コアビット152 アダプタサイズA-Rod(32.0mm)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

MXF DCD150-301C JP MX FUEL 152mm コアドリル 3.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 セットのMXFUELTM152mmコアドリル3.0Ah×1キット 安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。 コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。 水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。 作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。 AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー オンボード給水ジョイント ハイパワーブラシレスモーター
付属品MXF XC406 JP(バッテリー)、MXF C JP(充電器)、ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー 質量(kg)7.6(本体のみ)、12.4(MXF XC406バッテリー装着時)
1個
219,800 税込241,780
欠品中