型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ
材質針:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
お湯(80℃以上)に浸けると柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。
再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。
お湯浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に、お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。
離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。
質感や柔軟性に優れ型取り材の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。
乾燥後(完全乾燥は2~3時間:20℃)着色することができます。(着色は、別売のクロスタッチをご使用下さい。)
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂 壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ材、水
セット内容型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ
色オフホワイト
危険物の類別非危険物
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1968
色白色
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
可使時間(分)30(23℃)
硬化時間(時間)8(23℃)
粘度(Pa・s)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
硬化剤比率0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
曲線や複雑な型が対象物に押し当てるだけで正確に型取り出来ます。
複雑な形取りが正確にできます。金型や木型の写しの他、タイルやカーペットの隅部の形取り等DIYとしても広く利用できます。
型取り剤で自分の指や模型等を型取り、付属の石膏を流し込んでレプリカを作成することができます。 パウダーAと水120mLを混ぜ合わせて型取り剤が作れます。 型は7~8分で固まります。 パウダーBと水50mLを混ぜ合わせて石膏を作り、型に流し込んで3~4時間で固まります。
セット内容パウダーA、パウダーB、プラスチックカップ、計量カップ、ヘラ2本
1箱
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
形状の移し取りが簡単にできます。
移し取った形を保持できるロックレバー付です。
対象物を傷付けにくいプラスチック製です。
本体からゲージが抜けない特殊形状です。
目安となるミリ目盛付です。
片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に
材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石)
本体質量(g)220
有効長(mm)127
アズワン品番64-7726-98
マグネット2個
表面磁束密度(mT)100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色乳白色
混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
自由自在に曲げられる定規です。
両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。
両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール
材質外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂
目盛仕様黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分
目盛間隔1mm
成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレート
セット内容粉5g、液10mL、付属品
硬度ヌープ硬さ:11
対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂
耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)
危険等級Ⅱ
曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10
曲げ強度(kg/cm2)6.2×10
吸水量(mg/cm2)0.67
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
低粘度で流動性に優れています。
使い方により、種々の硬化触媒があります。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
使用温度範囲-50~150℃
質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準)
色赤
質量(g)29
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。
トラスコ品番389-1984
色灰白色
使用温度範囲(℃)-40~150
主成分シリコーン
可使時間(分)60(23℃)
硬化時間(時間)24(23℃)
粘度(Pa・s)13
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
1個(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個(1kg)
¥4,700
税込¥5,170
4日以内出荷
柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。直角位置からの位置決めに便利な直角ガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに
材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS、直角ガイド:PPS
穴径(Φmm)穴あけガイド:75・55・45・40・25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ゲージ:247×32.5×4、穴あけガイド:149×108×7.2
目盛範囲90-0-90mm
折数12折
目盛種別上下段cm目
目盛間隔(mm)1
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
形状の移し取りが簡単にできます。
対象物を傷付けにくいプラスチック製です。
本体からゲージが抜けない特殊形状です。
目安となるミリ目盛付です。
片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に
有効長(mm)505
表面磁束密度(mT)100
材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石
本体質量(g)810
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×535×20
マグネット有/8個
アズワン品番64-4374-12
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
1個
¥6,460
税込¥7,106
当日出荷
ビニールクロス壁の欠け、破け、キズ穴を補修し、凹凸模様も補修できます。
あらゆるキズ穴につめたり伸ばしたりでき、肉やせ、ヒビ割れがなく、補修面に密着します。
用途クロスカベの欠け、破け、キズ穴補修
エンボス調のクロスカベの模様復元
成分型取りA剤:シリカ、型取りB剤:シリカ、パテ材:アクリル樹脂、パルプ組織
質量(g)50
使用の目安型取り剤:2mm厚で約5cm2、パテ材:2mm厚で約6cm2
乾燥時間パテ材:約12時間(20℃の場合)・型取り剤(A剤・B剤練り合わせ、放置後):約5分(20℃の場合)※乾燥時間は、室内温度やカベ紙の状態(温度や湿度等)により異なります。
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
適合(RTVシリコーンゴム)付加タイプ
比重0.78(25℃)
適合材金属およびプラスチック
外観無色透明
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
粘度(mm2/s)0.6(25℃)
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
作業条件などの点から硬化後の物性を大きく下げないでRTVシリコーンゴムの粘度のみを下げたい場合には、希釈剤としてRTV-シンナーをお使いください。
たとえば、RTV-シンナーを10%加えることにより粘度を約半分にすることができます(RTV-シンナーはシリコーンであり、揮発成分を含みません)。
ただし、希釈剤を入れすぎると物性に悪影響を与えます。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
混ぜて、固まるのが早いので作業性に優れています。(約10分間で硬化)主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。 シリガム100グラムで、9センチ角(厚さ1センチ)のものが約2個分の型が作れます。 セット内容:シリコン主剤(基材)硬化剤(触媒)
用途造形用
材質ポリオルガノシロキサン、顔料
危険物の類別非危険物
カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。
用途どんな形でも簡単に型取れます。対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。形状を保持できるロックレバー付です。プラバーの締め付けを調整できます。両面に上下段の目盛付きです。
材質本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき)
寸法(mm)使用可能範囲:巾×奥行:約255×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:335×133×20
製品質量(g)430
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
カーペットや敷物の型取り、金属では傷付いてしまう対象物の型取りに。
用途どんな形でも簡単に型取れます。対象物を傷付けにくいABS樹脂製です。形状を保持できるロックレバー付です。プラバーの締め付けを調整できます。両面に上下段の目盛付きです。
材質本体・プラバー/ABS樹脂 ロックレバー/亜鉛(クロムめっき)
寸法(mm)使用可能範囲:巾×奥行:約160×61、プラバー:133×20.7×1.8、高さ×横×奥行:234×133×20
製品質量(g)290
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分建築
質量(g)68
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)~4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに
トラスコ品番568-0094
セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6
材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS
穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7
ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
床材やシートを複雑な形状にカットする時に使用する型取りゲージです。 凹凸・曲面等の複雑な形状も型取りできます。 ロックレバー付きなので、型取り時にゲージ針を固定することができます。
用途床材やシートを複雑な形状にカットする時に使用する型取りゲージ
材質本体:ABS、ポリアミド / ゲージ針:ポリスチレン
奥行(mm)25
ROHS対応品です。
左右兼用型です。
止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
付属品専用止金1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
取付板厚(mm)~5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3)
トラスコ品番738-9477
寸法(mm)内径55.5/高さ147
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
セット内容本体×1
形状パッケージ形状:ビニール袋
本体寸法(mm)(D)12、(H)52
スロット取り付け可能:ケンジントン(標準)
サイズ(mm)取り付け可能スロット:3×7
金具外寸(mm)取付:(H)52
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
付属品鍋ビス×1(M8×65)、ナット×3(M8)、タッピングビス×6(M4×20)
トラスコ品番826-4005
寸法(mm)67×58×24
質量(g)520
1組
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」を引き戸用L型取付金具です。
本体・吸着板の寸法に合わせて取付穴加工済。
電磁錠本体用と吸着板用がセットになっています。
用途VOLCALOCK「LC-4500DLSS」・「LC-4500FS」専用取付金具。
引き戸用L型取付金具です。
引き戸への施工時に使用。
セット内容L型本体用+吸着板用セット取付金具
タイプ引き戸用、本体用、吸着板用
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ