住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。型枠段積み時。型枠かえし部分を傷めることなく簡単かつ自由に設置できます。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(Φ48.6単管)を垂直に固定できます。天端通り出し(木杭を天端に固定)。シャコ万力使用時と比較して約30%設置時間が短縮します。現場に合わせ、角度を自由に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。
材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ
幅(mm)48.6単管パイプ
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)98.5
厚さt2(mm)25
内幅(mm)50
幅W2(mm)102、(調整)77
関連資料(0.16MB)
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質スチール
仕上ユニクロ
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。
器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。
外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。
パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
バタ角、単管用鋼製端部キャップ
バタに簡単にたたき込め、バネによって抜けにくくなっています。
ノロの侵入を防ぎます。
凹みに指がかかるため、持ち運びに便利です。
バタ材の端部を補強し、変形を防ぎます。
材質(本体)溶融亜鉛めっき
材質(バネ)ステンレス
軽量・耐腐食・加工性に優れています。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ
表面処理B2アルマイト
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)48.6単管パイプ
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)120
幅W2(mm)100
関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
材質SUS304
厚さ許容差(mm)2.7~3.3
仕上未研磨
作業性に優れたアルミ製の角パイプです。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途建材や、DIYの部材に
材質アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。Uピンに引っ掛けて締めるだけで鋼管(単管)を容易に固定できます。単管(48.6Φ)、鋼管(60角)兼用。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。型枠多段積みの垂直方向の通り出し用。
材質亜鉛鋼板、亜鉛めっき
長さ(mm)200
幅(mm)90
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)30
関連資料(0.17MB)
1箱(25個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て
トラスコ品番813-1137
ストローク(mm)30
質量(g)760
寸法H(mm)250
寸法W(mm)212
寸法H1(mm)80
寸法H2(mm)60
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)高さ600H型枠使用時にのバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管50 角・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。
材質亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)型枠:600H用
関連資料(0.28MB)
1箱(50個)
¥23,980
税込¥26,378
15日以内出荷
建て起こしに威力を発揮!
ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
用途木造の建起こし用です。
桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。
仕様引きしろ/155mm
全長(mm)4075
質量(kg)4.7
1箱(2個)
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の通り出し用金具。鋼管60角を取り付けて、通りを出します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠通り出しに使用。Uピン横バーに引っ掛けて使用します。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)60バタ角
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)120
幅W2(mm)110
関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定用金具。SW1セパの穴に金具を取り付けて、単管・鋼管をいれてクサビを取り付けます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の深基礎、高基礎等の型枠多段積み固定に使用。型枠多段積み(3段以上)の垂直方向の通り出し用。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)106
幅(mm)71
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)40
関連資料(0.13MB)
1箱(50組)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)100
幅(mm)35
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)74.4
関連資料(0.44MB)
1箱(20個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
アンカーボルトを確実に一発固定!道具不要!
アンカーボルトの設置が、1本あたりわずか1秒。しかも基礎天端に垂直に配置され、田植え方式による自沈や横倒れが一切起りませんので、仕上がりがとてもきれいになります。
アンカーホルダーを使ってセッティングしたアンカーボルトは、コンクリートの打設時や空気を抜くバイブレーターの振動でもズレることがありません。田植え時に発生する空隙が皆無となるため、より強度を保つ基礎を造ります。
倒れないように、沈まないように、神経と時間を使いながら田植えをする必要がありませんのでコストが削減されます。
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の型枠同士を接続すると同時に型枠の通り出しを行う金具。単管パイプ48.6Φか鋼管50角を取り付けて通りを出します。ご使用の他メーカー鋼製型枠(型枠巾50mm)とも併用できます。※一部接続できないメーカーもございます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の型枠通り出しに使用。型枠連結部にクリップと同じように取り付けます。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)48.6単管パイプ
厚さ(mm)型枠:50
高さ(mm)100
幅W2(mm)(幅2)95
関連資料(0.14MB)
1箱(50個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。シャコ万力の代用として。型枠段積み時。型枠かえし部分を傷めることなく簡単かつ自由に設置できます。シャコ万力では留めることができなかった鋼管(60角)を垂直に固定できます。天端通り出し(木杭を天端に固定)。シャコ万力使用時と比較して約30%設置時間が短縮します。現場に合わせ、角度を自由に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の深基礎、高基礎等の型枠多段積み時のパネル同士の固定。型枠多段積みの垂直方向の通り出し。
材質亜鉛鋼板、樹脂、ユニクロメッキ
幅(mm)60バタ角
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)98.5
厚さt2(mm)25
内幅(mm)62
幅W2(mm)102、(調整)77
関連資料(0.16MB)
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調グレー
材質PP
使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
バフ研磨仕上したパイプで光沢のある表面仕上です。
材質SUS304
仕上#400研磨
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)。外コーナーや間仕切りの繋ぎ部分の補強に便利!。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)にフィットし簡単に型枠の通り出しができます。狭小地用は隣地と型枠との距離が短い時や、ベタ基礎外周部の下端(足元)を固定するの便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。
材質亜鉛めっき
関連資料(0.22MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、コンパネ枠用の型枠通り出し用サポーター。Uピン、型枠の天端、鋼管(単管)に当てて強力に押し出します。外コーナーや間仕切りの繋ぎ目部分の補強にも便利。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用の型枠通り出し用サポーター。
材質亜鉛めっき
口径(mm)30
関連資料(0.28MB)
本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。
段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。
用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
1セット(5個)
¥899
税込¥989
3日以内出荷
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質アルミ、A6063ST5
質量(kg)5.2
表面処理B1アルマイト
W3/8-16ボルト(3分寸切)をデッキプレートの山の部分にワンタッチで取り付けられます。
取付後、移動することも可能で取付位置の移動が容易にできます。
各メーカーのフラットデッキに対応します。
手締も可能です。
仮保持状態でデッキの長手方向に移動ができます。
ハンガー底部が平らになるまで締め付けるだけで取付完了です。
ガタツキのない、強固な取付が可能です。
鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)からW3/8-16(3分寸切)の吊ボルトを下げて各種設備を支持する金具です。
用途軽量天井、LSG、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
材質亜鉛鋼板PL1.6
関連キーワード