打放しスラブに最適
材質プラスチック
タイプ下筋用
V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
仕様鉄筋:D13-16
結束部分に、ヘラマンタイトン社製のインシュロックを使用しています。主原料に66ナイロンを使用、100%錆の心配はいりません。鉄筋はD10~D32まで対応します。
最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。
建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。
圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度(設計基準)50N
関連資料寸法参考図(0.1MB)
柱、梁、壁の側面のかぶりを確保する目的に使用する樹脂製スペーサーです。複数の太さの鉄筋に使用できる汎用性の高いスペーサーです。かぶり厚別に色分けしてあるので付け間違えの心配がありません。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
デバイヤー エラストモール驚くほど抜群の型離れ!冷凍庫からそのままオーブンへ!デバイヤーのエラストモールは独自のシリコン成型により型自体の原型をくずすことなく、そしてスムーズな型離れを実現。また耐久性にも優れ約2500回以上の使用に耐えます。もちろん電子レンジの使用もできます。耐熱温度:約-40℃~300℃
材質シリコン
容量(mL)15
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×24×24
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1104-0801
TKG品番(2017)6-0982-0801
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。布基礎用一体打ち、ベタ基礎一体打ちの、内周型枠を浮かす支持金具。ベース厚が簡単に確保できます。鉄筋組立後の設置が可能です。基礎幅の広い仕様に適しています。防錆材を使用し長期保管に適しています。
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材分に使用し型枠を浮かす支持金具。シングル鉄筋ベース底板に取付けて使用します。
仕様(段差)170
材質亜鉛めっき鉄線、亜鉛鋼板
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.13MB) (1.77MB)
焼き上がったケーキにトッピングが出来るアイディアデザイン!デバイヤー エラストモール(シリコンフォーム)出来上がり寸法:35×35×H35mm耐熱温度:約-40℃~300℃。サイコロ状のケーキが焼けます。
材質シリコン
容量(mL)40
寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×35
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1104-0701
TKG品番(2017)6-0982-0701
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
コンクリート製品の高調整プレート。
L型擁壁・ボックスカルバート・側溝などの施工時のレベル調整に!
大・中・小サイズ、厚みは2t~各種ございます。
穴あき加工がされておらず、プレート状になっているため、必要以上に地面に沈み込みません。
複数枚のライナーを重ねながら高さを調整する場面では、上下のスペーサーをスライドさせて重ねることになり、地面との高さを調整して使用します。
この時、製品同士での上下面部分の引っ掛かりが無く、中心2箇所の勘合部の凹凸のみを接点とし、その部分をはめ込んだ状態で停止させる為、確実にスペーサー上下を重ねることが出来ます。
用途コンクリート製品の高調整に
材質PE系樹脂
色黒
関連資料商品リーフレット(0.63MB)
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。
打放し工事にも適しています。
プラスチック製なので錆の心配はありません。
色グレー
余った生コンで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロが簡単に作れます。面倒な組み付けは必要ありません。樹脂製で軽いので作業がラク。剥離剤を塗布して使用しますので繰り返し使用出来ます。20個取り×5枚入りになっていますので一度に100個製作できます。
用途樹脂製で余った生コンを使用してで50mm、60mm、70mm、80mm兼用のコンクリートサイコロを作れます。20個取り×5枚入り
材質樹脂
長さ(mm)598
幅(mm)446
厚さ(mm)65
関連資料(0.18MB)
1束(5枚)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本
材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)
外形寸法(mm)616×616×高さ306
容量(L)約70(約70kg)
適合板厚(mm)15
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質コンクリート
質量(kg)13
タイプ180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
材質ポリアセタール
ドゥマール フレキシパンシリコン+グラスファイバーから生まれたフレキシブルで万能な型。それがフレキシパンです。オーブンから冷凍庫まで・フレキシパンの使用可能温度は+250~-40℃まで。 全てのお菓子作りに対応します。取り出しが簡単!・上質のシリコンを使っているので、油なしでも焦げ付きま せん。冷凍したお菓子の場合は押し出すだけで外れます。優れた耐久性!・2、500回以上の焼成に耐え、保管の際にもさび付いたりする ことがありません。洗浄が簡単・焦げ付きがほとんどないので、食器を洗うようにさっと洗っ て乾燥させればOK。従来の型よりも衛生的です。耐熱温度:250℃ 耐冷温度:-40℃使用天板サイズ:フレンチサイズ600×400
材質グラスファイバー/シリコン
寸法(幅W×奥行D)(mm)600×400
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×41
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1105-1101
TKG品番(2017)6-0983-1101
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm)909×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)
外形寸法(mm)916×616×高さ463
容量(L)約165(約165kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、仕切板×1枚、D固定具×1セット
材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)616×616×高さ463
容量(L)約80(約80kg)
適合板厚(mm)15
外枠と蓋枠に気密シール材が付いています。
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個・、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚
材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)616×616×高さ463
容量(L)約110(約110kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、中蓋断熱材×1個、補助根太断熱材×1セット、D固定具×1セット
材質(本体)ポリプロピレン
外形寸法(mm)616×616×高さ306
容量(L)約44(約44kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×1本
材質(本体)ABS
外形寸法(mm)460×460×高さ298.5
容量(L)約33(約33kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)909×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×2個、補強桟×4本、中蓋断熱材×2個、補助根太断熱材×1セット、網カゴ×1個、仕切板×1枚、D固定具×1セット、中桟×1本
材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)919×616×高さ463
容量(L)約126(約126kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×1枚
材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)616×616×高さ463
容量(L)約110(約110kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本
材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)
外形寸法(mm)616×616×高さ306
容量(L)約70(約70kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)450×450
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×1本
材質(本体)ABS
外形寸法(mm)460×460×高さ298.5
容量(L)約33(約33kg)
適合板厚(mm)15
小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、皿カゴ×2個、中蓋×2個、スライド枠×1セット、ガイドレール×1セット、敷居スベリ×1個
材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)
外形寸法(mm)616×616×高さ379
容量(L)約140(約140kg)
適合板厚(mm)15
小さな開口でたっぷり収納、スライド式床下収納。
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、網カゴ×2個、皿カゴ×2個、仕切板×2枚、中蓋×2個、スライド枠×1セット、ガイドレール×1セット、敷居スベリ×1個
材質(本体)ポリプロピレン(通気口付)
外形寸法(mm)616×616×高さ535
容量(L)約220(約220kg)
適合板厚(mm)15
開口寸法(mm)606×606
材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)
付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個
材質(本体)ポリプロピレン(通気孔なし)
外形寸法(mm)616×616×高さ325
容量(L)約70(約70kg)
適合板厚(mm)15
一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。
仕様壁付用
材質ABS樹脂+マグネット
厚さ(mm)12.5
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)2000
幅(mm)25
板厚(mm)1.6
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)1125
幅(mm)25
板厚(mm)1.6
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し入隅部・出隅部用の型枠になります。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)300
高さ(mm)208
板厚(mm)1.6
長さL2(mm)600
関連資料(0.16MB)
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し直線部用の型枠になります。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)625
幅(mm)25
板厚(mm)1.6
関連資料(0.16MB)
布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として、鉄ベース枠支持棒を打ち込むか樹脂スペーサーを使って固定します。剥離性、耐久性は抜群。かさばらないので、トラックの余ったスペースに入れて持ち込めます。上部に折り返しが有り強度が有り、怪我をしにくい作りになっています。
用途布基礎のベース用型枠や土留め用型枠として使用し入隅部・出隅部用の型枠になります。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)300
板厚(mm)1.6
長さL2(mm)300
関連資料(0.16MB)
住宅基礎工事に特化した鉄ベース枠・木製型枠・みち板用のスペーサー。布基礎のベース補助筋に取り付けて、簡単にベース幅、被りを確保できます。スペーサーをベース補助筋に取り付けます。スペーサー端部にベース枠(鉄ベース枠・木製型枠・みち板)をあて、杭でベース枠を固定します。
用途布基礎一体打ち用の鉄ベース枠・木製型枠・みち板用に使用する専用スペーサー。
材質樹脂
幅(mm)(被り幅)80
厚さ(mm)(被り厚さ)65
関連資料(0.11MB)
スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。型枠との接点に窪みがなくコンクリート充填不良の心配がありません。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)80
関連キーワード
1
2
次へ