50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
型式K-W
質量(kg)0.238
1袋(100個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
金づち、バール等でたたいて締める必要はありません。手の力で締めつけるだけで充分締まります。
用途木製型枠の連結に使用します。釘等で固定する必要が無く、型枠をキズを付けずに使用できます。
型枠用アンカーベース金具としては他にはないコンパクト設計で、現場の邪魔になりません。また、持ち運びも便利です。
別売のねじ固定式あと施工アンカーやKSタイトルーパーを組み合わせて使用すれば、作業効率が大幅に向上します。
チェーンを引張るだけでなく、リングを倒せばサポートの当てとしても使えます。
ねじ固定式あと施工アンカーでの固定を推奨いたします。
許容荷重(N[kgf])7840[800]
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て
トラスコ品番813-1137
ストローク(mm)30
質量(g)760
寸法H(mm)250
寸法W(mm)212
寸法H1(mm)80
寸法H2(mm)60
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
木製・鋼製型枠のどちらにも使用できます。
アンカーボルトが曲がらずにコンクリートを流し込めます。
ホールダウン用アンカーボルト(M16)の偏芯にも対応します。(120、135、150、160の基礎巾まで、使用可能です。)
M12、M16のアンカーボルトに使用できます。
用途基礎のアンカーボルトの位置決め固定具です。引き寄せ金物とアンカーボルトを直結するために必要なアンカーボルトの精度が向上します。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
付属品アンカーセパ蝶ボルト×2個
使用方法(1)アンカーボルトの施工位置を決めてください。(2)基礎の巾にあわせてM式アンカーセパを設置してください。(3)設置位置が決まったらクリップでしっかりと固定してください。(4)埋め込み長さによりアンカーボルトの上下位置を決めて、蝶ボルトでしっかりと固定してください。
表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
表面処理クロメートメッキ
板厚(mm)6
幅(mm)75
全長(mm)195
全高(mm)70
質量(g/個)850
関連資料(0.29MB)
1箱(15個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
6通り以上の組み合わせを簡単ロック。
用途土間止め型枠、スラブ段差型枠、PCスラブからのスラブ引き段差型枠の浮かし、鉄骨などからのセパ引き、フラットバーなどの固定。
組合対応セパW5/16×セパW5/16、セパW5/16×鉄筋D10、セパW5/16×鉄筋D13、鉄筋D10×鉄筋D10、鉄筋D10×鉄筋D13
1箱(100個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番116-4579
材質スチール
長さ(mm)150
質量(g)225
1袋(10本)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
住宅基礎工事に特化した基礎型枠(型枠巾55mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。パネル受部に釘穴が空いています。中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎型枠(型枠巾55mm)の幅決めセパレーター
材質普通鋼板
厚さ(mm)型枠:55
関連資料(0.19MB)
元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に
表面処理ユニクロメッキ
板厚(mm)9
幅(mm)80
全長(mm)240
全高(mm)70
質量(kg/個)1.6
関連資料(0.29MB)
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
トラスコ品番116-4580
材質スチール
長さ(mm)150
質量(g)222
1セット(10本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。
材質スチール塗装仕上げ
幅(mm)70
厚さ(mm)型枠:50
高さ(mm)340
関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。
材質スチール塗装仕上げ
幅(mm)70
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)340
関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。
ワンタッチで組み立てできます。
ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。
従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質ポリプロピレン
色グレー
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外コーナーの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)120
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)50
幅W2(mm)(幅2)120
関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行う金具。遣り方の設置を省くことができます。遣り方が設置できないところに便利です。遣り方を天端に設置しているので、水糸を張る作業や外周回りの歩行が楽になります。型枠の通りと基礎芯位置(60、75mmのみ)に水糸を張ることができます。基礎芯位置(60、75mmのみ)にスケールを引っ掛けてアンカーの位置出しが楽にできます。浮きがり防止金具等で型枠に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・基礎幅50mm)の平パネルの天端に設置し、丁張り作業(通り出し、位置出し)を行うときに使用。
材質亜鉛鋼板
幅(mm)(幅1)170
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)50
幅W2(mm)(幅2)38
関連資料(0.21MB)
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板
長さ(mm)105
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)30
関連資料(0.19MB)
1箱(300個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。内爪が「くの字」になっているため、型枠がカチッと根元まで差し込めます。製品厚(4.8 mm)が従来品よりも薄いため、ノロが回り難く仕上りが向上します。中央にΦ13 穴・パネル受け部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター
材質普通鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.15MB) (0.15MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。ワンタッチスライドパネル、伸縮パネルのスライド部分を固定する金物。
用途ワンタッチスライドパネル、伸縮パネルのスライド部分を固定する金物。
材質高耐食溶融めっき鋼板
厚さ(mm)型枠:45、50
関連資料(0.13MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ハンマーのひと叩きで固定でき、設置がラク。面倒な組み付けは必要ありません。軽いので作業がラク。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ6mm)
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)70
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
挟み能力(mm)6
関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。スライドパネル、当板、スライドアンカープレート等の固定。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。スライドパネルのたわみを軽減できます。取り付け・取り外しが簡単です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のスライドパネル、当板、スライドアンカープレート等を固定する金具。(挟みシロ52mm)。深基礎で型枠連結の高さ違いの時、角パイプ同士を固定。
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)20
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
挟み能力(mm)52
関連資料(0.11MB)
1箱(50個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。打ち継ぎ部がきれいに仕上がります。外周枠が倒れにくくなり、通りが出しやすくなります。スリットが入っているので、薄板部は折り取れます。高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の外周型枠を使用したベタ基礎2回打ち用のノロ垂れ防止金具。外周型枠に挟み込んで使用します。
材質高耐食溶融めっき鋼板
長さ(mm)105
厚さ(mm)型枠:50
高さ(mm)30
関連資料(0.19MB)
1箱(300個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。引張強度は業界最強レベル。爪が「ピタッ」と入り型枠にガタ付きがありません。型枠がガタ付かないので、通り出しが楽になります。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。中央にΦ13 穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター
材質普通鋼板
厚さ(mm)型枠:45
関連資料(0.19MB) (0.15MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。アンカープレート、スライドパネル、換気枠等の固定金具。ネジで強固に固定します。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用のアンカープレート、スライドパネル、換気枠等を固定する金具。(挟みシロ28mm)
材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ
長さ(mm)40
幅(mm)40
厚さ(mm)型枠:45、50
挟み能力(mm)28
関連資料(0.1MB)
1箱(50個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
タイプコ型
質量(g)1
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
寸法G(mm)9
寸法E(mm)14
寸法F(mm)5
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の鋼管の浮上り防止金具。型枠と鋼管が一体化します。ストロングサポーター・フィットサポーターで鋼管を押しても、バタ角受け・50単管受けから浮上がって外れることはありません。自在サポーターは横バタ浮止め金具に取りつけできるので、型枠コンクリート面が段差なく押し引きできます。Uピンに通し、クサビを打ち込むだけで簡単に設置できます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)のバタ角受で設置した単管パイプ48.6Φ・鋼管60角をサポーターで押したときに浮き上がらなくする金具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)100
幅(mm)35
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)74.4
関連資料(0.44MB)
1箱(20個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。製品厚(2.6mm)が従来品(KRBS)より薄いため、ノロが回り難く仕上りが向上します。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受け部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。2度打ち専用セパレーター。
材質普通鋼板
厚さ(mm)型枠:50
関連資料(0.15MB) (0.15MB)
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
タイプコ型
質量(g)1
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
寸法G(mm)9
寸法E(mm)14
寸法F(mm)5
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用する金具。巾止めに装着することにより、断熱材の固定ができます。巾止めの内爪のさらに内側に爪を立てることができ、断熱材をはさみます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用の吊巾止め金具に装着する金具。生コン打設時に断熱材を先設置する場合に使用します。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)30
厚さ(mm)型枠:45、50
高さ(mm)25
関連資料(0.16MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ