用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
使用温度範囲(℃)-10~+40
タイプフルカラー用
アズワン品番64-8908-14
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2223
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
プレートワンタッチモダンプレート
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。
床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。
上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。
六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼
色シルバー
使用温度-5℃~40℃
C型
用途石膏ボード用
プレートラウンド
埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。
リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
寸法T(mm)1
材質SUS304
厚さ(mm)0.7
ハンドル径(Φmm)26
深さ(mm)10
プレート寸法(mm)65×55
取付穴径(Φmm)3.8
アズワン品番65-2160-22
1個
¥1,170
税込¥1,287
3日以内出荷
コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス
種類アイプレート
内径(Φmm)18
不要なボックスにフタができます。 ネジの見えないアダプター付き構造です。 設置用のプレートネジ2本付きです。 屋内配線用
色ホワイト
質量(g)約47
外形寸法(mm)(約)縦120×横70×高さ7.7
コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス
種類アイプレート
内径(Φmm)29
用途電話線プレート
形状丸形
接続方式めねじ・プレート
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
極数8極8心
規格CAT5E
仕様埋込型
種別プレートに取付(フレームには取り付きません)
質量(g)170
仕上表面プレート・裏カバー/ヘアーライン
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ボルト)ステンレス鋼(SUS304)
1928222-01、1928222-02、1928222-03 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)専用のコンセントテンプレートです。
テンプレートにトリマーをはわして簡単に加工できます。
用途天板・扉・棚へのコンセントの取り付け用の穴加工テンプレートトリマーなどでテンプレートと同じ寸法の穴を加工
材質樹脂
色白
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×80×5
1個
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
寸法h(mm)0.8
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。
トラスコ品番849-0819
全長(mm)93
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)34
種類アイプレート
寸法L(mm)93
内径(Φmm)20
寸法H(mm)37
寸法D(mm)6
寸法W(mm)12
仕上バレル研磨
表面処理(本体)バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥489
税込¥538
4日以内出荷
単一アクセスポイントからHDMI/VGA/DisplayPort対応ノートパソコンを会議室のHDMIディスプレイに接続
スマートフォンやタブレットの充電に便利なアクセスしやすいUSB充電ポート(x3)
テーブルにはめ込むタイプのAV接続ボックスで会議室や講堂に洗練されたスタイルとテクノロジーを追加。使用していない時はポートを隠せるポップアップパネル付き
イーサネットパススルーで会議用テーブルに安全な有線ネットワーク機能を提供
自動AV切り替え機能でノートパソコン画面を素早く切り替え
TAA準拠
用途テーブルや演台に設置。プレゼンテーションやビデオ会議に使用。オフィス環境のチームワークで動画を共有。室内全体でビデオ会議ソフトウエアを共有
色シルバー
消費電力(W)24
幅(cm)10
長さ(cm)17
出力電流(A)2
保存温度(℃)-20 ~ 60
高さ(cm)9.8
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、RJ-45、HDMI(19ピン)、DisplayPort(20ピン)、3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタBRJ-45、HDMI(19ピン)
アスペクト比16:9
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
取付可能厚(mm)天井:5~25
埋め込み深さ(mm)47
材質鋼板 白塗装
質量(kg)0.2
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
AVX の埋め込み Wi-Fi アンテナは、背面にフォームが付いており、今日のワイヤレス製品設計者の主なニーズに応えるさまざまな表面でのアンテナの検出を最小限に抑えます。小型化設計と優れた信号感度が特長です。豊富な RF 経験 グローバルな運用および設計サポート
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●コネクタジェンダー:オス●重量:0.3g●幅:8.50mm●シリーズ:W3
アズワン品番65-7152-58
1箱(1000個)
¥459,800
税込¥505,780
欠品中
埋込型のため美観を保ちながら扉を警戒できます。
扉の開閉を検出する、埋込型のマグネットスイッチです。
警戒したい扉と枠に埋込み、プレート表面の露出だけなので扉の警戒を意識させません。
アルミプレートは表面処理にアルマイト加工を施しており、耐腐食性に優れ、美しい仕上がりとなっています。
スイッチ部は端子式のため、配線接続が容易です。
付属品取付けネジ4本(Φ4×12)
材質アルミプレート(アルマイト加工)
質量(g)約50(スイッチ、マグネット合計)
使用周囲温度(℃)-30~+50
接触抵抗(mΩ)200以下
設置場所屋内 : ドア、サッシ枠などの埋込取付
開閉寿命(回)100万(定格負荷)
接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作接点マグネット隔離時/接点 : 開、マグネット近接時/接点 : 閉
セット距離(mm)15以下(マグネット~スイッチ間)
1台
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
AS108は、8インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、65~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。※AS108は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた8インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター。65~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
仕様【ウーハー】8インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】65~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5%、【定格出力】80 W RMS / 160Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(10 W、20 W、40 W、80 W)、100 V( 、20 W、40 W、80 W)
付属品8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS108)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1
材質本体 ケース:UL94-V0ABS プラスチックバッフル亜鉛めっきスチールバックカン
質量(kg)5.7
高さ(mm)本体 天井内クリアランス:243
規格認証:CE、WEEE、RoHs
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 フェイスプレート :309×309×248
動作環境動作温度: 0~40℃、保管温度: -20~60℃、湿度: 0~80% RH、結露なきこと
コネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター
色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)本体 カットアウト:271
グリーンマーク認定
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
AS104は、4インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、100~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS104は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた4インチ高出力ドライバー。 20mmドームツイーター。100~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs
付属品4インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS104)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(本体 )2.2
高さ(mm)本体 天井内クリアランス:125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )218×218×130
材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン
動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
コネクタオーディオ入力、5.08mm Euroblockコネクター
色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)(本体 カットアウト)182
グリーンマーク認定
適合システム【ウーハー】4インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】100~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】30 W RMS / 60Wピーク、【感度】86dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(2.5 W、5 W、10 W、20 W)、100 V( 、5 W、10 W、20 W)
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
AS106は、6.5インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、80~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS106は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた6.5インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター。80~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs
付属品6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS106)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(本体 )3.7
高さ(mm)本体 天井内クリアランス:195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )257.2×257.2×197.5
材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン
動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
コネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター
色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)(本体 カットアウト)221
グリーンマーク認定
適合システム【ウーハー】6.5インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】80~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】60 W RMS / 120Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(7.5 W、15 W、30 W、60 W)、100 V( 、15 W、30 W、60 W)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。
トラスコ品番204-7143
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)28
種類アイプレート
寸法L(mm)14
寸法d(mm)4
包装JAN付袋入り
寸法T(mm)3.5
使用荷重(kN)0.05
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1箱(10個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
スチールケースは、1枚板からプレスのメラミン焼付仕上げ。強度、耐熱・耐候性にも優れています。両面テープ付きで取付も簡単に出来ます。
材質スチール
仕様裏面テープ付
食品運搬のあらゆる必要性にお応えするのがこのカムキャリアーです。熱い断熱材と、空気を逃がさない止め金で、何時間も保温します。たいへん頑丈な構造です。埋め込み式プレートにより、ステンレススチールが引き出されてしまうこともありません。ハンドルが取れ落ちたりせず、インターロックの役割を果たして運搬、収納中の荷崩れを防ぎます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×635×635
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×533×490
容積(m3)0.2014
質量(kg)16
収納枚数(枚)深さ65mm/(フルサイズ)6、(1/2サイズ)12、(1/3サイズ)18深さ100mm/(フルサイズ)4、(1/2サイズ)8、(1/3サイズ)12深さ150mm/(フルサイズ)3、(1/2サイズ)6、(1/3サイズ)9深さ200mm/(フルサイズ)2、(1/2サイズ)4、(1/3サイズ)-
家具の外観を損なわないキャスター。
取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。
取り付けの際は接着剤との併用を推奨。
材質(車輪)ナイロン
材質(本体)ナイロン
取付方式埋め込みタイプ
ストッパー無
アズワン品番64-7746-98
耐荷重(kg/個)30
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
材質プラスチック
取付押し込み取付用
耐荷重(kg/個)50
埋め込みタイプの家具用キャスターです。
用途家具の移動
材質プラスチック
取付押し込み取付用
耐荷重(kg/個)50
穴あけ距離(mm)25
関連キーワード
1
2
3
4
次へ