コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス
種類アイプレート
内径(Φmm)29
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用
材質SS400
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,281
税込¥4,709
9日以内出荷
用途屋外用
材質ステン/真鍮
適合径(Φmm)35
仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
トラスコ品番383-8093
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ
寸法H(mm)70
寸法W(mm)70
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-0652
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)38
種類その他金具
寸法L(mm)115
寸法H(mm)29
寸法D(mm)6
寸法W(mm)15
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
コンクリートスラブ上に取り付け、大引きを固定するのに使用します。
トラスコ品番424-1582
寸法W(mm)70
H(mm)70
1袋(15個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
1個
¥4,721
税込¥5,193
9日以内出荷
仕様使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません
材質ステンレス
型式PGH-1
質量(g)14
種類ウォールフック
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様固定タイプ、高耐久性受タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)800
支柱径(Φmm)38
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-0656
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)34
種類その他金具
寸法L(mm)93
寸法H(mm)37
寸法D(mm)6
寸法W(mm)12
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質ステンレス
種類アイプレート
内径(Φmm)18
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)6
下穴径(Φmm)6
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上ステンレス
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
トラスコ品番849-0862
全長(mm)100
材質(本体)ステンレス
種類その他金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥499
税込¥549
4日以内出荷
関連キーワード