23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東エルマテリアル塩化ビニル系防食テープ
RoHS
テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。 仕様JIS Z1901認定品 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10~60 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)2.1 引張強度(N/10mm)60.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護 伸び(%)230 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 引張強度(N/10mm)60.5
1ケース(20巻)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 基材不織布 主な用途保護用 引張強度(N/25mm)79 特性防錆、防食用
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業防食テープ
金属継手をコンクリートや土中に埋設する場合の金属腐食、異物流入防止に使用します。
基材ポリエチレン 粘着剤ブチルゴム系 材質(テープ)ポリエチレン
1個
849 税込934
当日出荷

1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンフィルムを基材とし、ブチルゴム系粘着材を塗布した片面粘着テープです。耐久性、粗面接着性に優れたテープです。
用途埋設菅防食用 タック(ボールNo.)25 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])19.6[5] 引張強度(N/25mm)49 保持力(分)40℃/落下45 特性耐久性、防食性、電気特性、耐薬品性 再生材使用使用
1ケース(16巻)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

JIS Z1901 認証品、防食用ポリ塩化ビニル粘着テープです。鉛不使用品。耐久性・防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部によく馴染みます。
用途各種配管パイプの保護・防食に。 材質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)0.4 長さ(m)10 粘着剤ゴム系 伸び(%)190 粘着力(N/10mm)2.68 引張強度(N/10mm)89.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
1巻ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79 特性難燃性
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。
用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。 引張強度(N/25mm)79 特性耐熱
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。 基材ポリ塩化ビニール樹脂 粘着剤ゴム系
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。 長さ(m)5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1ロール
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。 タイプ非粘着
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペトロラタム系防食テープ用充填材です。ペトロラタムに短繊維および無機質充填剤を加えて粘土状としたもので3kgのブロック状(1個あたり)になっています。
用途フランジ、バルブなどの異形管部すき間の充填用。タンク裾回りのテープ貼り付け作業時のコーナー部、ビード部などの凹凸充填用。 トラスコ品番377-7138 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)270×190×50 ちょう度60 比重1.26 加熱減量(%)0.13
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

塗覆装鋼管の溶接ジョイント部の防食及び鋼管の全面巻き防錆・防食用 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品 テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
1巻ほか
615 税込677
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペトロラタム系防食テープ用下塗り材です。ペトロラタムに無機質充填剤、錆転換剤を加えてペースト状としたもので3kg缶入りです。
用途鋼面に塗布して下地とテープ間のすき間をなくしテープを下地に密着させます。 トラスコ品番377-7146 ちょう度170 比重1.05 蒸発量(%)1.71
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用 材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系 幅(mm)50 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10 引張強度(N/mm)31.2/10 体積抵抗率(Ωcm)10^14 耐熱温度(℃)流下:+90 粘着力60S以上 吸水率(%)0.1 伸び15.0%
1巻
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用 材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系 幅(mm)100 厚さ(mm)1.1 長さ(m)10 引張強度(N/mm)31.2/10 体積抵抗率(Ωcm)10^14 耐熱温度(℃)流下:+90 粘着力60S以上 吸水率(%)0.1 伸び15.0%
1巻
7,580 税込8,338
8日以内出荷

ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
1ケース(10個)
3,090 税込3,399
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)