「城東テクノ スペーサー」の検索結果
手で折ってそのまま貼れる、サイディング施工時の不陸調整用スペーサー。
材質PP
寸法(幅W×長さL)(mm)40×990(25ピース)
建具の施工や調整に使えるスペーサーです。増改築現場での調整に役立ちます。ポリプロピレン製でカッターナイフで現場で現物合わせで簡単に切って使えます
材質ポリプロピレン
サッシ枠と取付下地とのすき間を微調整できる樹脂スペーサーです。
サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
0.5m厚さの樹脂板を20枚重ね、一辺を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。
寸法(mm)10×50×27
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下
材質ステンレス鋼(SUS)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
スリット入りでカットしやすく裏面には粘着剤が付いています。
幅(mm)40×990(45mm×22連)
材質低発泡ポリプロピレン
ハサミでカットできるのでムダなく、ピッタリサイズで使えます。
用途施工現場のレベル調整に使用します。窓枠のすき間や家具のガタつき防止に。
隙間にベースとクサビを入れ、ドア枠、窓枠の水平垂直調整に!ベニヤのパッキンの代わりに。
3.3~13mmの隙間にクサビを差し込みスライドするだけで、ピッタリサイズに調整できます。
材質PSポリスチレン
すき間に入れてパキッと折るだけ。ウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに!
ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。
さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。
長さ(mm)140
幅(mm)70
材質SUS304
透湿防水シートの処理に配慮し、通気層を確実に確保。
色無塗装
長さ(mm)2000
材質GL鋼板(厚さ:0.27mm)JIS G3321
1ケース(15本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色ブラック
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色ブラック
寸法(mm)500×10090×4
付属品ジョイント用気密材30枚・気密テープ1巻
シート幅(mm)400
シート厚さ(mm)0.2
4mm厚タイプ専用役物
用途気密スペーサー防湿シート付きタイプ用
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色ブラック
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
どんなサイズ、形状のスタフィングボックスにも使用できる万能グランドパッキンです。
エスコ品番EA351BB-1
使用温度範囲(℃)-200~300
1箱(200g)
¥5,980
税込¥6,578
当日出荷
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び寸法M8
外径(mm)25
材質ステンレス
種類U字角ワッシャー
寸法(縦×横)(mm)38×89
材質鉄
種類U字角ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類U字角ワッシャー
表面処理ユニクロ