240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OATアグリオOATハウス8号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】窒素10.0%、りん酸9.0%、加里40.0% 登録保証生第69603号
1袋(10kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

コラーゲンゲル培養キットは、コラーゲン・ゲル培養を初めて行う方に適したキットです。濃縮培養液(100mL)は、コラーゲン・ゲル培養用に調製された濃縮培養液です。再構成用緩衝液は、コラーゲン・ゲル培養用に調製された再構成緩衝液です。
保管環境冷凍・冷蔵
1本ほか
5,990 税込6,589
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。 材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。 寸法(mm)1個あたり30×30×30 質量(g)165
1袋(60個)
599 税込659
当日出荷

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Stericup-HV Durapore PVDF .45um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)150
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

水にうすめて使う液体肥料です。植物の株を丈夫にするカリ成分を多く含みます。また、カルシウム成分の働きにより強健な植物に育てます。日照不足や暑さ・寒さへの抵抗性を高めます。水耕栽培にも使用できます。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6.5-6-19 肥料の種類配合肥料 名称ハイポネックス複合肥料1号 登録保証輸第(号)1693
1箱(120g)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】苦土16.0% 登録保証-
1袋(10kg)
2,798 税込3,078
当日出荷

シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

培養液のpHを安定させることにより、根からの養分吸収が良くなり、作物を健全にします。PH調整剤は肥料成分を主体としています。りん酸をベースとし、養液栽培の場面で培養液に添加できます。水質によりpHが上昇したり、くん炭、ロックウール等からアルカリが溶出する場合は特に「ダウン」が有効です。コック付きの10Lバックインボックス入りですので、取り扱いが便利です。
用途PH調整剤 登録保証生第73280号
1袋(10L)
7,198 税込7,918
当日出荷

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0% 名称11硝酸カルシウム 登録保証生第92812号
1袋(10kg)
4,598 税込5,058
当日出荷

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類粉末培地 保管環境2~10℃(冷蔵)
1箱(20枚)
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

贅沢な潤い。ハリと弾力のある素肌へ。 高濃度ヒト幹細胞養液をたっぷり含んだゲルが、お肌にスゥーッと浸透し、 みずみずしい弾むようなハリのある素肌に導きます。 お顔はもちろん全身の気になる部分にお使いいただけます。
1個(290g)
880 税込968
4日以内出荷

1セット(20枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境冷蔵(2~10℃)
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 登録保証生第92893号
1袋(15kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
滅菌γ線
1箱(10個)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境2~10℃(冷蔵) 有効期限製造より6ヶ月
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】窒素6.0%、加里9.0%、マンガン2.0%、ほう素2.0%、【配合】鉄5.7%、銅0.04%、亜鉛0.08%、モリブデン0.043% 登録保証生第68572号
1袋(1kg)
3,798 税込4,178
当日出荷

Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクス
親水性PESフィルタで、傾斜孔径膜がろ過中の目詰まりを抑制します。水溶液・培養液のろ過用として使用します。
直径(Φmm)33 滅菌γ線 有効ろ過面積(cm2)4.5 ろ過量目安(mL)200 材質(ハウジング)変性アクリル 残液量(μL)80以下 最高使用圧力(kPa)862
1箱(50個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



サンプラテックiP-TEC(R)フラスコ
たった30mLの培養液で培養面積25cm2の容器を満量にできる画期的な培養フラスコです。培養液を満たすことで、輸送中の揺れによる細胞剥離を防止できます。培養液が常に安定しており、傾けても培養面は乾きません。包装袋は便利なチャック付です。
仕様●培養面積:25cm2●液容量:30mL 材質本体/PS キャップ/PE 滅菌電子線照射済 表面処理培養面親水化済
1組(100個)ほか
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)
650 税込715
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝液、細胞培養液などさまざまな溶液に対応可能
仕様●ボディーカラー:ブラック●対応機種:Multidrop Combi、Multidrop 384、Multidrop DW●素材:シリコン/ポリプロピレン●チップ径:0.5mm●分注量対応:5~2,500μL/ウェル●デットボリューム:7mL以下●オートクレーブ許容回数:約50回●主な分注用途:緩衝液、培地、タンパク質溶液、細胞溶液など●最大使用回数:約3,000枚(96ウェルプレートに100μL分注)●使用時●対応プレート:96、384、1,536ウェルプレート(6、12、24、48プレート オプション)●分注量:5~2,500μL/ウェル、5μL刻み●分注精度●▼精密度(CV%):5μL:CV≦10%、20μL:CV≦1.5%、100μL:CV≦1.0%、>100μL:CV≦1.0%●▼正確度:5μL:±3.0%(標準値)、20μL:±2.0%(標準値)、100μL:±1.0%(標準値)、>100μL:±1.0%(標準値)●分注速度●▼96ウェルプレート:3秒(10μL)、4秒(20μL)、10秒(100μL)●▼384ウェルプレート:5秒(5μL)、6秒(10μL)、9秒(20μL)●デッドボリューム:7mL以下●本体重量:9.1kg●外寸(W×D×H):355×330×220mm●電源:100~240Vac、50/60Hz●消費電力:最大100VA●インターフェース:RS-232C、USB●ロボット接続:可能
1セットほか
199,800 税込219,780
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付 材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途細胞培養液の濾過、粘稠液の濾過 仕様濾水時間(s):50 厚さ(mm)0.21 穴径(Φmm)センター:34 質量(g/m2)80 アズワン品番64-1174-66 許容温度(℃)最大:120 吸水度(cm)8 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.4 pH範囲0~12
1箱(100枚)
5,698 税込6,268
33日以内出荷

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途細胞培養液の濾過、粘稠液の濾過 厚さ(mm)0.21 質量(g/m2)80 許容温度(℃)最大:120 吸水度(cm)8 灰分0.001 湿潤破裂強さ(kPa)1.4 pH範囲0~12
1箱(100枚)
579 税込637
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

28445 iP-TEC フラスコー25(ライブ輸送用) サンプラテック 動画あり
ライフサイエンスの研究が広がる!iPS細胞のライブ輸送専用に開発された一次容器。 iPS細胞を培養した後、そのまま生(ライブ状態)で輸送する際、フラスコ内の培養液が波立つと細胞が剥がれる危険があります。そこで、フラスコに培養液を満量満たすことにより、波立ちを起こさせず、安心して輸送することができます。 しかし、それでは従来型のフラスコだと培養液量が多くなってしまいコストUPに繋がります。そこで、培養面積を変えずに、満量時の培養液量を削減できる画期的な形状を実現しました。それが iP-TECフラスコです。 ピペット操作や、スクレイパー操作もし易いように設計された形状。 安定したスタッキング性。 フラスコの培養面積はそのままで、厚みを半減した画期的な形状。
用途iPS細胞ライブ輸送に 容量(mL)30 仕様培養面親水化処理済、電子線滅菌済 材質キャップ:PE、本体:ポリスチレン タイププラグシール 培養面積(cm2)25(有効)
1組(10個×10袋)
43,980 税込48,378
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
28,482 税込31,330
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いに満ちた贅沢な肌へ お肌の弾むようなハリ肌と潤い 次世代の肌再生医療技術を基に誕生した【高濃度ヒト幹細胞培養液】を ふんだんに配合したスキンケアローションです。 ヒト幹細胞培養液以外にも、【レチノール誘導体】、【NMF】、 【発酵コラーゲン】、【スーパーヒアルロン酸】などの美容成分も 全て贅沢に配合しております。
1個(500mL)
880 税込968
5日以内出荷

エステパートナーハリクリーム
ECスピキュール約600,000本配合とヒト神経幹細胞順化培養液3%配合のエイジングケアクリーム。
仕様エアレス容器採用
1個(50g)
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1ケース(1本)ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デリケートな目元の皮膚環境に配慮された処方設計。皮膚環境とまつ毛ケアを兼ね備えた処方。毛髪研究から生まれました。ヒト幹細胞培養液10%と高配合。日本製生ヒト幹細胞培養液(リニューアルプラス成分)とカプセル化されたヒト幹細胞培養液エキスを2種類配合!。300種類の中から厳選された18種類の「アーユルヴェーダハーブ」成分。無刺激(目の中に入っても沁みません)。色素沈着成分も入っていませんので、安心してお使い頂けます。アレルギーの方も安心してお使い頂けます。※ヒト幹細胞培養液とは、ヒトの幹細胞から抽出したエキスです。幹細胞→細胞分裂の母的な存在!増殖の基になるもの。しわ、改善防止、ホワイトニング、発毛・増毛、抗酸化など様々な老化現象に効果が取れたエビデンスが多数存在します。3種類のヒト幹細胞培養液を含むエイジングケアマトリックス成分。ビタミンC誘導体、ヒト幹細胞培養液、エイジングケアペプチド。ヒト幹細胞培養液に含まれる成長因子。EGF、aFGF、bFGF、KGF、FGF-7、VEGF、TGF-β、IGF-I、PDGF、HGF。8種のアミノ酸。アルギニン、グリシン、リシン、プロリン、アラニン、トレオニン、チミジン、セリン。18種のアーユルヴェーダハーブエキス。アムラ(アンマロク)、タカサブロウ、クマノギク、ユウガオ、ツボクサ、インドマツリ、ベンガルカラタチ、ビャクダン、シナモン(セイロンニッケイ)、カンゾウ、ヨルソケイ、チレッターセンブリ、セイタカミロバラン、ブッソウゲ、トゲバーレリア、セイヨウメギ、スイレン、アロエベラ。12種のまつ毛ケア成分。グリチルリチン酸2K、パンテニルエチル、加水分解RNA、加水分解DNA、グルタミン酸、ヒアルロン酸Na、酢酸トコフェロール、PCA-Na、クエン酸Na、クエン酸、ダイズステロール、サッカロミセス溶解質エキス。FREE。シリコンフリー、鉱物油フリー、合成香料フリー、着色料フリー、紫外線防止剤フリー、合成界面活性剤フリー、パラベンフリー
内容量(mL)3 アズワン品番68-5102-60
1箱(12本)
34,558 税込38,014
3日以内出荷

シェーカーを利用して微生物培養などに適しており、バッフルのために培養液を充分に撹拌することができ、溶存酸素量が大きくなります。
種別三角フラスコ
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Stericup-HV Durapore PVDF .45um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)1000/1000
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Stericup-HV Durapore PVDF .45um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)250
1個
26,599 税込29,259
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Stericup-GP Express Plus PES .22um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)1000/1000
1個
47,799 税込52,579
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)Stericup-GP Express Plus PES .22um
滅菌済の吸引ろ過フィルタユニットです。 ●タンパク低吸着性で培養液や水溶液のろ過滅菌に適しています。 ●倒れにくく持ちやすいレシーバーフラスコデザインを採用しています。
容量(mL)250
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ
実験室レベルのプロセス開発・スケールアップなどを目的にした少量ろ過に適用 生物製剤・バイオプロセス・製薬の分野に適当 Zeta Plus(TM)メディアを使用したカプセルフィルター 様々な実生産条件に柔軟に対応 使い捨てタイプ 用途に合わせて選択可能 3種類(25、1000、2000)のカプセルサイズ オートクレーブ滅菌が可能 製薬グレード プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途製薬、バイオテクノロジー分野のラボ及びパイロットプラント、細胞培養液からの細胞、細胞破片の除去、細胞培養液の清澄ろ過、DNA除去、脂質除去、エンドトキシン除去 等
1箱(4個)
33,980 税込37,378
63日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)