カテゴリ

  • 制御機器(31,893)
    • ユニバーサル基板(151)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(687)
    • ナイロンコネクタ(460)
    • 基板用端子台(351)
    • 基板用コネクタ(15,348)
  • はんだ関連・静電気対策用品(670)
    • 基板保持具(27)
  • 電気材料(5,985)
  • パソコン/周辺機器(292)
  • 学童・教育用品(227)
  • 測定用品(223)
  • 科学研究・開発用品(168)
  • 電動工具(155)
  • 研磨材(153)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
  • メカニカル部品(134)
  • ねじ・ボルト・釘(116)
  • 農業機械(110)
  • FA担当者のオススメ新商品(107)
  • 溶接用品(76)
  • 作業工具(65)
  • テープ(56)
  • 梱包用品(44)
  • 安全標識(37)
  • 接着剤・補修材(36)
  • 家電(36)
  • 店舗什器・備品(30)
  • 照明(29)
  • 事務用品(27)
  • 整備工具・収納(24)
  • バイク部品(21)
  • 切削工具(20)
  • 空調・電設資材(18)
  • 手袋(18)
  • 機構部品(17)
  • 建築金物(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 防犯用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 住設機器(11)
  • 保管用品(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 清掃用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 日用品(6)
  • 安全用品(6)
  • エンジン工具(6)
  • カー用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 塗料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • 安全保護具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
モノタロウ・サンハヤト・クガデン(久我山電子)・ELPA・タカチ電機工業・タカス電子製作所・omron(オムロン)・JST(日本圧着端子製造)・サトーパーツ・オーム電機・HIROSE(ヒロセ電機)・SAMTEC・RS PRO・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・日本モレックス(molex)・AMPHENOL・ハーティング・HARWIN・Panasonic(パナソニック)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「基板」の検索結果


FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

41,064件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ユニバーサル基板 サンハヤト小型ユニバーサル基板サンハヤト(35件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
銅張積層板(カット基板) サンハヤト銅張積層板(カット基板)サンハヤト(17件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷から3日以内出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)1.6厚さ(μm)(銅箔)35
AB基板 蛇の目基板(両面) クガデン(久我山電子)AB基板 蛇の目基板(両面)クガデン(久我山電子)(7件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)FR-4(ガラスエポキシ)
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板 サンハヤトユニバーサル基板サンハヤト(4件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ サンハヤトユニバーサル基板 ICB-96シリーズサンハヤト(9件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
ピッチ(mm)2.54
IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様) タカス電子製作所IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様)タカス電子製作所(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54パターンシングルパターン穴径(Φmm)1仕上半田レベラ仕上仕様(銅箔)35μ片面取付穴径(Φmm)3.5種類片面
プリント基板両面 ELPAプリント基板両面ELPA
731税込804
1個
当日出荷
両面タイプ 商品寸法:W45xH70XD1(mm)
種類両面
フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤトフルレジストユニバーサル基板(緑色)サンハヤト
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
SOPピッチ変換基板 サンハヤトSOPピッチ変換基板サンハヤト(5件のレビュー)
429税込472
1枚(10枚)
当日出荷
種類両面ピッチ(mm)0.65/1.27材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1基板寸法(縦×横)(mm)10.16×12.7穴径(Φmm)0.9ピン数(ピン)8仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(18件のレビュー)
41税込45
1パック(10個)
当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
77税込85
1セット(10個)ほか
当日出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
62税込68
1パック(10個)
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)
579税込637
1パック(100個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付日東工業(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1面
当日出荷から8日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051日本モレックス(molex)(11件のレビュー)
149税込164
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ナイロン66材質(ハウジング)ナイロン66
基板専用クリーンブラシ サンハヤト基板専用クリーンブラシサンハヤト(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
プリント基板用として開発されたブラシで、適度な固さと反発力を持ち、チップ部品搭載前、搭載後の基板のハンダボール除去やフラックス清掃に威力を発揮します。耐薬品性、耐熱に優れています。帯電防止加工済みです。
用途部品を実装する前・した後の基板洗浄に!サイズ(mm)約180(ブラシ部を含む)毛丈(mm)14毛幅(mm)35仕様2行植トラスコ品番816-3415毛材天然馬毛材質(柄部)
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9仕様RoHS対応品
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
基板コネクター抜き エンジニア基板コネクター抜きエンジニア(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
精密加工された先端が基板コネクターを確実に保持し、ハウジングのコジリや断線の心配なく、コネクターを垂直にスムーズに引き抜く事ができます。 1.5mmピッチの超高密度に実装されたストレート型・ライトアングル型基板コネクターも確実に挿抜作業ができる精密先端設計。
トラスコ品番302-7228質量(g)26外形寸法(mm)112×34
プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) omron(オムロン)プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)omron(オムロン)(16件のレビュー)
94税込103特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
プリント基板片面 ELPAプリント基板片面ELPA(2件のレビュー)
284税込312
1個
当日出荷
片面タイプ
種類片面板厚(mm)5材質FRI(紙フェノール基板)穴径(Φmm)0.8寸法(縦×横)(mm)73×49穴ピッチ(mm)2.5±0.5
特殊ピッチユニバーサル基板 サンハヤト特殊ピッチユニバーサル基板サンハヤト(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(基板)ガラスエポキシ
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
60税込66特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
基板固定用タッピングビス EMシリーズ タカチ電機工業基板固定用タッピングビス EMシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
249税込274
1袋(50個)ほか
当日出荷
基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
479税込527
1セット(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6仕様RoHS対応品
精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだこてgoot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186質量(g)43
プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) omron(オムロン)プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット)omron(オムロン)(7件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用長さ(mm)電線むき長さ:7±1材質(ハウジング)ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159日本モレックス(molex)(10件のレビュー)
799税込879
1パック(100個)ほか
当日出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業)プリント基板用フラックスgoot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
679税込747
1本(20mL)
当日出荷
高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191日本モレックス(molex)
99税込109
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
989税込1,088
1パック(50個)
当日出荷
定格電流(A)3接触抵抗(mΩ)10以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質リン青銅仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)接続形式垂直・平行コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)形状単品適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズタカチ電機工業
139税込153
1枚
3日以内出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) 日東工業PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)日東工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から10日以内出荷
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X仕様低ホルムアルデヒドタイプスタンダードタイプ規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジングJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から6日以内出荷
このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ
使用温度範囲(℃)-55to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263日本モレックス(molex)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤトSOP IC変換基板 ソケット無しサンハヤト(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ICパッケージ変換種類両面材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
端子台 プリント基板用  ML-40 サトーパーツ端子台 プリント基板用 ML-40サトーパーツ(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から83日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約19線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
硝子基板 アズワン硝子基板アズワン
59,900税込65,890
1セット(50枚)
当日出荷から24日以内出荷
密度(g/cm3)2.51軟化点(℃)736製造方法ダウンドロー法熱膨張係数(×10-7/℃)72徐冷点(℃)557歪点(℃)529
...