ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
プリント基板を内蔵する電子回路を収納するケースです。
ベース(アルミ製)が上下方向に移動できます。
上カバーがはずれますので、内部機器の組立・点検が容易です。
上カバーが突き出し式ですのでパネル面が見易くなっています。
前面・後面は同一パネルです。
材質アルミ
塗装色オリーブ塗装7.5Y3/1
板厚(mm)前面・後面パネル:2、ベース:1.5
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃
材質取付ビス:鉄
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)
色(ゴム足)ダークグレー(差込式)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
PFシリーズのケース内側に導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)を塗装した電磁シールドケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
難燃性ABS(UL94V-0) 製です。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性導電・難燃
材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)
色オフホワイト
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数対角上2
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5
質量(g)420
付属品F-10-A×1枚
トラスコ品番117-3545
材質導電性プラスチック
容量(L)1.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185
表面抵抗値(Ω)1011以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアクリルケースです。
SKL11-5-17、11-8-17はユーロ基板、SKL18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。
用途電子機器だけではなく、高級感のあるディスプレイケースとしてもご利用頂けます。
材質アクリル板
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケースに適合するユニバーサル基板です。
ランドは両面共、同じで0.8ΦTH穴が全てにあいています。(2.54mmピッチ)
適合ピン(足)CB-1-1
RoHS指令(10物質対応)対応
内部寸法 = 135 x 118 x 36mm。内部長さ = 133 mm。内部幅 = 118 mm。内部高さ = 36 mm。シリーズ = PFL。適合する DTM13 シリーズコネクタインターフェイスについて ; は、 724-2560 及びそのシリーズを参照してください。. Deutsch DTM シリーズ基板. Deutsch エンクロージャは、 DTM シリーズコネクタと接続されている回路の保護に適しています。このエンクロージャには、 DTM13 シリーズスナップインヘッダコネクタが付いています。オプションの通気孔だけでなく各側面にスルーホール取り付けフランジも装備しています。電子制御モジュール、多重システムなどに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサル基板に角板型チップ抵抗器を取付けてケースに入れれば御希望の抵抗アレーが出来ます。
材質セラミック基板0.635t
適合ピン(足)CB-1-1
パターン片面のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
種類両面
ピッチ(mm)2.54
材質ガラスエポキシ(FR-4)
板厚(mm)1.6
色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト
RoHS指令(10物質対応)対応
HLシリーズユニットケースに適合するユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシスルーホール基板
適合ピン(足)BK-2シリーズ
穴径(Φmm)0.6
穴ピッチ(mm)1.27
板厚t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ランド径(Φmm)1
フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
種類その他
色黒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
種類その他
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
種類その他
色黒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付汎用タイプのモールドケースです。専用基板付。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
種類その他
色黒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40
RoHS指令(10物質対応)対応
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
充填剤を入れる時、ユニットケースのセンターにプリント基板を固定させる為の治具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板を収納する為のケースです。
プリント基板が垂直に立つように中に溝がついています。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。
用途半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5
質量(g)460
付属品F-10-A×1枚
トラスコ品番117-3553
材質PS(カーボン入)
容量(L)1.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185
表面抵抗値(Ω)106以下
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 2V最大供給電圧 = 6Vサウンドレベル = 92dBドライブタイプ = 外部直径 = 9mm高さ = 4.5mm寸法 = 9 (Dia.) x 4.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.73kHz供給電流 = 80mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。
仕様実装タイプ = 基板実装最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 (Dia.) x 9.5mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz供給電流 = 30mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5
色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
105℃ 2000 時間保証の小形化品です。
仕様【高温負荷】105℃にて2,000時間、定格電圧(規定のリプル電流重畳)を印加後、20℃にて測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±20%以内、損失角の正接:初期規格値の200%以下、漏れ電流:初期規格値以下【高温無負荷】105℃にて500時間、電圧を印加せず放置後、20℃にて電圧処理(JISC5101-44.1項)後に測定を行ったとき、下記を満足すること静電容量変化率:初期値の±15%以内、損失角の正接:初期規格値の175%以下、漏れ電流:初期規格値以下
使用温度範囲(℃)-25~+105
規格JⅠS C5101-4
漏れ電流(mA)0.02CV(μA)または3のいずれか小さい値以下(20℃、5分値)[C=公称静電容量(μF)、V=定格電圧(V)]
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)静電:±20%(20℃、120Hz)
プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。
材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。
WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。
材質ガラスエポキシ
RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。
プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。
材質銅0.4t
仕上無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●実装タイプ: 基板実装●最小供給電圧: 3V dc●最大供給電圧: 12V dc●サウンドレベル: 92dB●ドライブタイプ: 外部●直径: 16mm●高さ: 14mm●寸法: 16×14mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +60℃●供給電流: 50mA●丸形基板実装磁気トランスデューサ. 丸形ケースの基板実装磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適
導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。
絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。
シート厚さ(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
全67サイズの低価格型アルミ押出材防水ケースです。
上下カバーは分割していて、基板や機器の組込みがし易い構造です。
用途フランジ足付で壁付型のコントローラーや通信機器に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ