3,086件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1枚
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


Wi-Fiモジュールをすぐに使えるカタチに。 ESP32の接続ピンを100mil(2.54mm)ピッチ端子に展開した小型アダプター基板です。 接続部はシングルヘッダーピンに全数の信号を引き出しています。 足変換基板の位置づけですが、動作上必要な最小限の回路を搭載しています。
用途2.54mmピッチ ユニバーサル基板の変換に 仕様電源バイパスコンデンサ、書き込みモード、およびリセットスイッチ搭載 材質両面ガラスエポキシ 寸法(mm)38×40.6(ESP32のアンテナ飛び出しを含めず) 板厚(mm)1.6 変換内容ESP32 無線モジュールを2.54mmピッチへ変換
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷


ホコリセンサーの出力信号(PWM)を受け、運用可能な状態に処理、変換する信号処理ボードです。ホコリの検出は空中浮遊するホコリに光線を当てて、散乱する光を、フォトデテクタで検出しています。平均化時間の測定結果を1秒毎に2桁のLEDに粉塵量を%数値で表示します。10%以下の場合は小数点以下の数値も表示できます。汎用の警報端子を3組装備し、LED表示や、リレー駆動(ドライバ回路が必要)に利用することができます。また、シリアル出力により、上位システムに信号を伝送することもできます。
種類工作キット センサーフォトデテクタ 出力2桁7セグLED、警報用出力3点、シリアル出力 電源電圧(V)DC5 動作電流(mA)150 付属品専用接続ケーブル(約20cm)、ACアダプター(DC5V 1A 2.1Φセンター(+)) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホコリセンサー部】60×44×17(突起物含む)、【表示部基板】48×64×15(突起物含む)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

共立プロダクツユニバーサル基板
ひと味違うユニバーサル基板登場!。ちょっとした回路構築に便利なユニバーサル基板です。
用途電子工作、試作 材質ガラスエポキシ(FR-4) 両面スルーホール ピッチ2.54mm 穴径(Φmm)1 板厚(mm)1.6
1枚ほか
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)2.54 パターンシングルパターン 穴径(Φmm)1 仕上半田レベラ仕上 仕様(銅箔)35μ片面 取付穴径(Φmm)3.5 種類片面
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B コイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電) 回路数4回路 出力端子COM / NO / NC コンタクト定格電流(mA)10A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。 新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。 IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。 OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。 ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。 実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。 電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
用途教育・電子工作 種類工作キット 仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路 電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max 搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
1個
24,980 税込27,478
欠品中

東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。別売の「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」に部品を追加して、書籍で紹介されている製作例15~22を作ることができます。
セット内容カーボン抵抗×32、金属皮膜抵抗×1、可変抵抗×1、積層セラミックコンデンサ×2、LED(赤)×6、LED(黄)×1、ダイオード×2、ツェナーダイオード×1、トランジスタ×6、7セグメントLED×1、IC×22、スライドスイッチ×5、押しボタンスイッチ×3、電池スナップ×1 種類工作キット 製作例アナ・デジ電圧レベル計、念力ゲーム器、早押しゲーム器、流れるLED表示器、電子ルーレット、電子メトロノーム、1ビット加算器、2進数3桁加算器
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

品を使用する事で1台のラズベリーパイに最大5枚までの拡張基板を同時接続可能。 外部DC電源供給にも対応。 不安定なUSB電源から脱却し、ラズパイを含めた全ての基板に安定した電力を供給できます。 様々な拡張基板を自在に組み合わせることで、IoTデバイスの可能性は更なる拡がりを見せるでしょう。 最大5枚の拡張基板を同時に接続! 5スロットのGPIOピンを備え、最大5枚までのphatサイズ拡張基板を同時にラズパイへ接続することができます。 内2スロットはHATサイズ拡張基板にも対応、HAT2台pHAT3台の最大5枚まで拡張が可能です。 拡張基板の組み合わせで、あなたのラズパイを更に進化させましょう。 ※使用する拡張基板の形状などによっては接続することが出来ない場合があります。 RaspberryPiまたはRaspberryPi Zeroを搭載可能! 通常のラズパイ、更に小型のZeroも接続可能。 Zero WHではシャットダウン/リブートスイッチを使用する事も可能です。 (3Bでのスイッチ利用にはピンヘッダの半田付けが必要です) RaspberryPiおよびpHAT/HATにDC5Vを供給可能! スタック拡張ボード基板上のDCコネクタから、ラズパイ本体及び全ての拡張基板に電源を供給する事が可能。 安定した電力で実験なども安心して行って頂けます。 Groveシステム※(I2C/UART)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C/UART)対応のコネクタを搭載。 市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です) Raspberry Pi 2/3B+ (再起動スイッチは使えません) 本体重量:約100g 対応機種【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH / Raspberry Pi 3B 付属品保証書 x1 スペーサ x8(Raspberry Pi用) 電源Raspberry Pi より給電DCコネクタ(内径2.1mm/外径5.5mmセンタープラス):5V (3A推奨) ※電源は排他となります。給電はDCもしくはUSBから片方のみをお使いください。 本体寸法152 x 127 x 13(mm)(突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan 入出力GPIOピン x5 / GPIOコネクタ(Raspberry Pi用)x1 / Groveコネクタ x2 (I2C/UART共にx1)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Raspberry PiのGPIOに接続することで高電圧高電流な機器をコントロールすることが可能となるリレー制御拡張基板です。 リレーユニットには信頼のSRD-05VDC-SL-Cを採用し、GPIOからの給電のみで制御が可能。 リレーの作動状況をLEDにより視覚的に表示し、確認が容易となっています。 サイズはラズパイ 2 や 3 にぴったりフィットの HAT サイズで手軽にお取扱い頂けます。 ラズパイを用いて自宅の家電を「スマート家電」化するのに最適な拡張基板です。
仕様基板寸法:W65×H56×D25mm 対応電圧 / 電流:AC 250V / 10A、DC30V / 10A 対象RaspberryPi:Zero WH/Model B+/2 Model B/3 Model B コイル電圧(V)DC5(GPIO端子より給電) 回路数2回路 出力端子COM / NO / NC コンタクト定格電流(mA)10A
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48 表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性45~500Hz 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルツエレック多出力電源回路基板
回路実験に便利な多出力電源回路基板。5V出力のACアダプターを使用して、電子回路の実験などでよく利用される6系統の電圧を出力できる電源回路基板です。単電源(1.8V、3V、3.3V)と正負電源(±5V、±9V、±12V)で構成され、同時に複数電源を使用することができます。出力コネクタには、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。また、入力プラグには、高い電流入力に耐性のある金属製のパワーコネクタジャック(PJ-080BH)を使用しています。これは内径が2.5mm、外径が5.5mmですので、内径が2.1mmのACアダプターを使用する場合は、同梱されている変換プラグを使用してください。スイッチングレギュレータには、アナログ・デバイセズ社のLT1912とLT1370を採用しています。LT1912は、可変周波数(200kHz~500kHz)の降圧スイッチングレギュレータです。高効率の0.25Ωスイッチの他に、昇圧ショットキーダイオード、発振器、制御回路、ロジック回路をワンチップに集積しています。電流モードトポロジーを採用し過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。LT1370は高周波電流モードのスイッチングレギュレータで、ブースト、バック、フライバック、フォワード、インバーティング、Cukのすべての動作モードが可能です。発振器、制御回路、保護回路とともに6Aの高効率スイッチが内蔵されています。消費電流がわずか4.5mAで、従来のデバイスよりも高効率です。高周波でスイッチングを行うため、非常に小さなインダクタを使用できます。
仕様●入力電圧範囲:5V●出力電圧1:1.8V●最大出力電流1:1A●出力電圧2:3V●最大出力電流2:1A●出力電圧3:3.3V●最大出力電流3:1A●出力電圧4:±5V●最大出力電流4:±1A●出力電圧5:±9V●最大出力電流5:±0.5A●出力電圧6:±12V●最大出力電流6:±0.5A●※出力電圧1~3は、単電源です。出力電圧4~6は、正負電源です。 アズワン品番67-0434-05
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))プリント回路基板断路器
種別ソケット 形状ストレート タイプ基盤分離 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着
1セット(45000個)ほか
2,398,000 税込2,637,800
110日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 24V dc, 4.8 kΩ
エコ商品
定格電圧(V)DC24 仕様コイル電圧 = 24V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 3 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 4.8 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Min = -30℃UL、VDE. PCNシリーズ - スリムリレー. 超薄型、幅わずか5 mm 高感度コイル 絶縁を強化 カドミウム不使用のコンタクト RT III - 耐水型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

「汎用USB接続リレー制御基板」は5つ及び9つ迄のリレー接続をPCから制御するための拡張ボードです。 USB接続する事でPC上のアプリからリレーの動作を自在にコントロールできます。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応します。 ドライバー一本で接続可能な簡単脱着のターミナルブロックを採用するほか、市販ケースに収まるようサイズにも配慮。 制御を行う自アプリから利用を可能とするDLLライブラリやサンプルの公開等、ソフト面も充実。 大きな電力を扱う機器を複数台コントロールしたい大規模な展示等で活躍します。 パソコンからリレーの制御が可能。 自作アプリから利用可能なライブラリ(DLL形式)を公開(VC++、C#、VB)。サンプルアプリも公開。 複数台の大規模な電力を使用する機器を自在にコントロール可能です。 リレーユニットには信頼のSRD-5VDC-SL-C を採用。取付も簡単! AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応するリレーユニットを採用。 さらにリレー接続部は簡単に取り付けが可能なプラグインタイプのターミナルブロックを採用。 ドライバー1本で取り付け可能でスムーズな接続が可能! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能。 LEDにより視覚的に動作を把握可能。リレーの動作確認に役立ちます。 市販のケースに入れて使用が可能。 基板サイズはケースサイズに合わせて作成しております。 対応ケースは下記の通り。 ADUBRU5:PF10-4-7D、PF10-4-7W、PFF10-4-7W ※ケースは付属いたしません。また、ユーザーによる穴あけ加工が必要です。
仕様アプリ対応OS:Windows7, Windows8.1, Windows10 搭載のDOS/Vパソコン(サンプルアプリを動かすには .NET Framework4.0が必要) 寸法・質量:72.5×68×17mm(ハンダ面側の突起を含まず)/ 約0.065kg 定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A 電源USB 5V 対応機種USBポートを標準で持ちパソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません。 インターフェースUSB2.0 TypeB コネクタ 生産国Made in Japan 出力端子COM/NO/NC (1C) 使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ブレッドボード(SAD-101)と外形・穴位置・配線済みパターンを共通にしたユニバーサル基板です。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま配置してハンダ付けすることができます。 ブレッドボードで作成した回路をそのまま残しておきたいときに最適です。 学校教材としても最適です。
種類片面 ピッチ(mm)2.54 穴径(Φmm)1 材質(基板)ガラスコンポジット 板厚(mm)1 基板寸法(縦×横)(mm)81.2×50.8
1個
459 税込505
当日出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! ラズパイゼロから信頼のリレーユニットを制御。AC 250V/10A, DC30V/10A に対応。 リレーユニットには採用実績が多く、AC 250V/10A, DC30V/10A までの電圧/電流に対応する SRD-5VDC-SL-C を使用。信頼性の高い部品で安心してご使用いただけます! リレー接続部は簡単に取り付けが可能な端子台を使用。 ドライバー1本で取り付け可能な端子台を使用、スムーズな製作を可能に! 基板上のLEDでリレー端子の状態を確認可能 LEDにより視覚的に動作を把握可能。実験時の確認に役立ちます。
仕様定格電圧/電流:AC 250V/10A, DC30V/10A 本体重量:約20g 付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい) 出力接点出力(端子台、リレーONでCOMとNOが導通) 電源3.3V/5V (Raspberry Pi Zeroより給電) 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 入力レベル入力(GPIO4、HでリレーON) 本体寸法W65×D30×H26mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDリレーステータスx1(リレーONで点灯)、ステータス×1 出力端子COM/NO/NC (1C)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


IoT電源のバックアップができるEDLC搭載基板。2.7Vの電気二重層キャパシタ(EDLC)を4個まで並列に搭載できる2回路(計8個)の回路基板です。Vishay Beyschlag社製の2.7V/55FのMAL222090009E3を各回路に1個搭載済みです。各回路に4個まで増設できます。IoT電源のバックアップやエナジーハーベスト、バッテリーマネジメント回路などに使用することができます。
アズワン品番67-0433-06
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷


希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
1枚
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状ストレート 種類角型 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法基板実装
1個
99 税込109
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スピーカーにダメージを与える、電源ON-OFF時の不快なポップノイズを遮断します。 電源ON→約3秒後にスピーカー回路をONします。DC12V仕様デジタルアンプにおすすめ! 使い方は簡単で、アンプのスピーカー出力端子とスピーカーターミナルの間に挿入(接続)するだけです
種類工作キット 作動時間(秒)電源ON後約3 消費電流(mA)約70 電源電圧(V)DC12~14(推奨DC12) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×22
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

集積回路全般についてわかりやすく説明したテキスト.半導体製造プロセス,パッケージ,プリント基板技術,ソフトウェア言語による設計技術まで,広範囲な技術を解説しています.論理回路の知識を出発点とすることで,半導体物性になじみの薄い情報系の読者でも理解しやすいように工夫しているとともに,豊富な例題や演習問題を通して,理解をいっそう深めることができます.
ジャンル電子通信 分類専門 判型A5 ページ数217 著者名安永守利 初版年月2016/10
1冊
2,800 税込3,080
10日以内出荷

試作した電子回路を実配線し、動作確認ができます。電子工作や試作実験に最適です。
用途実験や電子回路の確認に。 トラスコ品番816-3163 材質片面・ガラスコンポジット、ガラスコンポジット 寸法(mm)115×160 種類片面 穴径(Φmm)9(適合) ピッチ(mm)2.54 板厚(mm)1.2(適合) 仕上処理フラックス・部品面白色シルク印刷
1枚
949 税込1,044
当日出荷

ラッピング端子と組み合わせで、回路の変換や切り替えが出来ます。 高密度基板の設定用スイッチに最適。 取扱が容易で経済的。
種類その他 材質リン青銅 適合端子SWR-1/2/3、SWK-17、SWH-14 (0.64±0.05mm) 仕上処理ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷

。【Arduinoでつくるボクシング・ロボット】工学社 のための部品を一式そろえました。プリント基板、書き込み済みの ATmega328P マイコンも入っています。
仕様●項目1:(Aruduino)●項目7:Aruduino アズワン品番67-0436-50
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

電子装置を開発する現場では,電子部品やIC,新規に考案した回路を評価するために,試作と実験が繰り返されています.それは,良い部品やICを厳選し,最良の回路を構築することが,競争力のある製品を作るために欠かせないからです.限られた開発時間内に,できるだけ多くのターゲットを評価するためには,万能基板(ユニバーサル基板)やはんだごてなどを活用して,手際良く実験ボードを作り上げる必要があります.プリント基板CADを使ってデータを作成する時間や,基板を発注し,でき上がってくるのをぼんやりと待っている時間はありません.小型で扱いにくい部品や,配線が性能に致命的なダメージを与える高性能ICも,目の前にある道具を使いこなして正しい評価を行う必要があります. 本書では,回路の開発や部品/ICの評価に欠かせない,試作用万能基板への部品の実装テクニック,ニッパやラジオ・ペンチなどの工具の選び方と使いこなしを解説します.信憑性の高い実験データの取得に活用ください.
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数143 著者名トランジスタ技術special編集部 初版年月2007/10
1冊
1,800 税込1,980
11日以内出荷

はぎれの良い操作感覚。 端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 機能動作ON-ON-ON ストローク(mm)2 切換方式切替タイミングを限定せず 使用温度範囲(℃)-15~60 回路単極3投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
108 税込119
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex オフザシェルフ( OTS ) Extreme Guardian オーバーモールドアセンブリ(ロックねじ付き)には、2 回路及び 3 回路のサイズがあります。50.0 → 60.0 A の電流に対応可能 コネクタロックねじ 固定用タングオン端子 極性かん合部
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex オフザシェルフ( OTS ) Extreme Guardian オーバーモールドアセンブリ(ロックねじ付き)には、2 回路及び 3 回路のサイズがあります。50.0 → 60.0 A の電流に対応可能 コネクタロックねじ 固定用タングオン端子 極性かん合部
仕様●シリーズ:EXTreme Guardian●シリーズ番号:216759-2025●ケーブル長:2m●コード番号:223-1882 アズワン品番65-7419-51
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molexオフザシェルフ(OTS)ExtremeGuardianオーバーモールドアセンブリ(ロックねじ付き)には、2回路及び3回路のサイズがあります。50.0→60.0Aの電流に対応可能コネクタロックねじ固定用タングオン端子極性かん合部
仕様●シリーズ:EXTreme Guardian●シリーズ番号:216759-2035●ケーブル長:2m アズワン品番65-7416-68
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex オフザシェルフ( OTS ) Extreme Guardian オーバーモールドアセンブリ(ロックねじ付き)には、2 回路及び 3 回路のサイズがあります。50.0 → 60.0 A の電流に対応可能 コネクタロックねじ 固定用タングオン端子 極性かん合部
仕様●シリーズ:EXTreme Guardian●シリーズ番号:216759-2037●ケーブル長:2m●コード番号:223-1887 アズワン品番65-7419-71
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex 214770 シリーズは、長さ 500 mm の 1 列 3 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:500mm●コード番号:228-6891 アズワン品番65-7399-55
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

日本モレックス(molex)基板対ケーブル
Molex 214770 シリーズは、長さ 2 m の 1 列 4 回路 Micro-Fit 3.0 メス対 Micro-Fit 3.0 メスオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。ケーブルタイプ: UL 2464 金属りん青銅製 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:Micro-Fit●シリーズ番号:214770●ケーブル長:2m●コード番号:228-6905 アズワン品番65-7426-12
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

はんだ付けでハンディファンを制作できる! 9個のパーツをはんだ付けし、本格的なハンディファンを作ることができます。
仕様●商品サイズ:70×35×175mm●セット内容:本体(前)×1、本体(後ろ)×1、プロペラ×1、スタンド×1、スイッチカバー×1、LEDスペーサー×1、基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、ネジ×6●材質:ABS●1個重量(g):221●梱包形態:箱入り アズワン品番68-1986-80
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷