汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数対角上2
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ポリスチレン
仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6
付属品取付ネジ1セット
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
材質(本体)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用
寸法H(mm)30
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
取付穴数角上4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
色(カバー)シルバー
色(ゴム足)ブラック
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵・耐衝撃
質量(kg)0.218
寸法(cm)31.7×25.6×3.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
30日以内出荷
材質(カバー)アルミ板A1100P
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
材質(ゴム足)天然ゴム
材質(カバー)A1050P-H24 1.0t
材質(シャーシ)A1100P-H24 1.0t
色(カバー)HLシルバー
色(シャーシ)アルミブラック
色(ゴム足)黒
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付ラッチ・ヒンジ取付×
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~+75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
半導体部品や基盤・チップなどの移送や各種サンプルケースにおすすめです。
用途各種サンプルケースに。
トラスコ品番557-5745
材質ポリスチレン
色透明
外寸法・幅(mm)63
外寸法・高さ(mm)26
外寸法・奥行(mm)50
有効内寸法・奥行(mm)45
有効内寸法・高さ(mm)22
有効内寸法・幅(mm)58
1箱(50個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
半導体部品や基盤・チップなどの移送や各種サンプルケースにおすすめです。
用途各種サンプルケースに。
トラスコ品番557-5648
材質ポリスチレン
幅(mm)有効内寸:62.5
色透明
高さ(mm)外形:12、有効内寸:9
奥行(mm)有効内寸:33
外寸法(縦×横×高さ)(mm)67.0×37.0×12.0
1箱(50個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃
材質取付ビス:鉄
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)
色(ゴム足)ダークグレー(差込式)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
粘着式脚と裏面粘着式取り付けクリップです。. RS Pro 陽極酸化処理アルミモデム、装置ケース. RS Pro の陽極酸化処理アルミ製機器ケースは、さまざまなデスクトップ用途で電気部品を収容するのに最適な各種の高規格アルミ製エンクロージャです。このスタイリッシュなエンクロージャは、アルミ製で高品質の保護性能を実現し、陽極酸化仕上げにより保護レベルをさらに高め、美しい外観を実現しています。この汎用性の高いエンクロージャには、エンクロージャの移動や損傷を防止する粘着式の脚と、ケース取り付けを可能にする裏面粘着式の取り付けクリップが付属しています。. 特長と利点. .オプションの取り付け位置を持つフロントパネルは、付属の 1.6 mm ダミーパネルの取り付けに最適です .難燃性( UL94-HB ) .不要な動きを防止する自己接着式の脚 .裏面粘着式取り付けクリップ .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C. 用途. これらの陽極酸化処理アルミ製エンクロージャは、電気部品とコンポーネント、特にデスクトップ用途の収容に最適なオプションです。これらのエンクロージャは、高い耐腐食性と優れた耐久性及び耐熱範囲を備えています。次のような用途に最適です。 .エンターテイメントシステム .コンソール .モデム. 防水ですか.. このアルミ製装置ケースは防水性がないため、屋外で使用しないでください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 230 mm幅 = 220 mm高さ = 35 mm外形寸法 = 230 x 220 x 35mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS, UL 94 HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 160 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 80 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 45mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 220 x 169.8 x 53.8mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 63.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 45mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 45mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
;b>RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット、銀を備えています ;/b>. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。このシリーズの高規格銀陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、さらに耐腐食性と耐久性を高めると同時に、美しい外観を備えた銀陽極酸化仕上げになっています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>耐腐食性を高める銀陽極酸化仕上げ ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. ;b>付属品 ;/b>. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. ;b>防水ですか. ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. ;b>陽極酸化処理アルミの利点 ;/b>. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. ;b>追加オプション ;/b>. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 80 mm - ; 1951536 1951536 ;/li> ;li>取り付けブラケットラグ 40 mm ; - 1951535 - 1951535 ;/li> ;/ul>
仕様材質 = 陽極酸化アルミニウム奥行き = 40 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 40 x 63.5 x 30mm色 = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
粘着式脚と裏面粘着式取り付けクリップです。. RS Pro 陽極酸化処理アルミモデム、装置ケース. RS Pro の陽極酸化処理アルミ製機器ケースは、さまざまなデスクトップ用途で電気部品を収容するのに最適な各種の高規格アルミ製エンクロージャです。このスタイリッシュなエンクロージャは、アルミ製で高品質の保護性能を実現し、陽極酸化仕上げにより保護レベルをさらに高め、美しい外観を実現しています。この汎用性の高いエンクロージャには、エンクロージャの移動や損傷を防止する粘着式の脚と、ケース取り付けを可能にする裏面粘着式の取り付けクリップが付属しています。. 特長と利点. .オプションの取り付け位置を持つフロントパネルは、付属の 1.6 mm ダミーパネルの取り付けに最適です .難燃性( UL94-HB ) .不要な動きを防止する自己接着式の脚 .裏面粘着式取り付けクリップ .使用温度範囲: -40 ° C ~ +80 ° C. 用途. これらの陽極酸化処理アルミ製エンクロージャは、電気部品とコンポーネント、特にデスクトップ用途の収容に最適なオプションです。これらのエンクロージャは、高い耐腐食性と優れた耐久性及び耐熱範囲を備えています。次のような用途に最適です。 .エンターテイメントシステム .コンソール .モデム. 防水ですか.. このアルミ製装置ケースは防水性がないため、屋外で使用しないでください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable
仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 230 mm幅 = 220 mm高さ = 70 mm外形寸法 = 230 x 220 x 70mm色 = グレー換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHS, UL 94 HB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 45mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 80 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 80 x 108.5 x 30mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 220 mm幅 = 108.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 220 x 108.5 x 30mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 169.8 mm高さ = 53.8 mm外形寸法 = 160 x 169.8 x 53.8mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 40 mm幅 = 63.5 mm高さ = 30 mm外形寸法 = 40 x 63.5 x 30mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
RS Pro 陽極酸化アルミエンクロージャは、押出ダブテールスロット付き、黒色です. 軽量で Durable なエンクロージャのシリーズです。陽極酸化処理アルミ製エンクロージャをご紹介します。配線や基板などの内部電気部品をハウジングで保護するのに最適です。これらの汎用エンクロージャは、さまざまな用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。 このシリーズの高規格黒色陽極酸化アルミエンクロージャはアルミ製で、耐腐食性に優れ、動作温度範囲の広い Durableこのエンクロージャは、黒色陽極酸化仕上げを採用し、耐腐食性と耐久性をさらに向上すると同時に、美しい外観を実現しています。また、エンクロージャ内部には、基板実装を容易にする一体型のカードスロットがあり、他のコンポーネントを簡単に取り付けることができます。このエンクロージャは、必要に応じて表面実装用の取り付けブラケットに対応する、側面のダブテールスロットも備えています。. 特長と利点. ;ul> ;li>各種サイズあり ;/li> ;li>軽量で Durable なアルミニウム製のエンクロージャです ;/li> ;li>黒色陽極酸化仕上げにより耐腐食性が向上しています ;/li> ;li>様々な用途に最適 ;/li> ;li>内蔵カードスロットにより基板実装が簡単 ;/li> ;li>表面実装用の取り付けブラケットを受け入れる側面のダブテールスロット ;/li> ;/ul>. 用途. アルミエンクロージャは、さまざまな用途で電気部品やコンポーネントを収容するのに最適な保護ケースの一種です。幅広いサイズが用意されており、多くの場合、内部スロットを備えているため、基板の実装や取り付けが簡単です。 ;ul> ;li>電気仕様 ;/li> ;li>ボタンスイッチング素子 ;/li> ;li>電気通信 ;/li> ;li>ネットワークジャンクションボックス ;/li> ;li>機械及びオートメーション ;/li> ;/ul>. 付属品. ;ul> ;li>アルミ押出成形ケース x 1 ;/li> ;li>アルミ製エンドプレート x 2 ;/li> ;li>No4 x 3/8 Plastite ねじ x 8 ;/li> ;/ul>. 防水ですか.. このシリーズのアルミエンクロージャは防水性ではないため、屋内用途にのみ使用してください。. 陽極酸化処理アルミの利点. 陽極酸化アルミは、耐腐食性を高めながら、外観を美しくするために金属と併用されるプロセスです。欠けている金属塗装とは異なり、陽極酸化アルミは基盤となるアルミ基板に完全に一体化され、 Durable. 追加オプション. このシリーズのアルミエンクロージャには、壁面などの表面に固定できるブラケットと、オプションのアクセサリを選択できます。 ;ul> ;li>クリップオン取り付けブラケット. ; 1951523 1951523 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951531 1951531 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951530 1951530 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951529 1951529 ;/li> ;li>プラスチックベゼル - ; 1951524 1951524 ;/li> ;li>80 mm- ; 1951536 1951536 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;li>40 mm- ; 1951535 1951535 用取り付けブラケットラグ ;/li> ;/ul>
仕様材質 = アルミニウム奥行き = 160 mm幅 = 108.5 mm高さ = 45 mm外形寸法 = 160 x 108.5 x 45mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ