68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品M12ナット×1個 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 建材試験センター第00A2940号
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM12 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号 長さL(mm)360 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M12
1個ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
用途基礎と土台の接合に使用します。 材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼 規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M16タイプ(軸細)で埋め込み深さは全長250mmで施工可能です。(アンカー首下240mm+笠部10mmの計250mm) 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能になりました。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品ナット×1個 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2) 短期許容引張耐力(kN)37.0 建材試験センター第10A0807号
1本
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ アンカーボルト
基礎と土台の接合に。
材質鉄、ユニクロ 入数(本)1
1セット(1本×5本)
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16 規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M16
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルト
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途基礎と土台の締結に。 材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 長さ(mm)【折り返し】50 タイプL型 呼称(mm)【ねじ】M12
1箱(50本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Zマーク金物
材質炭素鋼 規格Zマーク金物 ねじ径M16 表面処理電気亜鉛めっき
1本ほか
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンクリートの付着面積が大きく引き抜き耐力が抜群! 埋め込み深さ200mmでOK! 「告示1460号第二号(ぬ)引き寄せ金物15kN用×2本」の箇所も、ビス止めホールダウンU35kNを本商品で取り付けることにより1本で対応可能なため、ボルト孔などの柱の欠損を最小限に抑えます。 通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に。 材質JIS G 3112 SD295A(鉄筋コンクリート用棒鋼) 付属品六角ナットM16×1個 規格財・建材試験センター 性能試験 第02A2149号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2種2級 Ep-Fe/Zn 5/CM2
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質JIS G 4308 SUS304(18-8) 種類M12用 寸法L(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16×10個 規格財・建材試験センター性能試験 第12A0118号 長さL(mm)800 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M16
1個
799 税込879
6日以内出荷

J型のアンカーボルトです。
用途基礎と土台およびホールダウン金物との締結に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(10本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。 材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
119 税込131
当日出荷

基礎と土台の接合に使用します。
材質JIS B 1180及び JIS B 1501(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当 付属品六角ナットM12 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
特価
179 税込197
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高耐力60.0kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 M16タイプで埋め込み深さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に。 材質JIS B 1180 付属品8Tナット(M16)×1 表面処理プロイズ処理 短期許容引張耐力(kN)60.0
1本ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定 付属品一種ナット2個付 材質SS400
1本
特価
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

クランク形状になっており基礎の主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に設置することができます。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16) 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
269 税込296
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

M16タイプで埋め込み深さは280mmで試験を行っています。先端部を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工することができます。本製品下部を中間筋に設置できる配筋であれば、垂直に収めやすくなります。
用途基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品ナット×1個 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2) 建材試験センター第05A2194号
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端が笠形になっており埋込みやすく、さらに埋込み位置に目印(刻印)が付いており施工性が向上します。先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引抜き力を発揮します。先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。Zマーク アンカーボルト(M12・M16)同等認定品。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16) 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-01/D11H01-09/D11M09-02/D11H01-10 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
299 税込329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先端を笠形(面形状)にしておりますので、優れた引き抜き力を発揮します。クランク形状により主筋を避けてアンカーボルトを基礎の中心に施工する事ができます。
用途基礎と土台等の緊結に使用します。(M12)。基礎と土台およびホールダウン金物等の緊結に使用します。(M16) 付属品ナット×1個 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11M09-03/D11H05-01/D11M09-04/D11H05-03 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基礎と土台、及び寄せ金物の接合に使用します。
材質JIS B 1180及び JIS B 1501(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当 付属品六角ナットM16 寸法(mm)M16×550 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
869 税込956
5日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルト
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に 規格Zマーク金物 材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
1本ほか
279 税込307
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。 材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼 付属品六角ナットM16×1個 寸法(mm)M16×550 規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0118号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1本
739 税込813
当日出荷

通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
用途基礎と土台の接合に使用します。 材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM12×50個 規格財・建材試験センター性能試験 第12A0117号 長さL(mm)335 表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ボルト径M12
1個
229 税込252
当日出荷

通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(10本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フクビ化学土台パッキンL
土台パッキン自体に、換気機能と防鼠機能を複合させた長尺(長さ約910mm)設計で効率良く施工。しかも強度はしっかり確保! アンカーボルト対策も万全です。
材質特殊樹脂 外形寸法(mm)909×120×20 換気面積(cm2/m)79
1本
759 税込835
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルトM16
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に。 付属品M16六角ナット 1個/本 材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 長さ(mm)【折り返し】112 タイプU型 呼称(mm)【ねじ】M16
1箱(10本)
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 付属品M16ナット×1個 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 同等認定D26A03-01
1個
629 税込692
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 M16タイプで埋め込み長さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能です。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」採用し、環境に配慮した製品です。
用途基礎と土台及びホールダウン金物等の緊結に使用します。 材質炭素鋼 表面処理プロイズ処理
1セット(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

基礎と土台、及び引き寄せ金物の接合に使用します。 通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm合計215mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
付属品六角ナットM16×10個 材質JIS B 1180及びJIS B 1051強度区分4.8を満足する炭素鋼 寸法(mm)M16×800 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

クランク形状が基礎の主筋を避けて、土台の芯にアンカーボルトを配置することができます。先端部の面形状が、引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台との緊結に使用します。 付属品M12ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
1本
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭の形状が大判型(笠形楕円形)のためコンクリートが収縮しても共回りしない。 小判型は、基礎と土台などの緊結に使用します。大判型は土台と基礎の緊結、ホールダウン金物を使用して柱と基礎を緊結する場合に使用します。 先端の形状が大判型(笠形楕円形)で埋め込みやすく、ネジ締めの際に基礎コンクリートが収縮しても共回りしません。 クリアンカーボルトを埋め込む時L型と違い向きを気にする必要がありません。
使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
1個
249 税込274
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クランク形状により基礎の上部主筋に干渉しない。 基礎と土台などの緊結に使用します。 本体クランク部分に主筋、補強筋を納めることで基礎の中心にアンカーボルトを立ち上げることが容易にできます。
使用方法基礎に、埋め込み刻印を目安にして埋め込みます。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。 付属品M12ナット×1個 材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2 試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
1本
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リレベル 水平ワンタッチ基礎パッキン ティカトウ 動画あり
廻すだけで高さ調整ができる、調整板不要の基礎パッキン。リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができるので、水平が簡単です。高さは可変で、高さ目盛付。調整板不要です。0~5mm調整可能。丸型なので空気の流れが良く、換気がバツグンです。アンカーボルト用の穴が小さいから地震の際の横ズレが発生しにくいです。(偏心対応)。重量物の水平調整にも!
用途土台用パッキン 材質ポリプロピレン 高さ(mm)20~25 調整範囲(mm)5 取扱説明書(0.89MB)
1箱(60個)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基礎の立ち上がりが300mmの場合でも施工できます。 ステッキ形状のアンカーボルトと違い、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。 先端部の面形状が引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(20本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)