「基礎 気密 シート」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。 ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ! 外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ! EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット! シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ! 中空構造でつぶれやすい形状。 250N/m以上の荷重で一定厚を維持。 隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。
用途土台用気密パッキン材 材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂 幅(mm)100 厚さ(mm)15 長さ(m)20
1巻
19,980 税込21,978
欠品中

マグ・イゾベールノルシール(土台気密パッキン)
RoHS
独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。透明フィルムのため位置合わせが容易。極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます
用途土台気密パッキン 厚さ(mm)6.4 1巻長さ(m)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4巻)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷

4mm厚タイプ専用役物
用途気密スペーサー防湿シート付きタイプ用 材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム) ブラック
1ケース(5枚)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 質量(g)288 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 セパレータあり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂 幅(mm)120 厚さ(mm)10 長さ(m)20
1巻
17,980 税込19,778
4日以内出荷

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「基礎外側断熱工法」にも対応する透明性のある防蟻・防湿テープ。土台廻りの防蟻・防湿・気密の3つの効果を発揮。基礎天端の墨出しが見える:透明性のあるテープなので、基礎天端の墨出しがテープを通して確認できます。基礎天端からの湿気を防ぐ:基礎からの湿気を防ぎ、土台の腐朽を防ぎます。床下空間の気密性確保:2枚の防蟻・防湿テープを貼り合わせることで、土台と基礎との間の気密を確保します。基礎外側からのシロアリを防ぐ:断熱材を食害して上がってきたシロアリが、容易に土台・柱等へ侵入するのを防ぎます。
厚さ(mm)0.4 長さ(m)25
1巻ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE ブラック
1ケース(30枚)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット
RoHS
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気密パッキンテープ モノタロウ 動画あり
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 引張強度(kPa)163.5 見掛密度(kg/m3)110±20
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番836-5330 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック 質量(g)17 2018年トラスコ掲載ページ6 2051
1巻
259 税込285
当日出荷

防湿性に優れており、室内の気密性を高めます。 容易に施工が可能。透明性を持たせてますので作業効率も上がります。
用途防湿・気密シート 半透明 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム) ブラック 寸法(mm)500×10090×4 付属品ジョイント用気密材30枚・気密テープ1巻 シート幅(mm)400 シート厚さ(mm)0.2
1ケース(4本)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム) 付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。) ブラック
1箱(10本)
8,698 税込9,568
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 長さ(mm)911 厚さ(mm)20 ブラック
1個ほか
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。 材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系 厚さ(mm)0.4 ブラック 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)8.1
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS 付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。) ブラック 熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034 熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
1箱(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。 材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系 厚さ(mm)0.4 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)6.4
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。) 材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム) 寸法(mm)139×908×20 ブラック 適合サイズ(土台)135角・206・406
1ケース(10本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱材:EPS ブラック 適合サイズ(土台)105角・120角・204・404 熱伝導率(W/mk)断熱材:0.031(厚さ60mm換算) 熱抵抗値(m2K/W)断熱材:1.93(厚さ60mm換算)
1ケース(8本)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全天NO.6924NL 【オーダー】両面ブチル防水気密用テープ 日東電工 カスタマイズ可
低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します(メーカー比)。 夏場でもベタつきが少なく施工性にすぐれます(メーカー比)。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。 透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します 。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密。 面材下地などの目地部の防水気密。 透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密。 幅(mm)10ー1000 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
338 税込372
6日以内出荷

全天NO.6931NL 【オーダー】片面ブチル防水気密用テープ 日東電工 カスタマイズ可
各温度領域において安定した粘着力を発揮します。 低温域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。 粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く、防水気密性にすぐれています。 耐久性にすぐれ、防水信頼性の高い製品です。
用途窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密。 面材下地などの目地部の防水気密。 透湿防 水シート、水切りシートの接合部や貼り仕舞いの防水気密。 透湿防水シートのシワ、膨潤の発生を防止します。 幅(mm)10ー1000 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
338 税込372
6日以内出荷

日本住環境天端リスト500
シート一体型の土台用気密パッキン 基礎断熱時における基礎と土台の気密用パッキンです。土台の先張りシートが一体となっているので、施工の簡略化ができます。
用途土台用気密 材質シート…ポリエチレン/パッキン…EPDM 規格寸法(mm)15×500×20M 色調シート…ナチュラル/パッキン…ブラック 入数2巻
1ケース
43,980 税込48,378
5日以内出荷

透湿防水シート一体型の土台用気密パッキン 基礎断熱時における基礎と土台の気密用パッキンです。遮熱性能付透湿防水シート「ジョシ ーツ」が一体となっているので、先張りシートの施工を簡略化できます。
用途土台用気密 材質シート…ポリエチレン/パッキン…EPDM 規格寸法(mm)15×500×20M 色調シート…ホワイト/パッキン…ブラック 入数2巻
1ケース
47,980 税込52,778
5日以内出荷

日本住環境天端リスト100
用途土台用気密 材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM 規格寸法(mm)15×100×20M 色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック 入数2巻
1ケース
37,980 税込41,778
5日以内出荷

日本住環境天端リスト87
用途土台用気密 材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM 規格寸法(mm)15× 87×20M 色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック
1ケース
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途土台用気密 材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM 規格寸法(mm)15×100×0.25M 色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック 入数6個
1ケース
2,398 税込2,638
5日以内出荷

用途土台用気密 材質【シート】ポリエチレン【パッキン】EPDM 規格寸法(mm)15× 87×0.23M 色調【シート】ナチュラル【パッキン】ブラック 入数6個
1ケース
2,398 税込2,638
5日以内出荷

容易に配管が通せる配管部材付き。 製品の両表面は無色の養生シート付きです。
ホワイト 熱貫流率(W/m2・K)0.53 熱抵抗値(m2K/W)1.7
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)