黄金に輝くチタンコーティング!!錆に強くコーキング材などの汚れが落ちやすい!!
見た目もオシャレです!!
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!!
元々和風の料理パレット!!
良質な持ち手と良質なブレードをコーキングヘラに採用!!
材質本体:ステンレス 柄:ホワイトウッド
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!!
旧来のステンレス金ベラなどは尖っていた刃の角を丸くしています。
持ち手は「ライトウェイトアッシュ」と呼ばれる材質を使用し、軽い持ち手を実現!!
幅(mm)142
長さ(mm)390
質量(g)約250
1本
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
材質ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド
各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます
サビに強いステンレス製なので、屋外や湿気の強い場所での作業に便利です
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質柄部/18-8ステンレス、ヘラ部/420J2ステンレス
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!!
旧来のステンレス金ベラなどは尖っていた刃の角を丸くしています。
持ち手は「ライトウェイトアッシュ」と呼ばれる材質を使用し、軽い持ち手を実現!!
幅(mm)124
長さ(mm)400
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。
精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。
Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!!
Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!!
KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:天然木(茶)
材質ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド
全長(mm)208
質量(g)30
TKG品番9-1008-0901
TKG品番(2017)6-0888-0901
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
2液の吸い込み型コーキングガンに市販の1液カートリッジ用ノズルをつけるときに使用します。
ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!!
落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
KO仕上げベラ太鼓の替えゴムになります。
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
厚さ(mm)5
色マットブラックPRO
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!!
強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。
輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質アメ色:アメゴム
長さ(mm)1000
幅(mm)80
厚さ(mm)5
色アメゴム
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
関連キーワード