22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン 材質紙、ナイロン(メッシュ部分) 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷

先端フラットがポイントです!(特許取得済) 塗料の切れがよくポタポタがない! 塗料の滞留がない 均一に落ちる 濾過速度が速い 残留物がよく確認できる
メッシュ#100 種別ナイロン 材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン 高さ(mm)51 網目130ミクロン 上部外径(Φmm)115 下部外径(Φmm)31
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

1袋(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。
サイズ7cm×4.3m ×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

目の粗さはナイロン製でコットン製と比べて細かくなっています。 塗料が最後まで完全に濾過されるよう、最下部にまでフィルターが施されていますので塗料のムダがありません。
メッシュ#120 種別ナイロン 材質(メッシュ)ナイロン 寸法(Φ×高さH)(mm)155×130 網目190ミクロン
1箱(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷


塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。
用途塗料の濾過用に。 材質(本体) 寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
メッシュ#250程度 種別ナイロン 材質紙、ナイロン(メッシュ部分) タイプ極細目のメタリック用 粘度の低いソリッド用 極細目のパール用 クリヤー用 寸法(Φ×高さH)(mm)115×85 網目100ミクロン
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

PC-4/4Sなど400mL上カップの中に入れておくだけで、塗料のゴミをろ過します。 軽量で作業中でも気になりません。
適合機種岩田PC-4・4S RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
759 税込835
当日出荷

洗浄して繰り返し使用できるので経済的です。
用途塗料等のろ過に。 トラスコ品番385-9194 材質本体:ポリプロピレン(PP)、フィルター:ステンレス 半透明 タイプMサイズ 外径(Φmm)140 メッシュ300 取付径(Φmm)50 上径×下径×高さ(mm)140×50×97
1個
999 税込1,099
当日出荷

石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)262×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。 腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。 ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。
種別ナイロン 材質紙、ナイロン(メッシュ部分) 寸法(Φ×高さH)(mm)155×110
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。 水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ100 種別小型 材質ナイロン 種類中目 寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75 網目200μ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 動画あり
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました 2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。 3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

調色用カップセット 1Lタイプ モノタロウ 動画あり
1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。
用途塗料調合用途に 材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン 容量(L)1 セット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚 目盛(mL)100 内径×高さH(Φmm×mm)110×140
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 厚さ(mm)0.2 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)6
1箱(100枚)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SICコーティングス専用高耐久特殊刷毛
お部屋の壁紙を綺麗にしたいな!と思ったときに、今までは『壁紙を張り替える!』か。『壁紙に塗装する!』かのどちらかを選んでいたと思いますが、これからは『壁紙を染色する!』を加えていただければと思います。クロスアートとは。壁紙に染色するの?と想像も付かないと思います。人類の歴史からすると染色の技術はピラミッド時代からと言われているほどの大変馴染みのある技術です。その技術を応用して、汚れた壁紙のその上から自分のお気に入りのカラーで染色し、まるで張り替えたかのような仕上がりを実現させたのが壁紙復元工法クロスアートです。塗料のようなコート剤で壁紙に直接塗る事ができるうえに、膜を張って硬化するのではなく壁紙に浸透したのちに硬化しますので、元々の壁紙のエンボス柄をそのまま活かす事ができます。その他の性能の一つに消臭効果もあり、煙草の臭いを感じさせなくするほどの消臭効果を発揮いたします。この効果は張り替えるまで持続しますので、無臭・無刺激なお部屋にする効果があります。クロスアートとは。作業に機械は全く使用せず全て手作業で行いますので音も静かですし、気になる程の臭いは全く有りません。また、化学物質過敏症の方にも安心していただけるように、ホルムアルデヒドと揮発性有機化合物(VOC)の発生はゼロとしております。まだまだ新しい工法ですので、初めてのお客様は『まるで張り替えたみたい!』と、ビックリされるほどの仕上がりです。壁紙の張替えをご検討の際には、クロスアートのご検討もよろしくお願い申し上げます。クロスアートで今までの悩みを解決できるかも知れません!。短時間!。壁紙を剥がすことなく汚れた壁紙の上から直接塗れる事と、家具等の移動も少しで済むことから、短時間でお部屋を綺麗にすることが出来ます。低価格!。壁紙を剥がす作業と廃材を捨てる作業がありませんので、短時間で出来るうえ人件費も削減でき、低価格でお部屋を綺麗にすることが出来ます。消臭、抗菌、抗ウィルス効果!。お部屋のタバコ、ペット、生活臭等をビックリするほど消臭することができるうえ、抗菌効果と抗ウィルス効果もあります。
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷

SICコーティングス専用特殊ミニ刷毛
お部屋の壁紙を綺麗にしたいな!と思ったときに、今までは『壁紙を張り替える!』か。『壁紙に塗装する!』かのどちらかを選んでいたと思いますが、これからは『壁紙を染色する!』を加えていただければと思います。クロスアートとは。壁紙に染色するの?と想像も付かないと思います。人類の歴史からすると染色の技術はピラミッド時代からと言われているほどの大変馴染みのある技術です。その技術を応用して、汚れた壁紙のその上から自分のお気に入りのカラーで染色し、まるで張り替えたかのような仕上がりを実現させたのが壁紙復元工法クロスアートです。塗料のようなコート剤で壁紙に直接塗る事ができるうえに、膜を張って硬化するのではなく壁紙に浸透したのちに硬化しますので、元々の壁紙のエンボス柄をそのまま活かす事ができます。その他の性能の一つに消臭効果もあり、煙草の臭いを感じさせなくするほどの消臭効果を発揮いたします。この効果は張り替えるまで持続しますので、無臭・無刺激なお部屋にする効果があります。クロスアートとは。作業に機械は全く使用せず全て手作業で行いますので音も静かですし、気になる程の臭いは全く有りません。また、化学物質過敏症の方にも安心していただけるように、ホルムアルデヒドと揮発性有機化合物(VOC)の発生はゼロとしております。まだまだ新しい工法ですので、初めてのお客様は『まるで張り替えたみたい!』と、ビックリされるほどの仕上がりです。壁紙の張替えをご検討の際には、クロスアートのご検討もよろしくお願い申し上げます。クロスアートで今までの悩みを解決できるかも知れません!。短時間!。壁紙を剥がすことなく汚れた壁紙の上から直接塗れる事と、家具等の移動も少しで済むことから、短時間でお部屋を綺麗にすることが出来ます。低価格!。壁紙を剥がす作業と廃材を捨てる作業がありませんので、短時間で出来るうえ人件費も削減でき、低価格でお部屋を綺麗にすることが出来ます。消臭、抗菌、抗ウィルス効果!。お部屋のタバコ、ペット、生活臭等をビックリするほど消臭することができるうえ、抗菌効果と抗ウィルス効果もあります。
1本
2,998 税込3,298
6日以内出荷