20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シッケンズセトールHLSe
屋外木部全般に使用できる用途の幅広い塗料です。 油中水滴型にすることで油性塗料でありながらVOCを削減し、環境に配慮した製品となりました。 抜群の浸透力で、木目を際立たせる仕上がりが美しく、ごく薄い塗膜が木肌の感触を生かします。
用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、デッキ(床)など 主な用途屋外用彩色 種別油性 比重0.913 塗布方法刷毛(化繊タイプ推奨) 危険等級 乾燥時間(時間)16以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数2~3回(標準3回塗り) 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
1缶(4L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シッケンズセトールBL Xpro (水性)
エコ商品
シッケンズの屋外用水性タイプの塗料です。 木目を生かした仕上がりで、浸透性がよく表面に通気性塗膜を形成します(半造膜)。 水性なので低臭で速乾性があり、環境にも配慮しています。 塗りやすいのでDIYにも最適です。
用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、遊具など 主な用途屋外用彩色 種別水性 比重1.04 塗布方法水性刷毛(化繊タイプ推奨) 乾燥時間(時間)2~4以上 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 塗回数2~3回(標準3回塗り) 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
1缶(2.5L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シッケンズセトールFilter7プラス
エコ商品
外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。 厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。 紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。 中間光沢の仕上がりは高級感があります。
用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど 主な用途屋外用彩色 種別油性 比重0.93 塗布方法刷毛 危険等級 乾燥時間(時間)16以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久 危険物の性状非水溶性 塗回数2~3回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
1缶(1L)ほか
5,898 税込6,488
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シッケンズセトールデッキ
エコ商品
屋外デッキ、ベランダなどの木部を美しく保護するために開発された塗料です。 高い紫外線抵抗性を発揮し、耐摩耗性に優れる少し硬めの塗膜を形成しますので、歩行による摩耗から木材を保護します。 木目を美しく引き立たせる家具調の仕上がりが美しく、デッキ以外に屋外のベンチやテーブルにも最適です。
用途屋外木部:ウッドデッキ、ベンチ、遊具、ヨット木部(デッキ)など 078ナチュラル 主な用途屋外用彩色 種別油性 比重0.88 塗布方法刷毛 危険等級 乾燥時間(時間)16以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗 危険物の性状非水溶性 塗回数2~3回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約15
1缶(1L)ほか
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂分を多くして溶剤の揮発を減らしたハイソリッドタイプの塗料です。 2回塗りでも比較的厚膜の仕上がりで抜群の耐候性を発揮します。 伸縮性のある塗膜は特に針葉樹の塗装に最適とされ、外壁や窓枠のほか、ログハウスなどの大きな面積にもご利用頂けます。 3回塗り仕上げに比べ施工費用の低減が可能です。
用途屋外木部:外壁、破風、軒天、窓枠、ドア、ポーチ柱、フェンスなど 主な用途屋外用彩色 種別油性 主成分樹脂 比重0.96 塗布方法刷毛 危険等級 乾燥時間(時間)16以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5L RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約18
1缶(5L)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シッケンズセトールデッキプラス
エコ商品
セトールデッキにシリカを配合し水濡れによる塗膜表面のスリップを抑制します。 表面に少しざらつき感があります。デッキ面をはじめ屋外のスロープや階段などにお薦めです。 公園施設の遊歩道にも利用されています。 ヨット(ボート)のデッキ部分にも使用可能です。 セトールデッキ同様に高い耐候性を発揮します。
用途屋外木部:デッキ、階段、スロープ、ヨット木部(デッキ)など 078ナチュラル 主な用途屋外用彩色 種別油性 比重0.92 塗布方法刷毛 危険等級 乾燥時間(時間)24以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 危険物の性状非水溶性 塗回数2~3回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約15
1缶(1L)ほか
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シッケンズセトールTGL
柔軟性、通気性に優れる厚めの塗膜を形成します。 無色透明な塗膜は木材本来の色調を生かし、ツヤのある高級な仕上がり感を演出します。 光沢はプラス(高光沢)とサティン(中間光沢)の2種類があります。 セトールHLSeで着色した部分の上塗りに使用することも可能です。
用途屋外木部:軒天、梁、垂木、ドア、窓枠、ポーチ柱、玄関回りなど 主な用途屋外用クリアー 種別油性 比重0.92 塗布方法刷毛 危険等級 乾燥時間(時間)16以上 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数2~3回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約12
1缶(4L)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シッケンズセトールBLユニトップ (水性)
エコ商品
木材本来の色調を保つ無色透明の水性塗料です。 比較的硬めの塗膜により耐衝撃性を高めます。 中間光沢の落ち着いた仕上がり感で、屋内木部のクリアー仕上げに最適です。 セトールBLデコールの着色面の保護として上塗りすることも可能です。
用途屋内木部:壁、天井、ドア、窓枠、造作部材、家具、カウンターなど 003 クリアー 主な用途屋内用クリアー 種別水性 比重1.03 塗布方法刷毛 乾燥時間(時間)5 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃性 塗回数2~3回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約17
1缶(2.5L)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

シッケンズセトールBLデコール(水性)
エコ商品
屋内の壁面、天井、建具、造作材などに使用可能な着色タイプの木部用水性塗料です。 木目を生かした仕上がりが美しく、パステルカラーを含めた全20色のカラーラインナップはデザインの可能性を広げます。 低臭で乾燥時間も短く、単独仕上げが可能です。
用途屋内木部:壁、天井、ドア、造作部材、家具など(浴室木部は対象外) 主な用途屋内用彩色 種別水性 比重1.04 塗布方法刷毛 乾燥時間(時間)6 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数2回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約15
1缶(2.5L)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シッケンズ水性フロアー(Glitsa Parketlak)
エコ商品
屋内でも靴歩行のヨーロッパの使用条件から生まれた屋内床用の水性塗料です。 無色透明の仕上がりは木材本来の自然な風合いを生かします。 耐摩耗性に優れた柔軟な塗膜を形成します。 床、階段、カウンターだけでなく壁、造作部材など屋内木部全般に使用できます。 お手入れは水または薄めた家庭用中性洗剤で拭くだけで、ワックスがけの必要はありません。
用途屋内木部全般:床、階段、カウンター、壁、造作部材など 003 クリアー 主な用途屋内用クリアー 種別水性 比重1.04 塗布方法刷毛 乾燥時間(時間)4 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗 塗回数2~3回 塗り面積(1回塗り)(m2/L)約13
1缶(2.5L)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

塗装後の肌が荒れてしまった場合、素早くゆず肌を落とすことができます。液状。
用途目消し・肌調整用 トラスコ品番835-7642 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量4.92kg
1缶(4L)
6,198 税込6,818
当日出荷

キシラデコールは木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 塗膜を作らないから木が呼吸できて、内部から保護します。雨が浸みこんでも、自然と蒸発するから、塗料が割れない。 日光や風雨の影響を最小限にとどめる耐候性顔料を使っているため、塗装時の鮮明な色が長持ちし、木部を美しく保ちます。 木目や木の風合いを活かした仕上がりはキシラデコールならでは!塗布することで木材の持つ色調のバラつきを補い、美しさを引き出します。 塗膜のはがれ、はげ落ち、割れなどがおこらないので、塗りかえの時には、ほこりや泥土、ごみなどを落とすだけで塗ることができます。 刷毛さばきが良く、塗りムラができにくいつくりなのでペイントが初めてでもきれいに仕上がります。 一度塗ってしまえば安心です。1回目の塗りかえは2~3年後、その後は5年に1回が目安になります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 使用場所屋外 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 種別非水溶性 主な用途屋外木部 標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分木材防虫剤/0.05%、木材防腐・防カビ剤/1.0% 危険等級 労働安全衛生法の表示危険物(引火性の物)、有機則(第三種有機溶剤) 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 塗り重ね可能時間(時間)約12以上(気温20度、湿度65%) 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

防虫・防腐・防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。 木部に深く浸透し、塗装面はヒビワレやハガレの心配がありません。 素材の風合いを生かしたシックなツヤ消し仕上げ。 塗りやすく木目を美しく生かします。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・プランターなどのガーデン用木製品。 外板・板ベイ・破風板などの屋外未塗装木部。 主な用途屋外木部・木製品 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ、つや消 塗り重ね可能時間(時間)2~5 乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/1~2日 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など 成分合成樹脂(アクリル) タイプ屋内外木部用塗料
1缶(0.7L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。 シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。 腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。 耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。
用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。 雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。 窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。 主な用途屋外木部 使用場所屋外用 特性耐水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 乾燥時間(吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

コンパウンド後の仕上がり艶が良く、しかも鮮明な輝きを保つ為、特に高硬度塗膜等の硬い塗膜に適しています。(ノンシリコン・ノンワックス)
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステル、ウレタン、ベースコート、クリアコートシステム) 容器ボトル タイプ液状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1900mL
1本(3.7L)
11,980 税込13,178
当日出荷

「キシラデコールやすらぎ」は白木仕上用の木材用の防腐・防カビ・防虫塗料です。 ピグメントステイン(顔料系ステイン)で改正建築基準法の告知対象外として、居室内においても規制を受けない塗料です。 木の色や質感、木目の美しさを損ねることなく、そのまま生かした透明感のある仕上りを実現しました。 紫外線カット顔料(超微粒子顔料)と撥水性成分が効果的に作用し、日光や雨から木材を保護します。 木材に浸透し、内部から腐れやカビ、木の害虫による被害を防ぎます。 木材に染み込む「ステイン」タイプの塗料。表面に余分な塗膜を作らず木の通気性を保つため、木の呼吸を妨げず、塗膜のフクレやワレなどの現象がおこりません。 ハケさばきが良く塗りムラになりにくいので、簡単に仕上げることができます。また、塗膜を作らないので、塗り替えの際もゴミやほこりを落とすだけで上塗りすることができるなど、メンテナンス性にも優れています。
用途内地材、輸入材を問わず、住宅の木質系外装材、屋外用材に。 玄関柱、外壁、軒天井などの外装白木部、和風住宅、寺社などの白木仕上げに。 ウッドデッキ、ラティス、ログハウス、木柵、ガーデニング用品などに。 成分アルキド樹脂、顔料、石油系溶剤 やすらぎ 標準使用量0.15~0.20L/m2(5~7m2/L) 有効成分木材防虫剤、木材防腐・防カビ剤 塗布方法ハケやローラー(スプレー塗装不可)で2回塗り 有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤 乾燥時間(時間)約24(木材含水率18%、気温20℃、湿度65%)、低温多湿時3日以上(冬期) 塗り重ね可能時間(時間)約2~6(気温20度、湿度65%) 主な用途屋外木部 塗布面積(m2)5~7/L(2回塗りの合計量) 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性撥水 乾燥時間約24時間、(塗り重ね)2~6時間 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーのある切削力がほぼ完全に硬化した塗膜に威力を発揮します。 摩擦抵抗が少なくバフへのからみも少ないので楽に作業できます。 切削力はファーストカットコンパウンドとエブリ1の中間に位置します。 ノンシリコン・ノンワックス
用途一般補修塗料用(アクリルウレタン・速乾ウレタン) タイプねり状 目の粗さ細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(300g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れています。光沢のある透明な塗膜を形成し、木材を日光・風雨から護ります。 一液性で作業に優れています。
用途屋内外木部のクリヤー仕上げ及びカラーステイン仕上げのつやだし、木製ドア、羽目板、戸袋、木製フェンス、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部 とうめい 成分合成樹脂(ウレタン) 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 特性耐候 タイプ油性ニス 指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアルキドウレタン
1缶(200mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性防虫防腐ステイン ウッドエバープロテクト アトムハウスペイント 動画あり
シリコンアクリル樹脂と紫外線劣化防止剤のダブルパワーで木部を長期間守るハイグレードタイプの水性ステイン塗料です。 防虫・防腐・防カビ効果も抜群なので、水性でありながら、ログハウスやウッドデッキ等に安心して使用できます。 従来の水性タイプと違い、刷毛ムラや塗り継ぎムラが出にくいです。
用途ウッドデッキ、ラティス、木製家具、木製ベンチなどの屋外木部に 主な用途屋外木部 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(200mL)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)